カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(6)
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 検出・センサ(2)
        • 電源(制御機器)(21)

制御機器 :「vc 0.75」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ付き小判コード 灰色 0.75sq ノーブランドプラグ付き小判コード 灰色 0.75sqノーブランド
939税込1,033
1本
5日以内出荷
300W程度まで使用可能なACコンセント(オス)が付いたケーブルです。 AC100VプラグのついたVCTF0.75SQ(mm平方)ケーブル3mです。
サイズ075SQ長さ(m)3極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付KHD(26件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ接地2P ELPAゴムプラグ接地2PELPA
579税込637
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合電線: ・1CT,VCT 0.75~2.0mm2 ・VCTF 2.0mm2
定格125V 15A形状平刃種類プラグ
プラグ付電源用コード 3m 灰 川崎電線プラグ付電源用コード 3m 灰川崎電線
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。種類電源コード芯数(C)3全長(m)3仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品質量(g)228定格125V-7A素線径(mm)0.18素線数30トラスコ品番333-1253
ゴムプラグ エスコゴムプラグエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。
寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
耐油300V電源用コード 品川電線耐油300V電源用コード品川電線(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(10m)
当日出荷
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード全長(m)10仕様JIS C3306規格品定格電圧(V)300記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相200V)ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダAC・DCスイッチング電源 HWSシリーズTDKラムダ
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相400V)ボッシュ・レックスロス
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF 品川電線耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF品川電線
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械などでの信号、電源ラインに。定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
HS1T形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1T形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から36日以内出荷
室内用電源ケーブル 7A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 7A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5mブロードウォッチ
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
2芯 7A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 0.75×2(mm2)ケーブル長(m)5定格(A)7
室内用電源ケーブル 7A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)3m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 7A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)3mブロードウォッチ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
2芯 7A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 0.75×2(mm2)ケーブル長(m)3定格(A)7
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens2芯ブレーキケーブルは、断面積が0.75mm2でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体はPVC製です。最小屈曲半径は155mm、長さは15mです。定格電圧:30VIP20等級動作温度範囲:-25→80℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:15mアズワン品番65-7312-54
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens 2 芯ブレーキケーブルは、断面積が 0.75 mm 2 でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小曲げ半径は 155mm、長さは 7m です。定格電圧: 30 V IP20等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:7mアズワン品番65-7312-35
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens 2 芯ブレーキケーブルは、断面積が 0.75 mm 2 でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 5 m です。定格電圧: 30 V IP20等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7312-61
国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付3M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付3M黒7A125V川崎電線
6,598税込7,258
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰7A125V川崎電線
8,498税込9,348
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰7A125V川崎電線
6,998税込7,698
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)2全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付2M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付2M黒7A125V川崎電線
4,398税込4,838
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF2芯プラグ付2M灰7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF2芯プラグ付2M灰7A125V川崎電線
4,998税込5,498
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)2全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTFKプラグ付3M黒7A125V 行田電線国内用電源コードVCTFKプラグ付3M黒7A125V行田電線
3,500税込3,850
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75線心数2全長(m)3導体外径(Φmm)1.1規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300材質(シース)ビニル材質(絶縁体)PVC識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒7A125V川崎電線
11,980税込13,178
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V川崎電線
9,798税込10,778
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒7A125V川崎電線
10,980税込12,078
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒7A125V川崎電線
8,998税込9,898
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒7A125V川崎電線
13,980税込15,378
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens 2 芯ブレーキケーブルは、断面積が 0.75 mm 2 でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 10 m です。定格電圧: 30 V IP20等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7313-23
RS PRO 圧着端子カバー, クリア RS PRORS PRO 圧着端子カバー, クリアRS PRO
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro PVC クリア保護スリーブ、長さ 19 mm圧着された 90 ° コネクタを物理的及び電気的に保護する必要がありますか.たとえば、スペースが限られていてケーブルやワイヤを曲げたくない場合など、コネクタを直角に圧着する場合に、フラグ終端を使用して接合を保護できます。 この 19 mm の透明な保護スリーブフラグレセプタクルは接続部にしっかりと固定し、必要なカバー範囲を確保します。 信頼できる RS Pro シリーズのメススリーブは、断面面積 0.75 mm 2 ~ 2.3 mm 2 のワイヤを使用できる、 90 ° アングルの 6.3 mm プッシュオン式レセプタクルです。壁の厚さは 1 mm です。 PVC (ポリ塩化ビニール)フレキシブルプラスチックカバーは、 Durable 、難燃性、絶縁材を使用しています。ワイヤ圧着の前後に取り付けることができるので、時間遅延の誤りが少なくなります。RoHS に準拠しているため、危険物質は含まれていません。 適切な圧着工具には、端子 No. に RS Pro プライヤ圧着工具を選択してください。.. .. Terminal には、圧着工具 488-1364 。特長と利点.透明な保護スリーブ . 90 ° の角度付き形状 . PVC 材は強度、絶縁性、難燃性を備えています .スリーブ長: 19 mm .厚さ 1 mm の壁 .最小ケーブル面積は 0.75 mm 2 .最大ケーブル面積は 2.3 mm 2 . RoHS に準拠しているため、有害物質は使用しない . ANSI/ESD および BS EN 静電気制御に適合しています 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様種類 = 絶縁スリーブ材質 = PVC長さ = 19mm色 = クリアRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M12 RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 5極, M12RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 、 5 極メスパネル取り付けコネクタですRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 5 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 5 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 6.5 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 5 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。主な使用分野は、次のとおりです。計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 5コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 メス -M12 オスケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される新しい M12 ケーブルアセンブリ製品です。これらの M12 5 コアコネクタケーブルアセンブリは、確実に接続できるメス - オスの端部を備えており、高度な環境保護機能を備えているので、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適です。これらのケーブルコネクタを選択する理由RS Pro M12 コネクタは高品質の素材で製造されており、 5 ピン構成で、 M12 メス -M12 オスストレートコネクタです。コネクタケーブルは Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材で、金めっきが施されています。ネオプレン O リングキャリアが付属しています。どちらも定格電流 60 V 、 4 A で、長さ 2 m 又は 5 m のタイプが用意されています。特長と利点. M12 メス -M12 オス .ケーブルタイプ: 5 芯 PVC マルチストランド .黄銅ニッケルめっきカップリングナット .ケーブル長: 2 m または 5 m .シースの色:黒 . IP67材料仕様.グリップ材: PU .連絡先 : Cu-Zn .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 .グリップカラー : ブラック .カップリングナット:黄銅ニッケルめっき一般仕様.定格電流: 4A .電圧: 60 V .使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C .絶縁抵抗: 100 M ΩRS Pro M12 メス -M12 オスケーブルコネクタ.メス / オス、 M12 、 5 コア、長さ 2 m 、 RS 品番 (: 206-4939) : 206-4939 .メス / オス、 M12 、 5 芯、長さ 5 m 、 RS 品番 (: 206-4940) : 206-4940用途産業オートメーション オートメーション制御 油圧機器 空圧製品及びリフトステーションケーブルコネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CDF芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = A定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
近接スイッチ RS PRO RS PRO近接スイッチ RS PRORS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS Pro アルミ近接スイッチ 配線済みリードスイッチです. RS Pro のヘビーデューティアルミハウジング近接スイッチは、常時開コンタクトを備えた堅牢な密閉型スイッチで、過酷な環境に適しています。 リードスイッチは産業用スイッチの一種で、回路内の電気の流れを中断又はリダイレクトするために使用されます。リードスイッチは、小型ガラスケースに収められた つの鉄リードで構成されています。スイッチは磁化されており、磁場がスイッチに向かって移動すると動きます。リードスイッチは、磁場が近くにあるときにオン又はオフにできます。 RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、産業用磁気近接スイッチや磁気近接センサを幅広く取り揃えています。特長と利点:. 頑丈なシールドスイッチ 長寿命のハーメチックシールドリードスイッチ アース済みハウジングで安全性を向上 アルミハウジング付き近接スイッチ 250 ac/dc Aヘビーデューティ近接スイッチ 長方形スイッチ 青色粉体コーティングアルミハウジング 高い耐腐食性 3コア0.75 mm2黒色PVC絶縁ケーブル ケーブル長: 720 mm. 代表的用途:. リード近接スイッチ及び近接センサ(磁気センサとも呼ばれます)は、信頼性が高くシンプルな設計で普及しています。 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。磁気近接スイッチは、次の用途で使用できます。 位置検知 リニアアクチュエータ セキュリティスイッチング 安全ガード 装置. よくある質問 磁気近接スイッチとは何ですか? 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。 近接スイッチと近接センサの違いは何ですか? 近接センサは、物理的に接触することなく、近くにある物体の存在を検出できるセンサです。近接スイッチは、対象物と接触したり、特定の距離内に入ったりすると、電気回路を開閉します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO電流 Max = 5A最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 250V接触抵抗 = 100mΩ長さ = 80mm深さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12 RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 4 極メスパネル取り付けRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 4 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 4 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 5.4 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 4 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。主な使用分野は、次のとおりです。計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由ケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 4コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = CPFRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 メス -M12 オスケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される新しい M12 ケーブルアセンブリ製品です。これらの M12 5 コアコネクタケーブルアセンブリは、確実に接続できるメス - オスの端部を備えており、高度な環境保護機能を備えているので、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適です。これらのケーブルコネクタを選択する理由RS Pro M12 コネクタは高品質の素材で製造されており、 5 ピン構成で、 M12 メス -M12 オスストレートコネクタです。コネクタケーブルは Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材で、金めっきが施されています。ネオプレン O リングキャリアが付属しています。どちらも定格電流 60 V 、 4 A で、長さ 2 m 又は 5 m のタイプが用意されています。特長と利点. M12 メス -M12 オス.ケーブルタイプ: 5 芯 PVC マルチストランド.黄銅ニッケルめっきカップリングナット.ケーブル長: 2 m または 5 m.シースの色:黒. IP67材料仕様.グリップ材: PU.連絡先 : Cu-Zn.ワイヤの断面: 0.75 平方mm.コンタクトのめっき:金フラッシュ.コンタクトキャリア:ナイロン 66.グリップカラー : ブラック.カップリングナット:黄銅ニッケルめっき一般仕様.定格電流: 4A.電圧: 60 V.使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C.絶縁抵抗: 100 M ΩRS Pro M12 メス -M12 オスケーブルコネクタ.メス / オス、 M12 、 5 コア、長さ 2 m 、 RS 品番 (: 206-4939) : 206-4939.メス / オス、 M12 、 5 芯、長さ 5 m 、 RS 品番 (: 206-4940) : 206-4940用途産業オートメーションオートメーション制御油圧機器空圧製品及びリフトステーションケーブルコネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CDF芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = A定格電圧 = 60 V保護等級 = IP67導体材質 = 銅mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ARCOLECTRICArcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウントARCOLECTRIC
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。 モメンタリタイプの場合、一時的な状態は(オン)-オフのように括弧入りで表記されます。 適切なはめ込み式防滴カバーについては、型番 : 749-2478 749-2478 を確認してください。. 抗菌押ボタンスイッチ - ArcolectricミニチュアH8300シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. この2極抗菌小型押ボタンスイッチ群は、照光型又は非照光型のアクチュエータ用に、ラッチ又はモメンタリコンタクトが用意されています。 押ボタンの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 ~ 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 押ボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、押ボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP65に高める透明な保護カバーがあります。. 独立機関によりISO 22196の検査を受けたBioCoteR抗菌添加剤 8 A誘導定格 コンタクト間距離3 mm クラスIIに準拠 難燃性等級 UL 94 V-2 電気的寿命 >: 操作10、000回分 パネル内奥行き25.5 mm 業界標準のパネル切抜き - 12.9×19.3 mm。適切なホールカッターについては、型番 : 600-155 600-155 を確認 4.8×0.8 mmのファストン / クイックコネクト式タブ端子で電気接続。典型的には型番 : 488-1241 488-1241 を確認してください。幅(mm)【パネルのカットアウト】12.9高さ(mm)【パネルのカットアウト】19.8定格電流(A)【コンタクト】15@250Vcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2N6487G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2N6487Gonsemi
5,198税込5,718
1セット(50個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V dcパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 75 W最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 70 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc最大動作周波数 = 1 kHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 10.53 x 4.83 x 15.75mm15 A 、 80 V PNP バイポーラパワートランジスタは、汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計されています。2N6487 、 2N6488 ( NPN )、及び 2N6490 、 2N6491 ( PNP )は、コンプリメンタリデバイスです。DC 電流ゲインは 15 A に指定 --hFE = 20-150 @ IC = 5.0 ADC 、 hFE = 5.0 (最小) @ IC = 15 ADC コレクタ - エミッタ維持電圧 -- VCEO ( sus ) = 60 V dc (最小) - 2N6487 、 2N6490 、 VCEO ( sus ) = 80 V dc (最小) - 2N6488 、 2N6491 高電流ゲイン -- 帯域幅積フィート = 5.0 MHz (最小) @ IC = 1.0 ADC TO-220AB コンパクトパッケージ 鉛フリーパッケージを用意 用途 汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
1,998税込2,198
1本(1m)ほか
9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
使用電線VCTF0.75×2RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
4,898税込5,388
1本(1m)ほか
9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
1,998税込2,198
1本(2m)ほか
9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器