カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(4)

制御機器 :「vlp」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)VLPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
179税込197
1セット(10個)ほか
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66規格UL94V-0定格電圧(V)600タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)6.2
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
699税込769特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒BIVAR
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型行数1
H6シリーズ 小形 表示灯 IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 表示灯IDEC(和泉電気)
589税込648
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様丸形適合機種H6シリーズ(短胴タイプ表示灯専用)材質(本体)ポリアミド樹脂備考・端子カバーは標準添付していません。別途、必要数量をご注文ください。・配線時はリード線を端子カバーの穴に挿入してからはんだづけしてください。品名端子カバー色(本体)乳白
Samtec 基板用端子台 T1Mシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 T1MシリーズSAMTEC
2,598税込2,858
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)1シリーズT1M端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 長方形 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar クリア 長方形 レンズ LED照明 アクリル透明棒BIVAR
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様【LED付属】N極数1レンズ色クリアレンズ形状長方形行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCB マウント

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器