カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 電源(制御機器)(11)
絞り込み

制御機器 :「vu 125」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ三菱電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC480定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))690接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC480V 30・AC240V 50、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 8/4・AC500V 18/9・AC440V 30/15・AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25定格感度電流(mA)-フレーム(AF)125
Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBT SEMTECHSemtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBTSEMTECH
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 15V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 2.8V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 24A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 4mm●EPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-SVU仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SVU仕様三菱電機
71,980税込79,178
1台
100日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-HVU仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-HVU仕様三菱電機
89,980税込98,978
1台
100日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-CVU仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CVU仕様三菱電機
88,980税込97,878
1台
100日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-SVU仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-SVU仕様三菱電機
25,980税込28,578
1台
100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-HVU仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-HVU仕様三菱電機
40,980税込45,078
1台
100日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-SVU仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-SVU仕様三菱電機
55,980税込61,578
1台
100日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-HVU仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-HVU仕様三菱電機
86,980税込95,678
1台
100日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-CVU仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-CVU仕様三菱電機
41,980税込46,178
1台
100日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV250-SVU仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-SVU仕様三菱電機
119,800税込131,780
1台
100日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV250-HVU仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-HVU仕様三菱電機
149,800税込164,780
1台
100日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器