カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(113)
        • 接続・省配線(制御機器)(354)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(159)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(30)
        • 通信(制御機器)(17)
        • 電源(制御機器)(15)

制御機器 :「wago」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ワゴ
  • wago 工具
691件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201 ワゴジャパンWago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 端子台コネクタ 773-102 773 ワゴジャパンWago 端子台コネクタ 773-102 773ワゴジャパン
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパンWago モジュラ端子台 260-112 260シリーズワゴジャパン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズワゴジャパン
719税込791
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズ ワゴジャパンWago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズワゴジャパン
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 接続式端子台 2000-1201 2000シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 2000-1201 2000シリーズワゴジャパン
499税込549
1袋(5個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 端子ストリップ 260-321 ワゴジャパンWago 端子ストリップ 260-321ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用グレー質量(g)1.418取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago基板ヘッダアクセサリー (プレート) ワゴジャパンWago基板ヘッダアクセサリー (プレート)ワゴジャパン
699税込769
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様スナップ固定型グレー質量(g)0.452RoHS指令(10物質対応)対応エンドプレート1.5mm厚
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズワゴジャパン
389税込428
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 中継用端子台 862-503 ワゴジャパンWago 中継用端子台 862-503ワゴジャパン
4,598税込5,058
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 端子台コネクタ 773-108 773 ワゴジャパンWago 端子台コネクタ 773-108 773ワゴジャパン
739税込813
1袋(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago基板ヘッダアクセサリー (プッシュロッド) ワゴジャパンWago基板ヘッダアクセサリー (プッシュロッド)ワゴジャパン
1,598税込1,758
1袋(100個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ ワゴジャパンWago 端子ストリップ 260-311 260シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付グレー質量(g)1.607取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago アースブロック 282-907 282シリーズ ワゴジャパンWago アースブロック 282-907 282シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)8仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)22.03取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)30
Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ ワゴジャパンWago モジュラ端子台 260-104 260シリーズワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(5個)
4日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ ワゴジャパンコネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズワゴジャパン
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago アース端子台 2006-1307 2006シリーズ ワゴジャパンWago アース端子台 2006-1307 2006シリーズワゴジャパン
6,998税込7,698
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)7.5仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)50
Wago 端子台コネクタ 773-173 773 ワゴジャパンWago 端子台コネクタ 773-173 773ワゴジャパン
849税込934
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ ワゴジャパンWago ブロック端子台 280-683 280シリーズワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMPグレー質量(g)8.265取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)15
Wago アース端子台 2004-1407 2004シリーズ ワゴジャパンWago アース端子台 2004-1407 2004シリーズワゴジャパン
7,998税込8,798
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6.2仕様4線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)30
Wago 中継用端子台 745-811 1極 ワゴジャパンWago 中継用端子台 745-811 1極ワゴジャパン
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷
極数1P端子間ピッチ(mm)7.5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)630適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
Wago アース端子台 280-907 280シリーズ ワゴジャパンWago アース端子台 280-907 280シリーズワゴジャパン
4,998税込5,498
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)9.21取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
Wago アース端子台 2016-1307 2016シリーズ ワゴジャパンWago アース端子台 2016-1307 2016シリーズワゴジャパン
12,980税込14,278
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)12仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)85
Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ ワゴジャパンWago モジュラ端子台 260-103 260シリーズワゴジャパン
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極グレー質量(g)5.95取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago 端子台コネクタ 773-106 773 ワゴジャパンWago 端子台コネクタ 773-106 773ワゴジャパン
619税込681
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 端子台コネクタ 773-104 773 ワゴジャパンWago 端子台コネクタ 773-104 773ワゴジャパン
319税込351
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズワゴジャパン
2,398税込2,638
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)3.5仕様4線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)10
Wago 標準DINレール端子 2006-1201 2006シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2006-1201 2006シリーズワゴジャパン
2,298税込2,528
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ ワゴジャパンWago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズワゴジャパン
8,298税込9,128
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5.2仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMPグレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
Wago 中継用端子台 243-804 4極 ワゴジャパンWago 中継用端子台 243-804 4極ワゴジャパン
549税込604
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508 ワゴジャパンWago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508ワゴジャパン
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
極数8P端子間ピッチ(mm)5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式直列適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
端子ストリップ Wago ストレート 3極 1列 グレー ワゴジャパン端子ストリップ Wago ストレート 3極 1列 グレーワゴジャパン
4,498税込4,948
1袋(10個)
5日以内出荷
極数3P端子間ピッチ(mm)5/5.08グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112 ワゴジャパンWago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112ワゴジャパン
3,798税込4,178
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 4 804-104 ワゴジャパンWago 804シリーズ 照明用コネクタ 4 804-104ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 5 804-105 ワゴジャパンWago 804シリーズ 照明用コネクタ 5 804-105ワゴジャパン
1,598税込1,758
1袋(5個)
5日以内出荷
極数5P端子間ピッチ(mm)5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10
Wago 770シリーズ 照明用コネクタ 3 770-713 ワゴジャパンWago 770シリーズ 照明用コネクタ 3 770-713ワゴジャパン
2,798税込3,078
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-202 ワゴジャパンWago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-202ワゴジャパン
989税込1,088
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 3 890-703 ワゴジャパンWago 890シリーズ 照明用コネクタ 3 890-703ワゴジャパン
3,298税込3,628
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器