絞り込み
最大風量(m3/min)
コード長さ(m)
消費電力(W)
40~50未満・70~80未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1500~2000未満・2000以上
電流(A)
0.05・0.7・0.9・1.66・2・3・3.5・3.6・5.5・5.8・6.6・7・8.4・8.6・10.3・10.7・11・12・13.2・13.6・電流(A)をもっと見る
ブランド
CUSTOM KOBO・DESCO・EARTH MAN・ECHO(エコー)・GENTOS・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・SDG株式会社・アイリスオーヤマ・アズワン・エスコ・パオック・マキタ・ミルウォーキーツール・ムラコシ・京セラインダストリアルツールズ・富士電機・日東工器・淀川電機製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロワ マキタ

    ブロワ

    マキタ(49件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
    用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2
  • 集じん機 粉じん専用 マキタ

    集じん機 粉じん専用

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷
    付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
  • ブロワー 充電式 小型 ブラック コードレス 送風 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 充電ケーブル付属 Smart Stock

    ブロワー 充電式 小型 ブラック コードレス 送風 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 充電ケーブル付属

    Smart Stock
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    欠品中
    パワフルな風量で細かいゴミやホコリを一気に吹き飛ばす/コンパクトボディで持ち運びもラクラク/充電式でコードレス使用可能、屋内外を問わず活躍/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属/軽量で持ちやすい/ライト搭載で暗い溝や隙間の状態確認もOK
    用途・ゴミやホコリを一気に吹き飛ばす ・車やバイク洗車後の水滴飛ばし ・落ち葉清掃 ・デスク周り掃除に ・網戸掃除にも ・側面のライトで暗い溝や隙間掃除にも 【建築・内装・リフォーム現場でも大活躍!】 木くずや粉塵が発生しやすい現場では、効率的に清掃ができ、 サッシレールの掃除では、吐き出しにくい溝のゴミを一気に屋外へ 【自動車整備やちょっとした車内清掃にも!】 短時間での社内掃除や複雑に入り込んだエンジン周りの清掃に最適付属品充電ケーブル×1(USB Type-A→USB Type-C)材質ABS色ブラック電源充電式リチウムイオン電池本体寸法(mm)140×106×36本体質量(g)237最大回転数(min-1[r.p.m])100000定格入力電圧(V)7.2風量5段階&1段階(パワーモードのみ)充電時間約4時間操作方法長押し:電源ON/長押し後、1回押し:風量調整(5段階)/2回押し※側面のライトが点灯します:ライトON→フラッシュON→ライトOFFバッテリー容量(mAh)3000mAh充電方式本体側面にあるUSB Type-Cポートに充電ケーブルのSB Type-Cポートコネクタを接続し、ACアダプタ等のUSB Type-Aポートを付属のケーブルで接続します。装着方法必ずノズルを装着の上、本製品をご使用ください。※ノズルを送風口内側の凹凸に合わせて装着してください。連続動作時間最大3時間(風量1段階)※使用環境により異なります
  • 集じん機(粉じん用) マキタ

    集じん機(粉じん用)

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷
    コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
    付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグタイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7ホース長さ(m)2.5真空度(kPa)5[510]
  • パワーアップブロアー CUSTOM KOBO

    パワーアップブロアー

    CUSTOM KOBO(58件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
    用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
  • 小型集じん機 マキタ

    小型集じん機

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    用途粉じん専用付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)520(強)、240(弱)最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)78(強)、73(弱)カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
  • ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ

    ブロアバキューム RESV-1000A

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます。用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400ダストバッグ容量(L)25
  • 乾湿両用集じん機 マキタ

    乾湿両用集じん機

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
    付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズル仕様二重絶縁タイプ乾湿両用内径(Φmm)38電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5ホース長さ(m)2.5最大風量(m3/min)3.5吸水量(L)6
  • ブロワ 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワ

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    ●豊富な風量で吹き飛ばしと吸込み清掃ができるブロワーです ●集じん機能付です ●作業に応じて持つ位置を自由に変えられるハンドル形状です ●作業現場、車、家周り、電動工具の清掃など幅広い用途で使用できます ●別販売品のロングノズルを使えば屈まずに立ったままで作業ができます ●別販売品の雨どいノズルセットを使えば雨どいなど手の届かない場所の清掃もできます
    用途各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん、洗車後の乾燥作業付属品ノズル(220mm)×1・ダストバッグ(1.4L)×1材質ハウジング:PA/ノズル:ゴム/電源コード:PVC消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000型番BL-3500電源(単相/V)100ノズル取付部内径40×外径51mm電源タイプAC電源式先端ノズル径24回転数(min-1[回/分])16000風圧(kPa)5.5
  • 集じん機 粉じん専用 マキタ

    集じん機 粉じん専用

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    倒れにくく、安定した移動を実現!グングン吸込む ハイパワー集じん! 本機上部のベースフックを開く事で、ホースやコードを掛けたり、防じんマルノコを置く事もできます。 また内部にはフロントカフスを収納可能です。 キャスタストッパ。作業中や保管時などに本体の不要な移動を防止します。 コードフック付。移動や収納時にコードをまとめてかけられます。
    付属品ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.5運転音(dB)65カーボンブラシ呼び番号172吸水量(L)30真空度(kPa)最大22
  • エアフィルタ 富士電機

    エアフィルタ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気抵抗が非常に小さい。 気密性に優れています。 保守点検が簡単にでき、エレメントの交換は素手で容易にできます。
    用途冨士リングブローで集塵する際の塵埃、粉粒体の分離器として。
  • ブロワーHYT-SL用ヘッドパーツ GENTOS

    ブロワーHYT-SL用ヘッドパーツ

    GENTOS
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    ジェントス疾風シリーズ 「HYT-SL」ブロワー専用ヘッドパーツ
    適合機種HYT-SL
  • ブロワ マキタ

    ブロワ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブロワーHYT-SL用シリコンノズル GENTOS

    ブロワーHYT-SL用シリコンノズル

    GENTOS
    ¥199税込¥219
    1個
    6日以内出荷
    ジェントス疾風シリーズ 「HYT-SL」ブロワー専用シリコンノズル
    適合機種HYT-SL
  • ブロア BOSCH(ボッシュ)

    ブロア

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
    トラスコ品番378-4916消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~16000カーボンブラシ呼び番号1604321129風圧(kPa)0~7.2
  • 集じん機 マキタ

    集じん機

    マキタ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    充電式工具と連動集じん。 優れた取回し。ワイヤレスユニットは差替えても使える。 初回のみの簡単 機器登録。 無線ボタン(ワイヤレスユニット内蔵)。ホース付。ギュッパフィルタ。
    付属品パウダフィルタ(A-65062)、プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)、ホースバンド2個(166116-2)、フック付ホースバンド1個(141873-3)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)消費電力(W)1050最大真空到達度 (kPa)26最大風量(m3/min)1.9運転音(dB)61
  • ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワバキューム

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています。補助ハンドルは角度調整ができます。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです。作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)低速/36、高速/71電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)49/(高速)59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
  • 乾湿両用バキューム&ブロア EARTH MAN

    乾湿両用バキューム&ブロア

    EARTH MAN
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
    用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みにセット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1容量(L)【最大給水】約11定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000最大風量(m3/min)約1.7定格時間(分)30運転音(dB)約83真空度(kPa)約13.5
  • 木工用集じん機 マキタ

    木工用集じん機

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷
    集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!。最大真空度(kPa):5
    付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ種別集塵/ブロワ切替消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7真空度(kPa)5[510]
  • ハンディブロワー E-Value

    ハンディブロワー

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    エアーでゴミを飛ばします。ダイヤル式風量調節機能付です。吹き飛ばしと集塵の1台2役です。作業内容や環境に合わせて風量の調整ができます。
    用途農機具、木工機械の清掃、作業場所の集塵・吸塵・洗浄後の水滴の吹き飛ばし、乾燥作業。セット内容ダストバッグ・予備カーボンブラシ・ノズル回転数(min-1[r.p.m])3500~13000絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30真空度(kPa[mm水柱])480
  • 充電式背負い集じん機 マキタ

    充電式背負い集じん機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。 無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。 AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比) たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。 モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。 作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
    用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に付属品ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.5(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45集塵容量(L)2最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)パワフル:69、標準:65作業量(目安)パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11
  • サイレンサー リングブロー用 富士電機

    サイレンサー リングブロー用

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    ブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。 清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。 RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
    付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント消費電力(W)550カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • ブロワー(精密機器用) エスコ

    ブロワー(精密機器用)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    当日出荷
    100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
    仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22
  • 携帯用集じん機 マキタ

    携帯用集じん機

    マキタ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ショルダ-式のため現場で移動の多い連続作業に最適!車に積み込みやすいコンパクト設計! 紙パック再使用可能!電動工具接続用 軽い、細径ホース。 電動工具との連携で能率よく集じん作業可能!
    付属品ホース(1.5m)、フロントカフス22、38、メッシュカバー、紙パック(5枚) 、ホルダ(3個)、ショルダーベルト型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)(強)520、(弱)240最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)(強)78、(弱)73カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)最大5.6、(弱)最大2.6
  • 小形集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    小形集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®;による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
    用途電動工具に接続しての集じん作業質量(kg)2.4(コード、付属品除く)電源(V)単相交流100消費電力(W)560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72機能無線連動機能あり最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
  • 乾湿両用バキューム&ブロワ EARTH MAN

    乾湿両用バキューム&ブロワ

    EARTH MAN
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    サビに強く丈夫なステンレスタンク ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
    用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに こぼした水など液体の吸い込みに定格電圧(V)AC100定格電流(A)10.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660吸込仕事率(W)約140集塵容量(L)(乾式)約25最大風量(m3/min)約1.8定格時間(分)30運転音(dB)約83/m吸水量(L)(湿式)最大約17真空度(kPa)最大:約13
  • ブロワー エスコ

    ブロワー

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    当日出荷
    180cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
    仕様●材質:シリコンゴム●ポンプ径(mm):約Φ65●ノズル長(mm):50●全長(mm):約180
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    欠品中
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)6
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動付き(有線のみ)セット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
  • エアダスター Panasonic(パナソニック)

    エアダスター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量設計。片手で、細部のホコリを力強く吹き飛ばす。ノズルを付け替え多彩な場面で使用可能。
    連続使用時間(目安・電池パックフル充電時)18V 3.0Ah(EZ9L53):強 約12分 中 約28分 弱 約1時間5分ノズル標準:アンカーノズル・空気入れ・抜きノズル風量強:0~約1.3m3/分、中:0~約0.9m3/分、弱:0~約0.6m3/分モーター電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドブロワ SHINKO(新興製作所)

    ハンドブロワ

    SHINKO(新興製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    用途吹飛ばし、送風、集塵作業に付属品ノズル(220mm)、ダストバック、各1周波数(Hz)50/60消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])13000定格時間(分)30風圧(mmAq)400アズワン品番64-3675-42
  • MBC500C パワーアップブロアー用 カーボンブラシ CUSTOM KOBO

    MBC500C パワーアップブロアー用 カーボンブラシ

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(2個)
    欠品中
  • ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワバキューム

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    無段変速スイッチ搭載で風速・風量が調節可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています。補助ハンドルは角度調整ができます。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです。平らな面を効率よく掃除できるワイドノズル付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)最大175電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)ワイドノズル/400ノズル/122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)30~59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
  • ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワバキューム

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ●花壇の周りや室外機の裏にたまったゴミの吹き出しにも便利なノズルを回転させてブロワーと集じんをワンタッチで切り換えできるポータブルブロワバキュームです ●ノズルを回転させてブロワと集じんをワンタッチで切換えます ●作業に応じて持ち方を変えられる大型ハンドルを採用しています ●ダストバッグはワンタッチで着脱ができます ●質量:1.9kgなので小型軽量で取り出し・収納が簡単です ●ホースセット、スキマノズル、ワイドノズルが標準付属されています
    用途各種機械・作業現場・庭まわり・車内の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん付属品ノズル(125mm)×1・ホースセット×1・スキマノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(2L)×1材質ハウジング:ABS/ノズル:ゴム/ダストバッグ:不織布消費電力(W)650型番PSV-600吸込仕事率(W)142電源(単相/V)100ノズル口径(Φmm)24ダストバック(L)2電源タイプAC電源式
  • 充電式 ブロワー ハンディクリーナー グレー コンパクト コードレス パワフル風量 屋内外使用OK Smart Stock

    充電式 ブロワー ハンディクリーナー グレー コンパクト コードレス パワフル風量 屋内外使用OK

    Smart Stock
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ハンディクリーナーとしても使えるブロワー/パワフルな風量で細かいゴミやホコリを一気に吹き飛ばす/コンパクトボディで持ち運びもラクラク/充電式でコードレス使用可能、屋内外を問わず活躍/無段階調節可能で、風量を細かく調節できる/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属
    材質ABS+PP+金属+電子部品色グレー本体寸法(mm)41×70×142本体質量(g)295
  • コンパクトブロワー macros(マクロス)

    コンパクトブロワー

    macros(マクロス)
    ¥5,980税込¥6,578
    1台
    6日以内出荷
    吹き飛ばし集塵の2WAY仕様。充電式でコードレスなので、屋外やコンセントのない場所でも使用可能。超軽量850gなので片手でラクラクお掃除ができます。
    電源(V)AC100-240 50/60Hz本体質量(g)約850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W320×D135×H155バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)満:約2~3内蔵電池リチウムイオン電池21V 1200mAh
  • ブロワバキュ-ム アルミス

    ブロワバキュ-ム

    アルミス
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌々日出荷
    強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!
    用途作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。材質スチール・ABS樹脂質量(kg)約3周波数(Hz)50/60電流(A)12定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1200風速(m/s)(高速・低速)約61・49ノズル口径(Φmm)約73最大風量(m3/min)(高速・低速)約8・6定格時間(分)約30ダストバック(L)約40コード長さ(cm)約40寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約16×116×33
  • ブロワー 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    3日以内出荷
    無段変速、作業に合わせ風量調整
    用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])8000~16000先端内径(mm)ノズル:24真空度(kPa)1.3~5.5
集塵/ブロワ