絞り込み
電源(V)
- 100
- 200/220(1)
- 5(1)
- 9(1)
- 10.8(1)
- 12(1)
- 18(4)
- 36(1)
- 100~240(1)
- 110(2)
- 200(14)
- 220(1)
- その他(1)
最大風量(m3/min)
- 0~3.8(1)
- 0.9(1)
- 1.7(1)
- 1.8(2)
- 1.9(2)
- 2.2(1)
- 2.3(3)
- 2.54(1)
- 3.2(2)
- 3.5(11)
- 3.8(4)
- 4.1(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 8.7(2)
- 9(3)
- 10(1)
- 10.2(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
最大吸込仕事率(W)
- 20~40未満(1)
- 40~60未満(1)
- 60~80未満(1)
- 80~100未満(1)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(6)
集塵量(L)
- 0.5~1未満(1)
- 1~5未満(3)
- 5~10未満(11)
- 10~15未満(2)
- 15~20未満(4)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(1)
- 100以上(2)
コード長さ(m)
- 0.3(4)
- 0.4(1)
- 1.6(2)
- 1.8(3)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 4.6(2)
- 5(17)
- 10(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(8)
- 600~700未満(7)
- 800~900未満(1)
- 1000~1100未満(10)
- 1100~1200未満(10)
- 1200~1300未満(2)
40~50未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・800~900未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満
電流(A)
- 2.9(1)
- 3.9(1)
- 4.4(1)
- 4.9(1)
- 5.5(2)
- 5.6(1)
- 5.8(3)
- 6.3(1)
- 6.5(1)
- 6.6(4)
- 7(2)
- 10.3(2)
- 10.5(1)
- 10.7(1)
- 11(6)
- 12(3)
2.9・3.9・4.4・4.9・5.5・5.6・5.8・6.3・6.5・6.6・7・10.3・10.5・10.7・11・12
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- マキタ(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- EARTH MAN(3)
- 淀川電機製作所(3)
- 日東工器(2)
- アズワン(1)
- E-Value(1)
- CUSTOM KOBO(1)
- SDG株式会社(1)
- スイデン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミニター(1)
- パオック(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- ムラコシ(1)
- アルミス(1)
- ユダ(1)
- GS(1)
- ブランドをもっと見る
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・淀川電機製作所・日東工器・アズワン・E-Value・CUSTOM KOBO・SDG株式会社・スイデン・BOSCH(ボッシュ)・ミニター・パオック・SHINKO(新興製作所)・ムラコシ・アルミス・ユダ・GS・ブランドをもっと見る

ブロワ
マキタ(49件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2
集じん機 粉じん専用
マキタ(5件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
集じん機(粉じん用)
マキタ(5件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグタイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7ホース長さ(m)2.5真空度(kPa)5[510]
パワーアップブロアー
CUSTOM KOBO(58件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
集じん機 粉じん専用
マキタ(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷倒れにくく、安定した移動を実現!グングン吸込む ハイパワー集じん! 本機上部のベースフックを開く事で、ホースやコードを掛けたり、防じんマルノコを置く事もできます。 また内部にはフロントカフスを収納可能です。 キャスタストッパ。作業中や保管時などに本体の不要な移動を防止します。 コードフック付。移動や収納時にコードをまとめてかけられます。付属品ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.5運転音(dB)65カーボンブラシ呼び番号172吸水量(L)30真空度(kPa)最大22
ブロワ
京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷●豊富な風量で吹き飛ばしと吸込み清掃ができるブロワーです ●集じん機能付です ●作業に応じて持つ位置を自由に変えられるハンドル形状です ●作業現場、車、家周り、電動工具の清掃など幅広い用途で使用できます ●別販売品のロングノズルを使えば屈まずに立ったままで作業ができます ●別販売品の雨どいノズルセットを使えば雨どいなど手の届かない場所の清掃もできます用途各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん、洗車後の乾燥作業付属品ノズル(220mm)×1・ダストバッグ(1.4L)×1材質ハウジング:PA/ノズル:ゴム/電源コード:PVC消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000型番BL-3500電源(単相/V)100ノズル取付部内径40×外径51mm電源タイプAC電源式先端ノズル径24回転数(min-1[回/分])16000風圧(kPa)5.5
ブロアバキューム RESV-1000A
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます。用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400ダストバッグ容量(L)25
乾湿両用バキューム&ブロア
EARTH MAN¥11,980税込¥13,1781台当日出荷サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みにセット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1容量(L)【最大給水】約11定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000最大風量(m3/min)約1.7定格時間(分)30運転音(dB)約83真空度(kPa)約13.5
集じん機
マキタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷充電式工具と連動集じん。 優れた取回し。ワイヤレスユニットは差替えても使える。 初回のみの簡単 機器登録。 無線ボタン(ワイヤレスユニット内蔵)。ホース付。ギュッパフィルタ。付属品パウダフィルタ(A-65062)、プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)、ホースバンド2個(166116-2)、フック付ホースバンド1個(141873-3)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)消費電力(W)1050最大真空到達度 (kPa)26最大風量(m3/min)1.9運転音(dB)61
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動付き(有線のみ)セット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
ハンドブロワ
SHINKO(新興製作所)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷用途吹飛ばし、送風、集塵作業に付属品ノズル(220mm)、ダストバック、各1周波数(Hz)50/60消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])13000定格時間(分)30風圧(mmAq)400アズワン品番64-3675-42
小形集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®;による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止用途電動工具に接続しての集じん作業質量(kg)2.4(コード、付属品除く)電源(V)単相交流100消費電力(W)560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72機能無線連動機能あり最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
ブロワバキューム
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷無段変速スイッチ搭載で風速・風量が調節可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています。補助ハンドルは角度調整ができます。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです。平らな面を効率よく掃除できるワイドノズル付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)最大175電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)ワイドノズル/400ノズル/122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)30~59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)6
携帯用集じん機
マキタ¥28,980税込¥31,8781台欠品中ショルダ-式のため現場で移動の多い連続作業に最適!車に積み込みやすいコンパクト設計! 紙パック再使用可能!電動工具接続用 軽い、細径ホース。 電動工具との連携で能率よく集じん作業可能!付属品ホース(1.5m)、フロントカフス22、38、メッシュカバー、紙パック(5枚) 、ホルダ(3個)、ショルダーベルト型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)(強)520、(弱)240最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)(強)78、(弱)73カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)最大5.6、(弱)最大2.6
ブロワバキューム
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています。補助ハンドルは角度調整ができます。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです。作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)低速/36、高速/71電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)49/(高速)59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
乾湿両用バキューム&ブロワ
EARTH MAN¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷サビに強く丈夫なステンレスタンク ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに こぼした水など液体の吸い込みに定格電圧(V)AC100定格電流(A)10.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660吸込仕事率(W)約140集塵容量(L)(乾式)約25最大風量(m3/min)約1.8定格時間(分)30運転音(dB)約83/m吸水量(L)(湿式)最大約17真空度(kPa)最大:約13
ブロワ
京セラインダストリアルツールズ¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷●狭いところや隙間などの吸込み・吹出し清掃に最適なブロワーです ●狭い場所や手の届きにくい場所の吸い込みや吹き飛ばし清掃に便利なフレキシブルホースとスキマノズルを標準付属しています ●作業に応じて持つ位置を自由に変えられるハンドル形状です ●集じん機能付です ●作業現場、車、家周り、電動工具の清掃など幅広い用途で使用できます ●別販売品の雨どいノズルセットを使えば雨どいなど手の届かない場所の清掃もできます用途各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん、洗車後の乾燥作業付属品ノズル(220mm)×1・ダストバッグ(1.4L)×1・フレキシブルホース(1m)×1・スキマノズル×1材質ハウジング:PA/ノズル/ホース:ゴム/電源コード:PVC消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000型番BL-3500DX電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000風圧(kPa)5.5
卓上集塵機 クリーンマスターミニ
ミニター1台取扱停止中加工時に飛び散る切粉を強力ファンでしっかり吸引しクリーンな作業環境を実現します。付属品ACアダプタ出力(W)36入力電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×312×240アズワン品番67-8018-84
ブロワー
京セラインダストリアルツールズ¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷無段変速、作業に合わせ風量調整用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])8000~16000先端内径(mm)ノズル:24真空度(kPa)1.3~5.5
ブロアバキューム
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷広い面積の集じんに便利なワイドノズルが標準付属された吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです。新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました。作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です。吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します。吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできます。ごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)33~62電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.8比率(粉砕)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480ダストバッグ容量(L)30
伸縮式ブロワー&バキューム
GS(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。 吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集にトラスコ品番759-0814セット内容作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ色本体:赤、ノズル:黒消費電力(W)吹き出し1250、吸い込み1250騒音値(dB)100ダストバッグ容量(L)35
ブロワバキューム
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●花壇の周りや室外機の裏にたまったゴミの吹き出しにも便利なノズルを回転させてブロワーと集じんをワンタッチで切り換えできるポータブルブロワバキュームです ●ノズルを回転させてブロワと集じんをワンタッチで切換えます ●作業に応じて持ち方を変えられる大型ハンドルを採用しています ●ダストバッグはワンタッチで着脱ができます ●質量:1.9kgなので小型軽量で取り出し・収納が簡単です ●ホースセット、スキマノズル、ワイドノズルが標準付属されています用途各種機械・作業現場・庭まわり・車内の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん付属品ノズル(125mm)×1・ホースセット×1・スキマノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(2L)×1材質ハウジング:ABS/ノズル:ゴム/ダストバッグ:不織布消費電力(W)650型番PSV-600吸込仕事率(W)142電源(単相/V)100ノズル口径(Φmm)24ダストバック(L)2電源タイプAC電源式
ブロワバキュ-ム
アルミス¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!用途作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。材質スチール・ABS樹脂質量(kg)約3周波数(Hz)50/60電流(A)12定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1200風速(m/s)(高速・低速)約61・49ノズル口径(Φmm)約73最大風量(m3/min)(高速・低速)約8・6定格時間(分)約30ダストバック(L)約40コード長さ(cm)約40寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約16×116×33
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動付き(無線・有線)セット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
ブロワ
パオック¥6,798税込¥7,4781台翌々日出荷切りくずや粉じんなどを素早く吹き飛ばします。多彩なノズルセットです。用途切り屑や粉じんなどの吹き飛ばし、吸い込みに。セット内容ゴムノズル、つる口ノズル、フレキシブルホース、延長パイプ、T型ブラシノズル、集じん袋、カーボンブラシ×2質量(kg)1.8材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)600回転速度(min-1[r.p.m])14000定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×180
ガーデンブロワー
macros(マクロス)¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷吹き飛ばしと吸い取りの2WAY仕様のブロワー。電源スイッチ、風量ダイヤル、ロックボタンがハンドル部にあり、片手で楽に掃除が可能。窓サッシの掃除や洗車後の水滴飛ばしにも便利色グレー電源AC100V (50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12600定格消費電力(W)~400風量(m3/min)~2.2定格時間30分ダストバッグ容量(L)0.5
集塵作業台(ダストバリアフード)
淀川電機製作所¥359,800税込¥395,7801台30日以内出荷集じん機と作業スペースが一体化。高い集じん能力&省エネ直結型の集じん装置付作業台。 。ダストバリア仕様で長尺&大型ワークにも対応。 。エアシャワー機能付き。用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。質量(kg)113出力(kW)0.4容量(L)【引出】7最大静圧(kPa)1.13(50Hz)/1.62(60Hz)最大風量(m3/min)10(50Hz)/12(60Hz)材質(フード)鉄板製
エアーブロー作業台(コンパクトタイプ)
淀川電機製作所¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷エアブロー時に飛散する切削粉や油分をまとめて吸引。工場内汚れを根本から軽減。 。コンパクト仕様。用途工作機械サイドでのエアブロー時に発生する油分、切削粉の集塵に。
ブロワ
日東工器¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。消費電力(W)185/175定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)200吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
ブロワ
日東工器¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。消費電力(W)134定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)150吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20