絞り込み
電源(V)
- 100(4)
最大風量(m3/min)
- 3.8
- 0~3.8(1)
- 0.9(1)
- 1.7(1)
- 1.8(3)
- 1.9(2)
- 2.3(3)
- 3.2(2)
- 3.5(13)
- 8(2)
- 8.7(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 10(50Hz)/12(60Hz)(1)
- 16(6)
- 24(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 34(2)
- 40(4)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
最大吸込仕事率(W)
- 80~100未満(1)
集塵量(L)
- 5~10未満(1)
- 15~20未満(1)
コード長さ(m)
- 5(3)
消費電力(W)
- 500~600未満(4)
- 1100~1200未満(1)
500~600未満・1100~1200未満
電流(A)
- 5.8(3)
5.8
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
HiKOKI(ハイコーキ)

小形集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®;による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止用途電動工具に接続しての集じん作業質量(kg)2.4(コード、付属品除く)電源(V)単相交流100消費電力(W)560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72機能無線連動機能あり最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2