絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
最大風量(m3/min)
- 8
- 0~3.8(1)
- 0.9(1)
- 1.7(1)
- 1.8(3)
- 1.9(2)
- 2.3(3)
- 3.2(2)
- 3.5(13)
- 3.8(4)
- 8.7(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 10(50Hz)/12(60Hz)(1)
- 16(6)
- 24(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 34(2)
- 40(4)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
集塵量(L)
- 5~10未満(1)
- 15~20未満(1)
- 40~50未満(1)
コード長さ(m)
- 0.4(1)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(1)
電流(A)
- 12(1)
12
ブランド
- SDG株式会社(1)
- アルミス(1)
SDG株式会社・アルミス

ブロワバキュ-ム
アルミス¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!用途作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。材質スチール・ABS樹脂質量(kg)約3周波数(Hz)50/60電流(A)12定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1200風速(m/s)(高速・低速)約61・49ノズル口径(Φmm)約73最大風量(m3/min)(高速・低速)約8・6定格時間(分)約30ダストバック(L)約40コード長さ(cm)約40寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約16×116×33
集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ
SDG株式会社¥399,800~税込¥439,780~1個7日以内出荷から31日以内出荷(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2