絞り込み
電源(V)
  • 100(4)
最大風量(m3/min)
  • 7.2(1)
  • 8.3(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 60~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
集塵量(L)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(3)
コード長さ(m)
  • 0.3
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 1.6(2)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 4.6(2)
  • 5(19)
  • 10(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1100~1200未満(4)
1000~1100未満・1100~1200未満
電流(A)
  • 10.5(1)
  • 10.7(1)
  • 12(2)
10.5・10.7・12
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ

    ブロアバキューム RESV-1000A

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます。用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400ダストバッグ容量(L)25
  • ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワバキューム

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    無段変速スイッチ搭載で風速・風量が調節可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています。補助ハンドルは角度調整ができます。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです。平らな面を効率よく掃除できるワイドノズル付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)最大175電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)ワイドノズル/400ノズル/122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)30~59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
  • ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワバキューム

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています。補助ハンドルは角度調整ができます。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです。作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)低速/36、高速/71電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)49/(高速)59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
  • ブロアバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロアバキューム

    京セラインダストリアルツールズ
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    広い面積の集じんに便利なワイドノズルが標準付属された吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです。新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました。作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です。吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します。吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできます。ごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)33~62電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.8比率(粉砕)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480ダストバッグ容量(L)30
集塵/ブロワ