絞り込み
電源(V)
- 10.8(1)
最大風量(m3/min)
- 2
- 0~3.8(1)
- 1.7(1)
- 1.8(3)
- 1.9(2)
- 2.2(1)
- 2.3(3)
- 2.54(1)
- 2.7(1)
- 3.2(2)
- 3.5(11)
- 3.674(1)
- 3.8(4)
- 4.1(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
- 7.2(1)
- 8.7(2)
- 27(1)
- 47(1)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)

【軽量1.5kg】充電式ブロワ― 10.8V
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。 約1.5kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。 風量ダイヤルを操作することで、作業に合わせて風量調節が可能です。 バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。 ※USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。質量(kg)1.6定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×150×190風量(m3/min)2風速(m/s)50/s充電時間約130分バッテリー容量(Ah)2端子Type-C運転時間10分(無負荷)