絞り込み
最大吸込仕事率(W)
20~40未満・40~60未満・60~80未満・80~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
コード長さ(m)
0.3・0.35・0.4・1.8・2・2.4・3・3.5・4・5・10
電流(A)
0.05・0.7・1.66・1.8・3.5・3.6・5.5・5.8・6.6・7・8.4・8.6・10.3・10.5・10.7・11・12・13・13.2・13.6・電流(A)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 集塵/ブロワ


建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
119件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用バキューム&ブロワ EARTH MAN乾湿両用バキューム&ブロワEARTH MAN
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
サビに強く丈夫なステンレスタンク ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに こぼした水など液体の吸い込みに定格電圧(V)AC100定格電流(A)10.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660吸込仕事率(W)約140集塵容量(L)(乾式)約25最大風量(m3/min)約1.8定格時間(分)30運転音(dB)約83/m吸水量(L)(湿式)最大約17真空度(kPa)最大:約13
ガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセット ケルヒャーガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセットケルヒャー
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたバランス良いデザインにより作業時の負担を軽減します。また、本体を3分割できるため、コンパクトに収納することができます。 最高風速 210km/hを実現するブロア機能で、枯葉や枯れ枝、剪定後の枝葉を効率よく吹き集めることができ、庭や家まわりのお清掃を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
使用時間(分)最大22(2.5Ah)/最大44(5.0Ah)機能210km/hのパワフル送風機能、フラットノズル(スクレーパー機能付き)バッテリー電圧(V)18風速(km/h)最大 210風量(m3/h)220商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大400m2(2.5Ah)/最大800m2(5.0Ah)
集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)集じん機HiKOKI(旧:日立工機)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。 フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)12
集じん機 マキタ集じん機マキタ
46,980税込51,678
1台
当日出荷
充電式工具と連動集じん。 優れた取回し。ワイヤレスユニットは差替えても使える。 初回のみの簡単 機器登録。 無線ボタン(ワイヤレスユニット内蔵)。ホース付。ギュッパフィルタ。
付属品パウダフィルタ(A-65062)、プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)、ホースバンド2個(166116-2)、フック付ホースバンド1個(141873-3)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)消費電力(W)1050最大真空到達度 (kPa)26最大風量(m3/min)1.9運転音(dB)61
ブロワ HiKOKI(旧:日立工機)ブロワHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
予約販売
シンプル機能のベーシックタイプ!集じんにも活躍!
用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)16000アズワン品番65-0294-64風圧(kPa[mm水柱])5.5[561]
集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)集じん機HiKOKI(旧:日立工機)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動付き(有線のみ)付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ紛じん専用消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9真空度(kPa)20.1
ブロワー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
無段変速、作業に合わせ風量調整
用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])8000~16000先端内径(mm)ノズル:24真空度(kPa)1.3~5.5
直径54x340mmブロワー エスコ直径54x340mmブロワーエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
仕様ノズルが長い為、手の届かない狭所のごみの吹き飛ばしに最適。材質本体:ゴム ノズル:樹脂全長(mm)340ノズル長(mm)240mm
MBC500C パワーアップブロアー用 カーボンブラシ CUSTOM KOBOMBC500C パワーアップブロアー用 カーボンブラシCUSTOM KOBO(1件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
ブロワ変速機能付 RELIEFブロワ変速機能付RELIEF(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
ブロワー&バキューム YARD FORCEブロワー&バキュームYARD FORCE(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1台
5日以内出荷
秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。 先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。 排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。 まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。 100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。 タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。 身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。 吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。 秋冬に欠かせない商品です。
セット内容本体・50L集塵袋・ベルト材質ABS樹脂、PP他消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])11000~15000
集塵機MY-125XN用集塵袋 ムラコシ集塵機MY-125XN用集塵袋ムラコシ
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)(最少風量時)1.9フィルター上下各一本キャスター径(Φmm)65×3最大風量(m3/min)27吸込口径(Φmm)148寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)540×970×2720ファンプレートファン電動機(kW)1.5/2P
サイクロン・シャトル アズワンサイクロン・シャトルアズワン
62,400税込68,640
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-6256-12吸塵ホースΦ42mmカフス付き、長さ80cm(付属)
ブロワ HiKOKI(旧:日立工機)ブロワHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
無段変速タイプ!集じんにも活躍!
用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)0~16000アズワン品番65-0294-65風圧(kPa[mm水柱])0~5.5[0~561]
コンパクトブロワー マクロスコンパクトブロワーマクロス
5,980税込6,578
1台
6日以内出荷
吹き飛ばし集塵の2WAY仕様。充電式でコードレスなので、屋外やコンセントのない場所でも使用可能。超軽量850gなので片手でラクラクお掃除ができます。
電源(V)AC100-240 50/60Hz本体質量(g)約850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W320×D135×H155充電時間(時間)満:約2~3内蔵電池リチウムイオン電池21V 1200mAh
マジックバルーン交換用ファン STAX TOOLSマジックバルーン交換用ファンSTAX TOOLS
5,498税込6,048
1枚
13日以内出荷
STAX TOOLS 301 マジックバルーン専用交換用ファンです。
仕様●商品サイズ:(約)24cm×24cm×6.5cm●商品重量:(約)380gアズワン品番67-9261-14
マジックバルーン 集塵機 STAX TOOLSマジックバルーン 集塵機STAX TOOLS
57,980税込63,778
1台
13日以内出荷
中型木工集塵機です。DIY作業から本格的木工作業までご利用頂けます。 100mm径の木工機械(ルーターテーブル、自動かんな機など)との接続可能です。 抜群の集塵力!3/4馬力(550W)ながら1馬力並みの集じん能力です 大容量、55L、キャスターがついて移動も楽々です。
仕様●商品サイズ:(約)高さ1495×幅440×奥行724mm●商品重量:(約)14.5kg●空気流量(CMF):500●モーター:単相100V 550W 50/60H●フィルター能力:30ミクロンアズワン品番67-9260-08
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
無段変速吸い込み、吹き飛ばしが可能風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)14.4Vリチウムイオン電池も使用可能電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)アズワン品番65-3894-74
マルチダスター A-5 Xパワーマルチダスター A-5Xパワー
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
ホースの付ける位置を変えることで、ブロアーと掃除機、1台2役で使えます。風量は2段階に調節可能です。内蔵のフィルターは水洗いができ、いつでも清潔に保てます。掃除機として利用時、ゴミ捨ても簡単です。
トラスコ品番359-0410材質本体:ABS周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)725/723騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/72.2
FG ガーデンハンドブロアー 浅香工業FG ガーデンハンドブロアー浅香工業
719税込791
1個
3日以内出荷
多肉植物や観葉植物のお手入れに!水滴や土埃、ゴミ等の吹き飛ばしに最適なブロワーです。女性にも握りやすいコンパクトサイズ。植物を傷つけずに水滴等を吹き飛ばせます。水やりや雨のあと、多肉植物に水滴が残ったまま放置をすると、蒸れてカビや病気の原因になったり、水滴に雑菌が沸いて根腐れを起こすこともあります。多肉植物を長く楽しむためには、ブロアーは通年必要です。春~夏:太陽光により
用途多肉植物や観葉植物のお手入れに。材質本体/天然ゴム、ノズル/PP・ABS本体/クールグレー、ノズル/黒質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×164
電動ブロワ(充電式/本体のみ) エスコ電動ブロワ(充電式/本体のみ)エスコ
17,500税込19,250
1台
翌日出荷
軽量・コンパクトで使いやすい モーターの出っ張りがないスリム形状 風量は3段階で調整可能。 電池パック・充電器は付属しておりません。 バッテリーはEA813HF-17Aをお使いください。 充電器はEA813H-18Aをお使いください。
用途吹き飛ばし仕様●風量:1.2m3/分(ノズルなし)●風速:最大102m/s●回転数:強モード:80,000rpm中モード:53,000rpm弱モード:43,000rpm●連続使用時間:強モード:約12分中モード:約40分弱モード:約70分●サイズ:320(ノズル無:220)×96×184mm●重量:1kg(バッテリー込み:1.4kg)●付属品:ノズル(S)アズワン品番65-2236-18
ブロワー エスコブロワーエスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
180cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
仕様●材質:シリコンゴム●ポンプ径(mm):約Φ65●ノズル長(mm):50●全長(mm):約180アズワン品番65-2166-07
電動工具用集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)電動工具用集じん機HiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。 床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。 コンパクトで持ち運びに便利。 大形電源スイッチ採用で操作性向上。 パイプホルダ使用でコンパクト収納。 ワイド形状の床用吸口採用。
用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業仕様プラスチックタンク付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダタイプ乾湿両用消費電力(W)1140ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)3.5吸水容量(L)6
集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)集じん機HiKOKI(旧:日立工機)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動付き(無線・有線)付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)集じん機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動付き(無線・有線)付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ紛じん専用消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9真空度(kPa)20.1
乾湿両用バキューム&ブロア EARTH MAN乾湿両用バキューム&ブロアEARTH MAN
11,980税込13,178
1台
当日出荷
サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みにセット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1容量(L)【最大給水】約11定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000最大風量(m3/min)約1.7定格時間(分)30運転音(dB)約83真空度(kPa)約13.5
小型サイクロン 秋山産業小型サイクロン秋山産業
57,980税込63,778
1個
12日以内出荷
集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器。集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。
集塵容量(L)2.3アズワン品番62-1343-83
集塵機UFO-75用集塵袋 ムラコシ集塵機UFO-75用集塵袋ムラコシ
11,980税込13,178
1枚
9日以内出荷
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋適合機種(ムラコシ集塵機)UFO-75
ブロワ パオックブロワパオック
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
切り屑や粉じんなどの吹き飛ばし、吸い込みなどに便利です。
定格消費電力(W)600回転速度(min-1[r.p.m])14000定格時間(分)20取扱説明書(0.87MB)
ブロワ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
狭いところの隙間などの吸込み、吹出し清掃に
用途豊富な風量で吹き飛ばし、吹き寄せ。吸い込み集じんにも付属品ノズル(220mm)・ダストバッグ(1.4L)・フレキシブルホース(1m)・スキマノズルトラスコ品番379-8895消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000風圧(kPa)5.5
ブロワー用ノズルキット ミルウォーキーツールブロワー用ノズルキットミルウォーキーツール
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
適合機種:M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL
適合機種M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL
丸型集塵フィルター (3個パック) ミルウォーキーツール丸型集塵フィルター (3個パック)ミルウォーキーツール
3,598税込3,958
1個(3パック)
5日以内出荷
適合製品: M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16)M18 FHAFOH16 一体型集塵機用交替HEPAフィルター
適合機種M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16)
オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01 オリオン機械オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01オリオン機械
1,098,000税込1,207,800
1台
21日以内出荷
高効率ロータを採用し、省エネルギーで大流量を実現します。
用途電子部品工場。製罐工場。真空成形機。押出成形機。印刷製本用など。トラスコ品番257-2092全長(mm)1039、本体:1039電源(V)三相200/200・220全幅(mm)427全高(mm)715、本体:826排気速度(L/min)4300/5100(50/60Hz)到達圧力(Pa)90/94以上、90×103/94×10350/60Hz騒音値(dB)78/80径(mm)吸気口:Rp2
卓上集塵機 クリーンマスターミニ ミニター卓上集塵機 クリーンマスターミニミニター
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
加工時に飛び散る切粉を強力ファンでしっかり吸引しクリーンな作業環境を実現します。
付属品ACアダプタ出力(W)36入力電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×312×240アズワン品番67-8018-84
パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズIKURATOOLS(育良精機)
379,800税込417,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
仕様●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:ブローガン●空気消費量(L/min):410●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:80dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39アズワン品番67-8012-95
カーペット用回転ブラシ マキタカーペット用回転ブラシマキタ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
背負式ブロア EBR2500 ECHO(エコー)背負式ブロア EBR2500ECHO(エコー)
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
風量(m3/min)10.7燃料タンク容量(L)0.66最大風速(m/s)76.5
ハンディーブロア EGB2500V ECHO(エコー)ハンディーブロア EGB2500VECHO(エコー)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
風量(m3/min)9.6燃料タンク容量(L)0.5最大風速(m/s)81.7
ハンディーブロア EGB2501 ECHO(エコー)ハンディーブロア EGB2501ECHO(エコー)
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
風量(m3/min)10.9燃料タンク容量(L)0.5最大風速(m/s)72.5
集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ  CFMタイプ SDG株式会社集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ CFMタイプSDG株式会社
769,800税込846,780
1個
30日以内出荷
(特長)・コンパクト・粉じん払い落しパーツの斬新なレイアウトにより、コンパクト設計を実現しました。(容積:メーカー従来比:約20%減)・低騒音・新たな防音構造の採用で画期的な低騒音を実現しました。・1.5kW…騒音62dB(A)・2.2kW…騒音68dB(A)・3.7kW…騒音68dB(A)・5.5kW…騒音71dB(A)・.パルスジェットシェーキング・瞬間的にろ布内面に圧縮エアーを吹き込むことで逆洗作用により、ろ布外面の粉じんを払い落します。・運転時間が長い場合や粉じん量が多い場合に最適です。・独自の菊形成型ろ布・菊形成型ろ布を採用し、集じん効率を高めました。カセット式なので、ろ布交換が簡単です。・高性能ターボ型送風機で効率アップ・送風機の総合メーカならではのノウハウと先進の流体工学を駆使して開発した独自の高性能ターボ型送風機を採用。・同一のモータ容量で、送風機効率を72%に高めました。
電源三相200V方式シェーキング方式:パルスモーター極数(P)2
集塵/ブロワ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら