絞り込み
電源(V)
  • 200
  • 200/220(1)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 18(4)
  • 36(1)
  • 100(50)
  • 100~240(1)
  • 110(2)
  • 220(1)
  • その他(1)
最大風量(m3/min)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(6)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 34(2)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
集塵量(L)
  • 5~10未満(3)
  • 10~15未満(5)
  • 15~20未満(1)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 100以上(2)
コード長さ(m)
  • 3.5(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(5)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000以上(2)
電流(A)
  • 0.05(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 2(1)
  • 3.5(5)
  • 3.6(5)
  • 5.8(2)
  • 8.4(2)
  • 8.6(2)
  • 13.2(1)
  • 13.6(1)
0.05・0.7・0.9・2・3.5・3.6・5.8・8.4・8.6・13.2・13.6
ブランド
  • 淀川電機製作所(10)
  • SDG株式会社(2)
  • ムラコシ(2)
淀川電機製作所・SDG株式会社・ムラコシ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集塵機MY-200X用集塵袋 ムラコシ

    集塵機MY-200X用集塵袋

    ムラコシ
    16,980税込18,678
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
    用途集塵袋スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)(最少風量時)2.93フィルター上下各一本キャスター径(Φmm)75×3最大風量(m3/min)47吸込口径(Φmm)198寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)750×1120×3305ファンプレートファン電動機(kW)3.7/2P
  • 集塵機MY-125XN用集塵袋 ムラコシ

    集塵機MY-125XN用集塵袋

    ムラコシ
    11,980税込13,178
    1枚
    7日以内出荷
    袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
    用途集塵袋スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)(最少風量時)1.9フィルター上下各一本キャスター径(Φmm)65×3最大風量(m3/min)27吸込口径(Φmm)148寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)540×970×2720ファンプレートファン電動機(kW)1.5/2P
  • 淀川電機 集塵作業台(高効率電動機搭載/エアシャワー付) 淀川電機製作所

    淀川電機 集塵作業台(高効率電動機搭載/エアシャワー付)

    淀川電機製作所
    429,800税込472,780
    1個
    20日以内出荷
    3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。排気を利用したエアシャワー機能付でより集じん効率を高めることが出来ます。
    出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
  • 集塵作業台(ダストバリアフード) 淀川電機製作所

    集塵作業台(ダストバリアフード)

    淀川電機製作所
    349,800税込384,780
    1台
    30日以内出荷
    集じん機と作業スペースが一体化。高い集じん能力&省エネ直結型の集じん装置付作業台。 。ダストバリア仕様で長尺&大型ワークにも対応。 。エアシャワー機能付き。
    用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。質量(kg)113出力(kW)0.4容量(L)【引出】7最大静圧(kPa)1.13(50Hz)/1.62(60Hz)最大風量(m3/min)10(50Hz)/12(60Hz)材質(フード)鉄板製
  • エアーブロー作業台(コンパクトタイプ) 淀川電機製作所

    エアーブロー作業台(コンパクトタイプ)

    淀川電機製作所
    169,800税込186,780
    1台
    30日以内出荷
    エアブロー時に飛散する切削粉や油分をまとめて吸引。工場内汚れを根本から軽減。 。コンパクト仕様。
    用途工作機械サイドでのエアブロー時に発生する油分、切削粉の集塵に。
  • 集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ  CFMタイプ SDG株式会社

    集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ CFMタイプ

    SDG株式会社
    799,800税込879,780
    1個
    31日以内出荷
    (特長)・コンパクト・粉じん払い落しパーツの斬新なレイアウトにより、コンパクト設計を実現しました。(容積:メーカー従来比:約20%減)・低騒音・新たな防音構造の採用で画期的な低騒音を実現しました。・1.5kW…騒音62dB(A)・2.2kW…騒音68dB(A)・3.7kW…騒音68dB(A)・5.5kW…騒音71dB(A)・.パルスジェットシェーキング・瞬間的にろ布内面に圧縮エアーを吹き込むことで逆洗作用により、ろ布外面の粉じんを払い落します。・運転時間が長い場合や粉じん量が多い場合に最適です。・独自の菊形成型ろ布・菊形成型ろ布を採用し、集じん効率を高めました。カセット式なので、ろ布交換が簡単です。・高性能ターボ型送風機で効率アップ・送風機の総合メーカならではのノウハウと先進の流体工学を駆使して開発した独自の高性能ターボ型送風機を採用。・同一のモータ容量で、送風機効率を72%に高めました。
    電源三相200V方式シェーキング方式:パルスモーター極数(P)2
  • 集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ SDG株式会社

    集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ

    SDG株式会社
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    (特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
    方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
  • パルスジェット除塵式集塵機 淀川電機製作所

    パルスジェット除塵式集塵機

    淀川電機製作所
    899,800税込989,780
    1台
    40日以内出荷
    フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
    制御方式微差圧コントロール方式集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式パルスジェット除塵式
  • 集塵作業台(鉄製フード・スリムタイプ) 淀川電機製作所

    集塵作業台(鉄製フード・スリムタイプ)

    淀川電機製作所
    349,800税込384,780
    1台
    20日以内出荷
    丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.05/1.48フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)63.5/67最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.3/8.5集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63.5/67ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.5/67最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.05/1.48ちり落とし方式手動式
  • 集塵作業台(ダストバリアフード) 淀川電機製作所

    集塵作業台(ダストバリアフード)

    淀川電機製作所
    419,800税込461,780
    1台
    20日以内出荷
    3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
  • 集塵作業台(アクリルフード) 淀川電機製作所

    集塵作業台(アクリルフード)

    淀川電機製作所
    429,800税込472,780
    1台
    20日以内出荷
    視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750機能エアシャワー機能付集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
  • 集塵作業台(鉄製フード) 淀川電機製作所

    集塵作業台(鉄製フード)

    淀川電機製作所
    429,800税込472,780
    1台
    20日以内出荷
    丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
  • 淀川電機 カートリッジフィルター集塵機 淀川電機製作所

    淀川電機 カートリッジフィルター集塵機

    淀川電機製作所
    439,800税込483,780
    1個
    30日以内出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式
  • カートリッジフィルター集塵機 0.75kW 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機 0.75kW

    淀川電機製作所
    299,800税込329,780
    1台
    20日以内出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。長さ(mm)578幅(mm)680質量(kg)105高さ(mm)690出力(W)750出力(kW)0.75電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)1.81/1.96集塵容量(L)10フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750騒音値(dB)66/68集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
集塵/ブロワ