絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
最大風量(m3/min)
  • 10
  • 0~3.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(3)
  • 1.9(2)
  • 2.3(3)
  • 3.2(2)
  • 3.5(13)
  • 3.8(4)
  • 8(2)
  • 8.7(2)
  • 9(2)
  • 10(50Hz)/12(60Hz)(1)
  • 16(6)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 34(2)
  • 40(4)
最大吸込仕事率(W)
  • 100~200未満(1)
集塵量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 30~40未満(1)
コード長さ(m)
  • 0.3(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
1100~1200未満
電流(A)
  • 12(1)
12
ブランド
  • SDG株式会社(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
SDG株式会社・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワバキューム

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    無段変速スイッチ搭載で風速・風量が調節可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています。補助ハンドルは角度調整ができます。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです。平らな面を効率よく掃除できるワイドノズル付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)最大175電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)ワイドノズル/400ノズル/122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)30~59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
  • 集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ SDG株式会社

    集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ

    SDG株式会社
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    (特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
    方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
集塵/ブロワ