絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯
  • 電球の種類HIDランプ(4)
  • 電球の種類LED(980)
  • 電球の種類クリプトン(1)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(2)
  • 電球の種類ハロゲン(11)
  • 電球の種類レフランプ(36)
  • 電球の種類白熱電球(4)
  • 電球の種類耐振電球(9)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(4)
設置場所
  • 設置場所屋内(9)
  • 設置場所屋外(5)
防水性能
  • その他(2)
  • 耐水(1)
  • 防雨(7)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(11)
  • フジマック(5)
  • 嵯峨電機工業(4)
  • EARTH MAN(3)
  • M&M(3)
  • タイカツ(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日動工業(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーコー スパイラル蛍光灯32W フジマックエーコー スパイラル蛍光灯32Wフジマック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
消費電力(W)32電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-4122電圧(V)110口金E26
蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN蛍光灯ワークランプ13W用ランプEARTH MAN(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13適合WLT-100F、WLT-330F口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯
アイガー 充電蛍光灯型投光器 EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
付属品ACアダプター、USBケーブル材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ設置場所屋内関連資料(0.95MB)電球の種類蛍光灯
パワーランプ PW-32S フジマックパワーランプ PW-32Sフジマック(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W)32電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式芯数2付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)トラスコ品番851-4031質量(g)690口金E26寸法(幅W×長さL)(mm)110×250機能連結コンセント付接続コード5m
アイガー 充電蛍光灯型投光器 210 EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 210EIGERTOOL(アイガーツール)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。 ※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
仕様5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光付属品ACアダプター、USBケーブル材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ消費電力(W)5全光束(Lm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×34×40充電時間(時間)4 (満充電で緑ランプに変化)設置場所屋内アズワン品番64-9369-21関連資料(0.95MB)電球の種類蛍光灯点灯時間(時間)強4/弱10
レンカライト(蛍光灯連結ライト20) ハタヤリミテッドレンカライト(蛍光灯連結ライト20)ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
フローレンライト ハタヤリミテッドフローレンライトハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2電源(V)100フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
センサーコード(屋外型) 日動工業センサーコード(屋外型)日動工業(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!定格電力(W)1200電球の種類蛍光灯設置場所屋外質量(kg)0.16定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21電線仕様-太さ(mm2)0.75電線色
フルスパイラル蛍光灯 替球 フジマックフルスパイラル蛍光灯 替球フジマック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
明るいインバーター蛍光灯
用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯ランプ マキタ蛍光灯ランプマキタ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
蛍光灯ML122,ML123,ML125,ML126,ML144,ML184用の蛍光管です。
電球の種類蛍光灯
40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用) ハタヤリミテッド40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用)ハタヤリミテッド
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-3997
蛍光灯クリップライト EARTH MAN蛍光灯クリップライトEARTH MAN
2,398税込2,638
1個
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用定格消費電力(W)250電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26芯数2
防雨型フローライト ハタヤリミテッド防雨型フローライトハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から4日以内出荷
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。電源(V)100消費電力(W)13全長(mm)425電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT明るさ(Lm)840替球FPL13EX-Nフックフック付設置場所屋外電球の種類蛍光灯特殊用途防雨、絶縁
蛍光万能ライト タイカツ蛍光万能ライトタイカツ
1,998税込2,198
1台
当日出荷
連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。定格消費電力(W)36電球の種類蛍光灯使用場所屋内コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式付属品蛍光灯36w質量(g)680タイプクリップ式定格電圧(V)100口金E26適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)寸法(幅W×長さL)(mm)118×255芯数2クリップ幅(mm)70
蛍光灯ハンドランプ フローライト ハタヤリミテッド蛍光灯ハンドランプ フローライトハタヤリミテッド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性屋内型摘要屋内型回二重絶縁周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49定格消費電力(W)13照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き電線仕様VCT0.75×2設置場所屋内電球の種類蛍光灯
万能キャッチライト   替球 タイカツ万能キャッチライト 替球タイカツ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。
用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。材質電球:ガラス 口金:金属電源(V)屋内用100(50/60Hz)全光束(Lm)1550定格寿命(時間)8000蛍光灯ランプ:36W・4U形電球の種類蛍光灯
エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマックエーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36Wフジマック
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
電源タイプ電源コード式電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-4032材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂質量(g)700芯数2
防爆型蛍光灯ランプ ハタヤリミテッド防爆型蛍光灯ランプハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
耐圧防爆構造【d2G4】縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラスランプ寿命約9000時間(連続点灯時)型式検定合格番号第T60713号質量(kg)5.0防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4光源36Wツイン管と専用インバーター外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745色温度(K)5000仕様屋外用(防雨型)トラスコ品番851-4043フックフック付設置場所屋外電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)漏電遮断器付。
用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど質量(kg)16(ケーブル除く)定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100全光束(Lm)7200電線長さ(m)10照明装置25W直管形除菌ランプ×4芯数3芯電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付)電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類蛍光ランプ
M・M 反射板付蛍光クリップランプ M&MM・M 反射板付蛍光クリップランプM&M
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
反射板付。前方に光を集めて明るさアップ!連結コンセント付
用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯消費電力(W)32電源(V)100(50/60Hz)口金E26芯数2
M・M スパイラル蛍光クリップランプ M&MM・M スパイラル蛍光クリップランプM&M
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
明るく鮮やかな白い光。省エネタイプ。照射角度を自由自在に調整可能。連結コンセント付
用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯消費電力(W)32電源(V)100(50/60Hz)口金E26芯数2
M・M スパイラル蛍光クリップランプ M&MM・M スパイラル蛍光クリップランプM&M
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
大光量(白熱電球100Wの約1.6倍)。明るい鮮やかな広い光の蛍光灯クリップ。連結コンセント付
用途屋内作業の簡易照明に電球の種類蛍光灯消費電力(W)60全光束(Lm)3350電源(V)100(50/60Hz)口金E26芯数2
フルスパイラル蛍光灯 フジマックフルスパイラル蛍光灯フジマック
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯クリップライト 32W EARTH MAN蛍光灯クリップライト 32WEARTH MAN
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用。消費電力(W)(付属ランプ)32定格消費電力(W)(適合)250電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)約5電源タイプ電源コード式電源(V)AC100、50/60Hz口金E26最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm芯数2
防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線0.3m ハタヤリミテッド防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線0.3mハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
電球の種類蛍光灯特殊用途防雨トラスコ品番851-3998材質本体:ABS樹脂質量(kg)1.4
防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線 ハタヤリミテッド防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線ハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台ほか
3日以内出荷
電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
20W蛍光灯ランプ(FFW F×W) ハタヤリミテッド20W蛍光灯ランプ(FFW F×W)ハタヤリミテッド
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-3995
防災用蛍光灯ライトセット ハタヤリミテッド防災用蛍光灯ライトセットハタヤリミテッド
72,980税込80,278
1台
31日以内出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別2PNCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2電球の種類蛍光灯
ストロングライト ハンドタイプ 嵯峨電機工業ストロングライト ハンドタイプ嵯峨電機工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷
明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。 蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。 蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm)335電源(V)100消費電力(W)15点灯方式インバーター蛍光灯13W FPL13EX-N明るさ(Lm)840防水性屋内型設置場所屋内電球の種類蛍光管
ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ) 嵯峨電機工業ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ)嵯峨電機工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
用途狭い所の検査・作業。明るさ(Lm)460コード長さ(m)5全長(mm)448.5電源(V)100消費電力(W)8適合FL-8EX-N保護構造IP66点灯方式インバーター耐水性耐水タイプ材質(外筒)ポリカーボネート電球の種類蛍光灯特殊用途耐水
ストロングライト 13W 防雨型 嵯峨電機工業ストロングライト 13W 防雨型嵯峨電機工業
23,980税込26,378
1本
9日以内出荷
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15電球の種類蛍光管特殊用途防雨適合FPL13EX-Nトラスコ品番351-7098全長(mm)345質量(kg)0.84電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)5点灯方式インバーター明るさ(Lm)840
スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業スーパーストロングライト耐薬品性嵯峨電機工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W)15電球の種類蛍光灯適合FPL13EX-Nトラスコ品番253-0597全長(mm)335質量(kg)0.35電源(V)100コード長さ(m)0.24点灯方式インバーター材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840
スパイラルライト(蛍光灯型) TRUSCOスパイラルライト(蛍光灯型)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)
替球TSL-32W消費電力(W)32全長(mm)325外径(Φmm)145電気代の目安0.7円/h電圧(V)110質量(g)300仕様(替球)TSL-32Wトラスコ品番287-4504電球の種類蛍光灯
作業灯