絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(41)
  • 日動工業(697)
  • ハタヤリミテッド(451)
  • 岩崎電気(433)
  • エスコ(253)
  • 日機(133)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(132)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(131)
  • 嵯峨電機工業(106)
  • GENTOS(91)
  • アイリスオーヤマ(82)
  • EARTH MAN(78)
  • MTO(66)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(62)
  • 富士倉(56)
  • TRUSCO(54)
  • オーム電機(52)
  • 東芝ライテック(51)
  • ティーネット(48)
  • タイカツ(47)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(7)
  • 設置場所屋外(2)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(1)
防水性能
  • 防沫(1)
  • 防雨(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日4月15日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外型LED作業灯 イチネンTASCO屋外型LED作業灯イチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
仕様省エネ・長寿命17WLED電球を採用。 屋外でも安心の防雨型。 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取付けても水がたまりません。 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。 ワンタッチで着脱可能なガードネット。 定格電圧…100V 電線長さ…5m 電線仕様…ソフトンケーブルVCT0.75mm2×2c17WLED質量1.79kg
クリップライト イチネンTASCOクリップライトイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様鉄板製大型クリップ付(最大Φ50) 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で、角度の調整自由。 電線仕様…5mVCTFK0.75mm2×2100W質量0.63kg芯数2
バルーン型投光器(7000lmタイプ) イチネンTASCOバルーン型投光器(7000lmタイプ)イチネンTASCO
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
瞬時に明るく点灯!
用途屋内外の作業に/イベントなどの照明に仕様明るさ調整:可質量(kg)6電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)55コード長さ(m)5寸法(Φ×高さH)(mm)【バルーン】600×370保護等級IP23(LEDユニットIP65)使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電源コード式寸法(縦×横×高さ)(mm)850×740×1150×1920使用場所屋内外明るさ(Lm)7000電球の種類LED照射角度(°)360
防雨型LEDハンドランプ イチネンTASCO防雨型LEDハンドランプイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様水・粉塵に強い安心の屋外用防雨型!! オール樹脂製で軽量。 強靱で衝撃にも強いポリカーボネート製ガートネット。 アース不要の二重絶縁構造。 定格電圧…100V 7W 50/60Hz兼用 電線長さ…5m 電線仕様…2PNCT0.75mm2×2 照明装置…7W電球型LEDランプ 回二重絶縁クリップ付1.24kg芯数2
脱着式チャージライトミニ イチネンTASCO脱着式チャージライトミニイチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様軽量・充電式だからどこでも使えます。 バッテリーが着脱の為、非常に便利です。 電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。 仕様…屋外型/充電式/マグネット付 電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah 充電電源…AC100/200V/DC12/24V 充電…アダプター:3.5時間/シガー:3時間 点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間 定格光束…1000Lm 1m照度…HIGH:216Lx/LOW:110Lx 点灯パターン…HIGH→LOW→OFF 照射角…120度 使用環境温度…-10~50℃ 寿命…約500回 球寿命…40000時間 保証期間…1年 サイズ…146×179×243 質量…1.2kg芯数2
バルーン型灯光器 イチネンTASCOバルーン型灯光器イチネンTASCO
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
瞬時に明るく点灯! 総重量7.6kgの軽量! 100W省エネ仕様
用途屋内外の作業に! イベントなどの照明に!質量(kg)7.6(三脚:2.6、本体:5.0)電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(Φ×高さH)(mm)バルーン:600×370ランプLED、100W、13000ルーメン縦×横×高さH(mm)850×740×1300(最大高さ2000)使用環境温度(℃)-5~40照射範囲360°
充電式LEDケイライト イチネンTASCO充電式LEDケイライトイチネンTASCO
取扱い終了
仕様雨中や水のかかる場所でも安心の防雨型。床置き、吊り下げの2WAY。 DIY等の作業、キャンプ等のレジャー、ガレージや倉庫等の照明に。 電池仕様…7.4V/6,600mAhリチウムイオン電池 光源…白色LED180個(10W) 点灯時間…連続6時間充電時間…8時間 明るさ…全光束500ルーメン(照度1m先:1290ルクス、2m先:340ルクス、3m先:145ルクス) サイズ…W230×H220×D65mm 質量…1.2kg 専用アダプター(充電電源AC100V 50/60Hz)付 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。芯数2
LEDバーライト イチネンTASCOLEDバーライトイチネンTASCO
取扱い終了
車のエンジンルームや現場の仮設照明代わりに <バーライト> 1000lm、2000lmの高出力エリアライト 専用充電池 2個付属で安心! <専用フック> 伸縮式(1,200~2,000mm)で対象物に引っ掛けて使用 天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として 車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテで 車のトランク内に設置して荷台の照明代わりに
仕様●最大明るさ:2000lm●電源:7.4V 5,200mAh●ランタイム:約2~4h●サイズ(mm):1200×188×110●質量(g):1800●付属品:充電池2個・専用充電器・防眩カバーアズワン品番67-3118-73
コンパクト投光器 TA649MPシリーズ イチネンTASCOコンパクト投光器 TA649MPシリーズイチネンTASCO
取扱い終了
軽いので吊り下げて使用することもできます。(S型カラビナも標準付属)片手におさまるサイズで持ち運びに便利。軽いので吊り下げて使用することもできます。明るい光をワイドに照射。暗い場所でも安全に作業ができます。作業現場やアウトドアなど、電源のない場所でも使用できます。モバイルバッテリーとしても使用できるので、停電時や災害時に適しています。
仕様●サイズ:136×80×21mm●質量:237g●明るさ:Low/250lm、High/500lm●照射角度:120°●連続使用時間:Low/10.5h、High/4.5h●充電池:3.7V 5000mAh Li-ion●防水性能:IPX4アズワン品番65-5722-13
薄型折畳式ワークライト イチネンTASCO薄型折畳式ワークライトイチネンTASCO
取扱い終了
折畳式で奥まった場所に先端がスリムなので配電盤の奥やエンジンルーム内などの入り組んだ場所での作業に最適!折畳式でコンパクトなので腰袋や工具箱での持ち運びも便利360°照射角度を調整可能! 本体マグネットで金属面へ固定して! フックに引っ掛けてなどさまざまな使用シーンに対応 メインライト周辺が暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。消灯後も探す苦労を軽減!最大明るさ…200lm電源…3.7V 1,200mAhランタイム…約3hサイズ(mm)…36×29×236質量(g)…193付属品…充電ケーブル
フック使用場所屋内マグネット
超薄型ワークライト イチネンTASCO超薄型ワークライトイチネンTASCO
取扱い終了
超薄型 狭所を照らす!薄型で狭い場所での使用や壁面接続時に邪魔にならない!作業時はメインライトで広範囲を照らし、移動中はハンドライトとして!マグネットフックで引っ掛けたり、金属面に設置して使用可能マグネットフック内の金属に本体マグネットが吸着することで不意な落下を防ぎます。スイッチを長押しで電池残量確認可能メインライト周辺が暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。最大明るさ…150lm電源…3.7V 600mAhランタイム…約2~4hサイズ(mm)…35×12×115質量(g)…55付属品…マグネットフック・充電ケーブル
フック使用場所屋内マグネット
充電式ワークライト イチネンTASCO充電式ワークライトイチネンTASCO
取扱い終了
汎用性の高い充電式ワークライトハンドライトとしても使えるトップライト付き本体マグネットで金属面へ固定。フックに引っ掛けてなどさまざまな使用シーンに対応スタンドに差し込むだけで充電。スタンドを壁に引っ掛けておくことも可能。スイッチを長押しで電池残量確認可能暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。最大明るさ…200lm電源…3.7V 1,200mAhランタイム…約3hサイズ(mm)…40×23×200質量(g)…223付属品…充電ケーブル
フック使用場所屋内マグネット
超薄型ワークライト イチネンTASCO超薄型ワークライトイチネンTASCO
取扱い終了
超薄型 狭所を照らす!薄型で狭い場所での使用や壁面接続時に邪魔にならない!ポケット(SLM150R)、腰袋(SLM401R)などに入れて移動も便利作業時はメインライトで広範囲を照らし、移動中はハンドライトとして!マグネットフックで引っ掛けたり、金属面に設置して使用可能マグネットフック内の金属に本体マグネットが吸着することで不意な落下を防ぎます。スイッチを長押しで電池残量確認可能メインライト周辺が暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。最大明るさ…400lm電源…3.7V 1,200mAhランタイム…約2~4hサイズ(mm)…35×12×200質量(g)…102付属品…マグネットフック・充電ケーブル
フック使用場所屋内マグネット
充電式ワークライト イチネンTASCO充電式ワークライトイチネンTASCO
取扱い終了
汎用性の高い充電式ワークライトハンドライトとしても使えるトップライト付き本体マグネットで金属面へ固定。フックに引っ掛けてなどさまざまな使用シーンに対応スタンドに差し込むだけで充電。スタンドを壁に引っ掛けておくことも可能。スイッチを長押しで電池残量確認可能暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。最大明るさ…500lm電源…3.6V 3,000mAhランタイム…約3~5hサイズ(mm)…46×28×230質量(g)…433付属品…充電ケーブル・マグネット付充電スタンド・固定用ビス(2本)
フック使用場所屋内マグネット
コンパクト投光器800lm イチネンTASCOコンパクト投光器800lmイチネンTASCO
取扱い終了
軽いので吊り下げて使用することもできます。(S型カラビナも標準付属)片手におさまるサイズで持ち運びに便利。軽いので吊り下げて使用することもできます。明るい光をワイドに照射。暗い場所でも安全に作業ができます。作業現場やアウトドアなど、電源のない場所でも使用できます。モバイルバッテリーとしても使用できるので、停電時や災害時に最適です。
寸法(mm)165×80×21質量(g)323保護等級IPX4連続使用時間(時間)Low/10.5、High/4.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)8000使用場所屋内外定格光束(Lm)Low/400、High/800照射角度(°)120
リモコン式ポータブルワークライト イチネンTASCOリモコン式ポータブルワークライトイチネンTASCO
取扱い終了
遠隔操作が可能【リモコンで遠隔操作】離れた場所からリモコンでライトのオン/オフ、調光の操作ができます。【スマホへの充電が可能】モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。(5V 1A)最大明るさ…1600lm電源…3.7V 7800mAhランタイム…約3~14hサイズ…175×170×45mm質量…834g付属品…ACアダプタ、USB充電ケーブル
バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)7800
薄型折畳式ワークライト イチネンTASCO薄型折畳式ワークライトイチネンTASCO
取扱い終了
■折畳式・先端がスリムなので配電盤の奥やエンジンルーム内などの入り組んだ場所での作業に最適!・折畳式でコンパクトなので腰袋や工具箱での持ち運びも便利・360°照射角度を調整可能!■マグネット、フック・本体マグネットで金属面へ固定して!フックに引っ掛けてなどさまざまな使用シーンに対応■Glowinthedark(蓄光)・メインライト周辺が暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。・消灯後も探す苦労を軽減!
仕様ランタイム:約3~5h付属品充電ケーブル寸法(mm)44×31×303質量(g)313電源(V)3.6、3000mAh明るさ(Lm)最大:500
充電式LEDワークライト イチネンTASCO充電式LEDワークライトイチネンTASCO
取扱い終了
122個のLEDチップ搭載の高光度LEDワークライト2本を 折り畳み式フレームにセット 充電式3.7Vリチウムイオンバッテリー内蔵 LEDライトはフレームから取り外しハンディタイプとして使用可能 収納に便利な折り畳み式軽量アルミニウム製フレームを採用 充電中も連続使用が可能 明るさ2段切替の節電仕様
充電時間約3h(充電中 青色点灯/完了時 消灯)付属品専用AC充電器×2ヶ全長(mm)1190(伸縮幅:1190~1990mm)寸法(Φ×高さH)(mm)40×550バッテリー電圧(V)3.7Vリチウムイオンバッテリー充電可能回数約500回未満明るさ600Lm(High)/ 200Lm(Low)
投光器用三脚 イチネンTASCO投光器用三脚イチネンTASCO
取扱い終了
仕様中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が計7ケ所(約130mmピッチ)あいており、簡単に高さの調節が可能になっています。 高さ…約1,200~2,000mm 材質…鉄(シルバー塗装)
高演色LEDライト イチネンTASCO高演色LEDライトイチネンTASCO
取扱い終了
仕様電気配線作業時のコード色の確認に!車のボディのキズのチェックに! サイズ…Φ15×150mm 質量…約56g 光源…高演色LED 明るさ…100ルーメン 使用電池…アルカリ単4型乾電池×2本
蛍光灯ランプ イチネンTASCO蛍光灯ランプイチネンTASCO
取扱い終了
芯数2
ワークライト イチネンTASCOワークライトイチネンTASCO
取扱い終了
仕様薄型ボディのバーライトCOB LEDで広範囲照射最大500ルーメン(Highモード時)連続使用時間3時間(Highモード時)インスタントオフスイッチ搭載 明るさ/点灯時間… 【メインライト】 Hi: 500lm/3h Eco: 160lm/8h 【トップライト】 50lm/12h バッテリーインジケーター付 防塵 防水…IP54 落下耐久…1m 照射角…【メイン】115° 【トップ】 100° 最大照射距離…【メイン最大】 23m 使用電源…リチウムイオン充電池 3.7V 1750mAh 本体サイズ…35.0×285.0×12.2mm 本体質量…約128g 付属品…専用充電ケーブル 専用ACアダプター
ワークライト イチネンTASCOワークライトイチネンTASCO
取扱い終了
仕様折りたたみ可能な薄型ヘッドワークライトCOB LEDで広範囲照射最大500ルーメン(Highモード時)連続使用時間3時間(Highモード時)インスタントオフスイッチ搭載 明るさ/点灯時間… 【メインライト】 Hi: 500lm/3h Eco: 230lm/8h 【トップライト】 50lm/15h バッテリーインジケーター付 防塵 防水…IP52 落下耐久…2m 照射角…【メイン】105° 【トップ】 100° 最大照射距離…【メイン最大】 31m 使用電源…リチウムイオン充電池 3.7V 3350mAh 本体サイズ…38.6×336.0×50.0mm 本体質量…約292g 付属品…専用充電ケーブル 専用ACアダプター
ポケット灯光器 イチネンTASCOポケット灯光器イチネンTASCO
取扱い終了
芯数2
ポータブル投光器 イチネンTASCOポータブル投光器イチネンTASCO
取扱い終了
仕様使用場所を選ばない充電仕様です。 最大9時間点灯が可能です。 上下4段階の角度調整機能付きです。 使用電池…リチウムイオン二次電池(6600mAh 3.7V) 光源…SAMSUNG SMD #3030×13個 明るさ…最大400ルーメン 点灯時間…最大9時間 防水性能…IP×5 質量…約810g (内蔵電池含む)芯数2
LEDワークライト イチネンTASCOLEDワークライトイチネンTASCO
取扱い終了
仕様AC100V~240VとDC12V~24V(車載用)の充電器を標準装備。 吊り下げ&床置き等使い方自在。 水洗い可。 バッテリー…LiFaP04(リン酸鉄リチウム電池) 3.2V/2,600mAh内蔵 光源…白色LED66個 LED照度…1,800ルクス(0.3m) 連続使用時間…約3時間(25℃の場合) LED寿命…100,000時間 最大充電時間…約3~4時間 充電可能回数…2,000回 充電電圧…DC5V 充電電流…1,000mA 本体質量…590g(ライト本体:400g、ホルダー:190g) 防水保護等級…IPX7 防塵保護等級…IPX6 充電温度範囲…-5℃~45℃ 使用温度・保管温度範囲…?20~60℃ ACアダプター…入力:AC100V~240V対応、出力:DC5V/1,000mA
作業灯