絞り込み
電球の種類
LED(3)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
防水性能
- 防噴流(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
ブランド
- SMT
- モノタロウ(7)
- ANTEL(32)
- ELPA(24)
- GENTOS(34)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(65)
- MTO(25)
- SK11(26)
- TAKENOW(30)
- TRUSCO(43)
- アイリスオーヤマ(24)
- エスコ(51)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(22)
- ハタヤリミテッド(171)
- 三菱電機(38)
- 富士倉(26)
- 岩崎電気(206)
- 嵯峨電機工業(64)
- 日動工業(251)
- 日機(68)
- 東芝ライテック(30)
- ブランドをもっと見る
特価

COBハンディライト
SMT(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付付属品専用AC 電源アダプター5V1A材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート寸法(mm)229×52×40全長(mm)229質量(g)271消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)保護等級IP65色温度(K)本体LED:6400電池リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2600使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED
COBハンディライト
SMT¥9,998税込¥10,9981個当日出荷充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。 底面と背面に強力マグネット付。 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。 折りたたみ式の便利なフック付。幅(mm)52質量(g)271奥行(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229色温度(K)6400電池リチウムイオン電池3.7V2600mAhフック付き充電時間(時間)2.5マグネット付き明るさ(Lm)300/600 上部160電球の種類COB LED
演色LEDワークライト
SMT¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器材質ABS、アルミ、PCレンズ寸法(mm)180×201×69高さ(mm)201質量(g)900スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K平均演色評価数白色:95、昼光色:80バッテリーリチウムイオン色温度(K)白色:4000/昼光色:6400充電時間(時間)5.5バッテリー容量(mAh)4000マグネットあり(マグネットスタンド)明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5エコロジー商品省エネ