絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防噴流(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
ブランド
  • SMT
  • モノタロウ(11)
  • 日動工業(387)
  • 岩崎電気(191)
  • ハタヤリミテッド(185)
  • 日機(107)
  • エスコ(92)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(76)
  • 嵯峨電機工業(66)
  • MTO(64)
  • TRUSCO(43)
  • 三菱電機(38)
  • ANTEL(37)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(35)
  • GENTOS(35)
  • TAKENOW(34)
  • 東芝ライテック(32)
  • 富士倉(31)
  • ELPA(28)
  • SK11(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月10日(月)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COBハンディライト SMT

    COBハンディライト

    SMT(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
    電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)マグネットありフックあり色温度(K)本体LED:6400材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2600バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5寸法(mm)229×52×40質量(g)271付属品専用AC 電源アダプター5V1A全長(mm)229設置方式マグネット・フック・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用
  • SHL7712用ACアダプター SMT

    SHL7712用ACアダプター

    SMT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • COBハンディライト SMT

    COBハンディライト

    SMT
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。 底面と背面に強力マグネット付。 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。 折りたたみ式の便利なフック付。
    質量(g)271寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229色温度(K)6400充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)300/600 上部160電池リチウムイオン電池3.7V2600mAh幅(mm)52奥行(mm)40フック付きマグネット付き電球の種類COB LED
  • 演色LEDワークライト SMT

    演色LEDワークライト

    SMT
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。
    用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器材質ABS、アルミ、PCレンズ寸法(mm)180×201×69高さ(mm)201質量(g)900スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K平均演色評価数白色:95、昼光色:80バッテリーリチウムイオン色温度(K)白色:4000/昼光色:6400充電時間(時間)5.5バッテリー容量(mAh)4000マグネットあり(マグネットスタンド)明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5エコロジー商品省エネ
作業灯