絞り込み
口金
- B40d/45(1)
- E26(3)
- EU10(3)
- G8.5(1)
- G12(2)
電球の種類
HIDランプ(5)
電圧(V)
- 85
- 6.3(12)
- 8(8)
- 12(86)
- 18(11)
- 24(56)
- 28(9)
- 30(24)
- 35(9)
- 90(8)
- 90~240(7)
- 95(6)
- 100(580)
- 100~240(25)
- 100~242(17)
- 110(312)
- 120(13)
- 130(14)
- 200(32)
- 220(39)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 30~40未満(5)
- 70~80未満(4)
光色
その他(5)
ホワイト(6)
昼白色(1)
温白色(5)
電球色(6)
ブランド
- 岩崎電気(9)
- フィリップス(1)
岩崎電気・フィリップス
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
セラルクスTCP 70W
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷種類透明形口金EU10定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.86ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.7ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数70W(電子安定器専用)
セラルクスTCP 35W
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷種類透明形口金EU10全光束(Lm)3600定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.49平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)92ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.35ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数35W(電子安定器専用)
セラルクスT (G12口金形)
岩崎電気¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。種類透明形口金G12定格寿命(時間)12000ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクス 35W (電子安定器専用)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷口金E26定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.46定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)85点灯方向任意適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8電球の種類セラルクス
セラルクスTC (G8.5口金形)
岩崎電気¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。種類透明形口金G8.5ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクスTCP (EU10口金形)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。口金EU10点灯方向任意電球の種類セラルクス
ツインアーク 2色発光形HIDランプ
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷口金B40d/45全光束(Lm)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】2700/3000定格寿命(時間)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】6500/6500ランプ電流(A)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】0.80/0.76平均演色評価数(Ra)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】40/25ランプ効率(Lm/W)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】34/60ランプ電圧(V)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】115/85色温度(K)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】4100/2100入数(個)1ワット数水銀ランプ80W・高圧ナトリウムランプ50W/拡散形