絞り込み
ブランド
  • フィリップス(1)
  • OSRAM(1)
口金
  • G12(1)
  • RX7s(1)
  • RX7s-24(1)
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(1)
電圧(V)
  • 96
  • 6.3(10)
  • 8(6)
  • 12(85)
  • 18(9)
  • 24(48)
  • 28(8)
  • 30(22)
  • 35(9)
  • 85(10)
  • 90(8)
  • 90~240(7)
  • 95(6)
  • 100(592)
  • 100~240(22)
  • 100~242(20)
  • 110(312)
  • 120(14)
  • 130(15)
  • 200(36)
  • 220(36)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
100~200未満
光色
  • 光色温白色(1)
温白色
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップスCDM-T高効率セラミックメタルハライドランプフィリップス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)
HID ランプ 消費電力150W 電圧3000V OSRAMHID ランプ 消費電力150W 電圧3000VOSRAM
14,980税込16,478
1箱(2個)
9日以内出荷
消費電力(W)150口金RX7s-24ランプ電圧(V)96色温度(K)3000ランプ寿命12000時間定格光束(Lm)15000電球の種類HIDランプ
電球