絞り込み
口金
- B15D
- B22D(22)
- BA9S(27)
- BA15(8)
- BA15d(8)
- E10(48)
- E11(116)
- E12(245)
- E14(56)
- E17(427)
- E26(602)
- E39(92)
- EZ10(26)
- G4(11)
- G9(9)
- GU5.3(16)
- GY6.35(17)
- GZ4(11)
- R7s(9)
- その他(21)
- 口金をもっと見る
電圧(V)
- 110(4)
- 120(3)
- 220(1)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(2)

小丸球/ナツメ球(3)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
光色
クリア(9)
ホワイト(2)
ブランド
- 旭光電機工業(9)
- オーム電機(1)
- 川上工業(1)
旭光電機工業・オーム電機・川上工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

ナツメ球B15Dクリア20W
旭光電機工業¥599税込¥6591個当日出荷全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球