絞り込み
ブランド
  • 旭光電機工業(2)
  • ELPA(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
口金
  • BA15s
  • B15D(11)
  • B22D(21)
  • BA9S(19)
  • BA15(8)
  • E10(38)
  • E11(117)
  • E12(237)
  • E14(55)
  • E17(423)
  • E26(600)
  • E39(93)
  • EZ10(25)
  • G4(11)
  • G9(10)
  • GU5.3(17)
  • GX53-1(7)
  • GX53-1a(7)
  • GY6.35(18)
  • GZ4(11)
  • その他(21)
電球の種類
  • 電球の種類白熱電球(1)
電球形状
電球形状
ミニボール球(1)
電圧(V)
  • 12(2)
  • 24(1)
  • 110(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満
光色
  • 光色クリア(2)
クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転灯用電球12V5W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球12V5WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18
回転灯用球 ELPA回転灯用球ELPA(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
パトランプ回転灯110V 旭光電機工業パトランプ回転灯110V旭光電機工業
389税込428
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
サイズ全長48mm×径30mm定格電圧(V)110V口金BA15S定格寿命(時間)1000
G24タイプ 旭光電機工業G24タイプ旭光電機工業
229税込252
1個
9日以内出荷
ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
電球