絞り込み
口金
- BA15s
- B15D(7)
- B22D(20)
- BA9S(24)
- BA15(8)
- BA15d(7)
- E10(43)
- E11(113)
- E12(226)
- E14(50)
- E17(405)
- E26(533)
- E39(90)
- EZ10(25)
- G4(10)
- G9(9)
- GU5.3(15)
- GY6.35(16)
- GZ4(10)
- R7s(8)
- その他(18)
- 口金をもっと見る
電球の種類
白熱電球(1)
電圧(V)
- 12(2)
- 110(1)
電球形状

ミニボール球(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
光色
クリア(1)
クリア
ブランド
- ELPA(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 旭光電機工業(1)
ELPA・パトライト(PATLITE)・旭光電機工業
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

回転灯用電球12V5W
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18