絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • 旭光電機工業(1)
口金
  • F6
  • B15D(11)
  • B22D(21)
  • BA9S(19)
  • BA15(8)
  • E10(38)
  • E11(117)
  • E12(237)
  • E14(55)
  • E17(423)
  • E26(600)
  • E39(93)
  • EZ10(25)
  • G4(11)
  • G9(10)
  • GU5.3(17)
  • GX53-1(7)
  • GX53-1a(7)
  • GY6.35(18)
  • GZ4(11)
  • その他(21)
電圧(V)
  • 14(1)
  • 28(3)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
5未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)エスコ(1件のレビュー)
1,180税込1,298
1パック(5個)
当日出荷
口金F6電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-74寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)25
28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)エスコ(3件のレビュー)
1,180税込1,298
1個
当日出荷
口金F6電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-75寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)40
航空機用電球 旭光電機工業航空機用電球旭光電機工業
289税込318
1個
当日出荷から12日以内出荷
サイズ全長15mm×径5mm口金F6仕上クリア
電球