絞り込み
口金
- F6
- B15D(7)
- B22D(20)
- BA9S(24)
- BA15(8)
- BA15d(7)
- E10(43)
- E11(113)
- E12(227)
- E14(50)
- E17(402)
- E26(534)
- E39(87)
- EZ10(25)
- G4(10)
- G9(9)
- GU5.3(15)
- GY6.35(16)
- GZ4(10)
- R7s(8)
- その他(18)
- 口金をもっと見る
電圧(V)
- 14(1)
- 28(3)
消費電力(W)
- 5未満(1)
ブランド
- エスコ(2)
- 東西電気産業(2)
- 旭光電機工業(1)
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981パック(5個)当日出荷口金F6電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-74寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)25
28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981個当日出荷口金F6電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-75寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)40
航空機用電球
東西電気産業¥3,698税込¥4,0681箱(10個)翌々日出荷自動制御用、開閉装置、電子部門など、信号表示灯として使用されております。全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)7000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
航空機用電球
東西電気産業¥3,298税込¥3,6281箱(10個)翌々日出荷口金:E12。ガラス仕上:クリア。ガラス径:22mm。全長:53mm。定格寿命:3,000h全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3