絞り込み
口金
  • G12
  • B15D(7)
  • B22D(20)
  • BA9S(24)
  • BA15(8)
  • BA15d(7)
  • E10(43)
  • E11(113)
  • E12(225)
  • E14(50)
  • E17(413)
  • E26(540)
  • E39(90)
  • EZ10(25)
  • G4(10)
  • G9(10)
  • GU5.3(15)
  • GY6.35(16)
  • GZ4(10)
  • R7s(8)
  • その他(18)
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(3)
電圧(V)
  • 85(2)
  • 88(1)
  • 90(3)
  • 96(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(3)
  • 70~80未満(3)
  • 100~200未満(3)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色温白色(2)
  • 光色電球色(2)
ブランド
  • 岩崎電気(3)
  • フィリップス(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
岩崎電気・フィリップス・OSRAM(オスラム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス

    CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ

    フィリップス(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
    用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
  • HIDランプ OSRAM(オスラム)

    HIDランプ

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    口金G12定格寿命(時間)12000電球の種類HIDランプ
  • セラルクスT (G12口金形) 岩崎電気

    セラルクスT (G12口金形)

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
    種類透明形口金G12定格寿命(時間)12000ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
  • セラルクスT 岩崎電気

    セラルクスT

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    電球の種類セラルクス
  • セラルクス G12口金形 150W 岩崎電気

    セラルクス G12口金形 150W

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    種類透明形口金G12相関色温度(K)3000全光束(Lm)16000定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)ランプ電流(A)1.63平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)107ランプ電圧(V)90梱包数24光源色電球色安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10点灯方向任意ワット数150W
電球