絞り込み
口金
- G13
- B15D(11)
- B22D(22)
- BA9S(27)
- BA15(8)
- BA15d(8)
- E10(48)
- E11(116)
- E12(244)
- E14(56)
- E17(427)
- E26(601)
- E39(95)
- EZ10(26)
- G4(11)
- G9(9)
- GU5.3(16)
- GY6.35(17)
- GZ4(11)
- R7s(9)
- その他(21)
- 口金をもっと見る
電球の種類
LED(1)
蛍光灯(1)
電圧(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
光色
昼白色(2)
ブランド
- ハタヤリミテッド(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
ハタヤリミテッド・ODELIC(オーデリック)
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

レンカライト用蛍光灯電球(20W)
ハタヤリミテッド¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合機種FP型レンカラント質量(kg)0.112摘要20W直管形蛍光ランプ定格電力(W)18定格電圧(V)100口金G13定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1170定格寿命(時間)約8500色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯電球