絞り込み
光色
その他(1)
ホワイト(1)
ブランド
- FENIX(フェニックス)
- モノタロウ(3)
- オーム電機(413)
- ELPA(230)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(123)
- エスコ(122)
- 旭光電機工業(78)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- 岩崎電気(60)
- 東京メタル(33)
- アイリスオーヤマ(32)
- ウシオライティング(32)
- OSRAM(オスラム)(21)
- 東芝(19)
- ENDO(遠藤照明)(17)
- 東芝ライテック(16)
- オンリーワン(OnlyOne)(14)
- STE(エス・ティー・イー)(13)
- ハタヤリミテッド(12)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(12)
- 光商事(12)
- ブランドをもっと見る
特価

多機能充電式LEDライトCL28R
FENIX(フェニックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷三脚に取り付けることも、吊り下げることもできるため、工業用だけではなくカーキャンプなどのアウトドア、停電時にも最適です。2つのロータリースイッチにより、ホワイトライトとレッドライトの明るさを無段階に調節できます。360°回転するハンドルで全方位照射可能です。ランタンのハンドルにはマグネットが付いており、金属面に取り付け可能です。USB Type-C充電ポートには充電表示と低電圧警告機能が搭載されており、管理がしやすいです。USB-AおよびUSB-C充電ポートは、パワーバンクとして使用可能です。360度回転式ハンドルで、全方向への照射が可能です。マグネットがついているため、ハンドルを金属面に取り付けることが可能です。デュアルロータリースイッチで明るさと色温度を自由に調整可能です。用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。アウトドア・夜間・庫内など暗所での作業に。災害備蓄品として。付属品USBType-C充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番595-2962幅(mm)100色黒高さ(mm)97タイプ充電式(USBType-Cポート)奥行(mm)41電源5V/9V/12Vバッテリー容量(Ah)10光源色白色・赤色充電時間(時間)約4明るさ(Lm)白色ライト HIGH:2000/MED:1000/、LOW:10、赤色ライト CONSTANT:9。FLASH:9点灯時間白色ライトHIGH:約9時間/MED:約10時間/LOW:約360時間、赤色ライト CONSTANT:約170時間/FLASH:約340時間エコロジー商品省エネ