絞り込み
口金
- E11(3)
- E26(2)
電球の種類
LED(4)
ハロゲン(1)
電圧(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 5未満(7)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(1)
光色
ホワイト(2)
昼白色(1)
温白色(2)
電球色(3)
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(3)
- オーム電機(415)
- 旭光電機工業(355)
- ELPA(261)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(166)
- 岩崎電気(150)
- エスコ(123)
- 東京メタル(100)
- Panasonic(パナソニック)(88)
- OSRAM(オスラム)(53)
- 東西電気産業(44)
- ウシオライティング(36)
- アイリスオーヤマ(32)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- 光商事(26)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝ライテック(23)
- STE(エス・ティー・イー)(21)
- 東芝(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

LEDトイレ廊下灯
コイズミ照明¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.5色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.0×18.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455調光の可否否
LEDランプ
コイズミ照明¥4,598税込¥5,0581台5日以内出荷幅(mm)Φ121高さ(mm)135消費電力(W)4.5口金E26全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000色温度2700K光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)30演色指数(Ra)83
E26 普通球形 LEDランプ
コイズミ照明¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
LEDランプ
コイズミ照明¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92