絞り込み
タイプ
本数
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 電池

697件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩化チオニルリチウム電池 NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池

    NEXcell
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
  • 36V用充電池(18V併用利用可能) 京セラインダストリアルツールズ

    36V用充電池(18V併用利用可能)

    京セラインダストリアルツールズ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    最大出力1700W(36V使用時)のハイパワー、可変電圧機構で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます。電池の最大出力は1700W(36V使用時)のハイパワーなので18Vでは力不足を感じることのあった高負荷工具にも対応可能です。可変電圧機構付で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます。充電状態が一目でわかる残量表示(3段階表示)機能付です。既存の18V充電器が使用可能です。サイズ:幅78×高さ75×奥行125mm。質量:740g。材質:PC+ABS。原産国:中国
    用途36V・18V充電工具への電源供給適合DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみ適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V/18Vリチウムイオン電池電圧(V)DC36/18対応機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5(36V)/5(18V)バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(mAh)2500(36V)/5000(18V)
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単2形 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単2形

    アイリスオーヤマ
    299税込329
    1個(2本)ほか
    当日出荷
    スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
    タイプ単2使用推奨期限10年
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    カメラ用
    仕様【相当品】544、DX28、PX28、RPX28、V28PX、4G13質量(g)約10.9タイプ酸化銀電池電圧(V)6.2寸法(Φ×mm)約13.0×25.1
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    時計用
    仕様【相当品】317、D317、V317、566質量(g)約0.2タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55寸法(Φ×mm)約5.8×1.65
  • MyCharger Multi U JTT

    MyCharger Multi U

    JTT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一台で様々なバッテリーを充電 「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、 一台で様々なバッテリーを充電することができます。 荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。 各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能 リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電 様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応 充電端子を調節 約5~45mmが可能 バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。 充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動 バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応 バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。 ニッケル水素充電池も充電可能 単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電 ※アルカリ電池などにはご利用いただけません。 USBから簡単充電ができます DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応 本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。 家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。 ※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。 コンパクト・軽量なマルチ充電器 手の平に収まるので持ち運びも便利 軽量約53g
    セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書)寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式)質量(g)約53電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応出力DC4.2V(700mA)DC8.4V(450mA)DC1.4V(700mA)入力USB 5V(1000mA)保証期間購入日から6ヶ月間適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形)充電可能本数4充電端子約5~45mmまで幅を調整可能タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)
  • コードレス電話機用充電池 600mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 600mAh

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)3.6適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153定格容量600mAh
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME  単1 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単1

    アイリスオーヤマ
    459税込505
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
    タイプ単1形使用推奨期限10年
  • アルカリ 単4 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ 単4

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1パック(4本)
    当日出荷
    タイプ単4形アズワン品番64-8909-44
  • リチウムデンチ CR8-LHC【リズム製時計専用コネクタ】タイプ リズム(旧:リズム時計工業)

    リチウムデンチ CR8-LHC【リズム製時計専用コネクタ】タイプ

    リズム(旧:リズム時計工業)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    コネクタはリズム製品用の物が付いていますので、他社製品へのお使いはご遠慮ください。
    用途リズム製時計の交換用電池トラスコ品番430-5357電圧(V)3使用期限7年(推奨)
  • enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット

    スリーアールソリューション
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。
    仕様負荷:15kΩ電圧3V質量(g)約2.9規格CR2032H温度(℃)放電:20+-2度本体寸法(mm)Φ20×3.2mm湿度(%RH)放電:55%RH±20%時間約1150時間(2.0Vまでの時間)、放電:24時間保証期間ご購入日から1年間使用推奨期限ご購入日から2年間
  • 単3形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAA COAST

    単3形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAA

    COAST
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    USB-Cポートを内蔵するリチウム充電電池の4本組に、4本同時に充電ができるケーブルが付属しています。各電池本体にUSB-Cポートを内蔵しています。PCや車など多様な電源から、付属の4分岐式USB-A/Cケーブルにより4本同時に2.5時間で急速充電が可能です。充電中は電池本体の赤色LEDが点灯し、充電が完了すれば緑色になるため、状態が一目で確認可能です。約1000回充電することができるため、使い捨て乾電池と比較して大幅なランニングコスト削減を実現します。内蔵された特殊回路により、過充電、過電圧、過放電、短絡、過熱、液漏れから、電池とデバイス本体を保護します。特許出願中の電圧最適化技術により、1.5Vの電圧出力でアルカリ電池と高い互換性があります。一般的な定電圧式リチウム充電池のような、電池切れ時の急激な電圧低下が起こらず、デバイス本体にダメージを与えません。Carbon Neutral認証を取得しています。水銀、カドミウム、鉛などの有害物質を含まず、企業からの廃電池量を減少させ、環境への負荷低減に繋がります。
    付属品電池ケース、USB-C 4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番716-5836セット内容リチウムイオン充電池4本、電池ケース、USB-C4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)2400保管温度(℃)~25
  • エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用 スリーアールソリューション

    エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用

    スリーアールソリューション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    単3形・単4形のニッケル水素電池に対応したUSB充電器。最大8本を同時に充電でき、赤と緑のLEDで充電状況がひと目で確認できます。Type-Cポート搭載で、家庭のACアダプタはもちろん、モバイルバッテリーや車内でも使用可能。軽量コンパクトな設計で、日常使いから非常時の備えまで幅広く活躍します。
    材質ABS寸法(mm)約125×85×28質量(g)94、140(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)約105×126×30入力5V/2A対応【電池】単3,4形(アルカリ・マンガン乾電池)保証期間ご購入日より1年間
  • ハンドル付きスリム分別電池ケース タワー ホワイト 山崎実業

    ハンドル付きスリム分別電池ケース タワー ホワイト

    山崎実業
    1,800税込1,980
    1個
    13日以内出荷
    ホワイト質量(g)450耐荷重(kg)2.5(静止荷重)表示【品質表示】本体・仕切り(小/中/大×各2):ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×4.1×21.9
  • Vアルカリ乾電池 単2形 長持ち 液もれ補償付き オーム電機

    Vアルカリ乾電池 単2形 長持ち 液もれ補償付き

    オーム電機
    349税込384
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水銀0仕様で環境にやさしいアルカリ乾電池です。10年保存対応の長寿命設計。液もれ補償付きで機器をしっかり保護。グリーン購入法適合商品のため、法人調達にも最適。懐中電灯・玩具・各種機器で安定動作します。
    その他液もれ補償あり形状単2形公称電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池保存期間(年)10
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    3.7V、400mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)25×36×5容量400mAh質量(g)9電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。
    寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • マンガン乾電池 単2形 4本パック 水銀0使用 オーム電機

    マンガン乾電池 単2形 4本パック 水銀0使用

    オーム電機
    349税込384
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    単2形マンガン乾電池(黒)の4本パック。 水銀0(ゼロ)使用
    内容単2形 4本パック使用期限電池本体に表示
  • アルカリ乾電池単4形5P Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池単4形5P

    Panasonic(パナソニック)
    598税込658
    1パック(5本)
    当日出荷
    幅広い機器に使える長持ち&ロングセラー乾電池です。オキシライドの技術を採用し、さらに長もちパワ-アップを実現!負極材料の改良により対漏液性能反応性の向上で、安全性と発電効率アップを両立。
    寸法(mm)Φ10.5×44.5質量(g)11(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5
  • バッテリーチェッカー デジタルタイプ HMD WORKS

    バッテリーチェッカー デジタルタイプ

    HMD WORKS(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    バッテリー残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
    用途電池残量の確認材質ABS寸法(mm)52×23×53ブラック質量(g)29電圧(V)1.2~4.8/9
  • アルカリ乾電池10年単2形 TRUSCO

    アルカリ乾電池10年単2形

    TRUSCO
    259税込285
    1パック(2本)
    当日出荷
    トラスコ品番394-2337タイプ単2電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用期限推奨:10年入数(本)2
  • エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1パック(4本)
    8日以内出荷
    業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ 使用推奨期限2025年3月以前品※)
    形状単4形寸法(mm)約Φ10.5×高さ44.5(1本)質量(g)約11(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
  • アズワンの電池シリーズ アズワン

    アズワンの電池シリーズ

    アズワン
    219税込241
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!。幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
    使用期限推奨:5年
  • ニッケル水素充電池 FDK

    ニッケル水素充電池

    FDK(1件のレビュー)
    899税込989
    1パック(2本)
    当日出荷
    旧JIS規格で約2100回、新JIS規格で約600回繰り返し使えます。1回の充電で長時間使用でき、つぎ足し充電可能です。-20℃でも使用可能です。購入後すぐ使用でき、フル充電後10年後もすぐ使用できます。
    用途ゲーム機器。シェーバー。ストロボ。デジカメ。携帯充電器。電動歯ブラシ。ビューティー機器トラスコ品番492-4525タイプ単3電圧(V)1.2標準容量(mAh)min:1900、電池:1900充電可能回数約2100回RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)2
  • 充電式リチウムイオン電池セル/エナセラ(R)パウチ 10個入 日本ガイシ

    充電式リチウムイオン電池セル/エナセラ(R)パウチ 10個入

    日本ガイシ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    17日以内出荷から20日以内出荷
    IoTデバイスなどの電源に適した超薄型のリチウムイオン二次電池 厚さ0.45mmとICカード等への内蔵が可能 ISO14443-1に準拠した曲げ耐性を保有
  • ニッケル水素電池 単4形 1.2V min.900mAh HR-4UTHC /2個パック FDK

    ニッケル水素電池 単4形 1.2V min.900mAh HR-4UTHC /2個パック

    FDK
    948税込1,043
    1個
    当日出荷
    カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量ニッケル水素電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。
    質量(g)13タイプニッケル水素電池 単4形電圧(V)1.2寸法(Φ×mm)10.5×44.5本数2バッテリー容量(mAh)900
  • アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単2 FDK

    アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単2

    FDK
    518税込570
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用タイプ単2電圧(V)1.5使用推奨期限約10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池EXRシリーズ 単2形 三菱電機

    アルカリ乾電池EXRシリーズ 単2形

    三菱電機
    339税込373
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
    タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 単3型 4個入 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3型 4個入

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    タイプ単3本数アルカリ乾電池(単3型)4個入アズワン品番64-9544-01
  • タイマー式コンパクト充電器 Panasonic(パナソニック)

    タイマー式コンパクト充電器

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52 単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。 タイマー充電(お手軽モデルにオススメ) 充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。 海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 コンパクトモデルで持ち運びやすい
    寸法(mm)約50×120×27(本体外寸)タイプ充電器(海外対応)
  • アルカリ乾電池 単3・単4 アズワン

    アルカリ乾電池 単3・単4

    アズワン
    289税込318
    1パック(10本)
    当日出荷
    普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。 規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。 ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。 優れたコストパフォーマンス!
    電圧(V)1.5本数10本使用推奨期限5年(底面に記載)
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単1形 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単1形

    アイリスオーヤマ
    349税込384
    1個(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
    タイプ単1使用推奨期限10年
  • マザーボード用リチウム電池 アイネックス

    マザーボード用リチウム電池

    アイネックス
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    マザーボードのBIOS設定保持に使われるコイン型リチウム電池です。
    タイプCR2032電圧(V)3本数1本バッテリー容量(Ah)0.22
  • ビックキャパ リチャージ 専用急速充電器 アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ 専用急速充電器

    アイリスオーヤマ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
    寸法(mm)68×108×27質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)表示4個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 8W充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池電池容量(500mAh)(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量500mAh純正品番シャープ…M-224
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単2 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単2

    アイリスオーヤマ
    339税込373
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
    タイプ単2形使用推奨期限10年
  • 電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用) エスコ

    電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷
    適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)12
  • マンガン乾電池 UD 単2形 三菱電機

    マンガン乾電池 UD 単2形

    三菱電機
    169税込186
    1パック(2本)
    当日出荷
    タイプ単2形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA COAST

    単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA

    COAST
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    容量750mAhの単4形リチウム充電電池の4本組に、4本同時に充電ができるケーブルが付属します。各電池本体にUSB-Cポートを内蔵しています。PCや車など多様な電源から、付属の4分岐式USB-A/Cケーブルにより4本同時に1.25時間で急速充電が可能です。充電中は電池本体の赤色LEDが点灯し、充電が完了すれば緑色になるため、状態が一目で確認可能です。約1000回充電することができるため、使い捨て乾電池と比較して大幅なランニングコスト削減を実現します。内蔵された特殊回路により、過充電、過電圧、過放電、短絡、過熱、液漏れから、電池とデバイス本体を保護します。特許出願中の電圧最適化技術により、1.5Vの電圧出力でアルカリ電池と高い互換性があります。一般的な定電圧式リチウム充電池のような、電池切れ時の急激な電圧低下が起こらず、デバイス本体にダメージを与えません。Carbon Neutral認証を取得しています。水銀、カドミウム、鉛などの有害物質を含まず、企業からの廃電池量を減少させ、環境への負荷低減に繋がります。
    付属品電池ケース、USB-C 4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番716-5835セット内容リチウムイオン充電池4本、電池ケース、USB-C4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)充電時間(時間)1.25バッテリー容量(mAh)750保管温度(℃)~25
  • 単3が単1になる電池アダプター スマイルキッズ

    単3が単1になる電池アダプター

    スマイルキッズ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    お手持ちの単3乾電池をアダプターに入れるだけで単1乾電池サイズとして使えます。ちょい使うだけなら単3乾電池で十分・・・経済的。あらゆる単3乾電池に対応で、内部逆接機構付き。経済的で軽量!
    材質本体/ポリプロピレン、プラス端子/真鍮
電池