絞り込み
タイプ
本数
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 電池

防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
707件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh オーム電機

    USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    約500回くり返し使える。 USBタイプCポート搭載。 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使える。 USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)で手軽に充電できるため、充電器不要。 充電中は充電インジケーターが青色点滅し、充電が完了すると青色点灯(充放電終了後約30秒点灯)。 RoHS適合品。 PSE適合品
    使用温度範囲(℃)放電…約-5~50、充電…約10~40、保存…約-20~35外形寸法(mm)(約)直径18.9×長さ71電圧(V)3.6定格出力5V/1A電池18650形電池寿命充放電約500回(※使用条件により異なります。)バッテリー容量(mAh)2600定格入力5V/3A
  • デジタル電池残量チェッカー黒 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    デジタル電池残量チェッカー黒

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。 電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池 1.5V単1~単5形アルカリ電池 1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池 3Vコイン形リチウム電池 3V、6Vカメラ用リチウム電池 9V形乾電池
    ブラック本体質量(g)88寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×117×22電池寿命(時間)約10000回(1回約5秒)使用電池単4電池×
  • 塩化チオニルリチウム電池(単3) NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池(単3)

    NEXcell(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)20使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×50.5
  • 補聴器用空気亜鉛電池 Panasonic(パナソニック)

    補聴器用空気亜鉛電池

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途補聴器用
  • アルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用) ストリームライト

    アルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用)

    ストリームライト(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(6本)
    当日出荷
    種別AAAA高性能アルカリ乾電池全長(mm)43サイズ単6直径(Φmm)8タイプ単6形本数6本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾電池エボルタ9V形 Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタ9V形

    Panasonic(パナソニック)
    509税込560
    1台
    翌日出荷
    使用推奨期限3年※1※1使用推奨期限(JIS準拠)において※2※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります・機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き 使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%・
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為使用推奨期限3年
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル水素電池専用USB入力充電器 Panasonic(パナソニック)

    ニッケル水素電池専用USB入力充電器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
    付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)質量(g)約65(使用電池・USBコード別)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10充電可能本数4
  • アルカリ乾電池 単4形 三菱電機

    アルカリ乾電池 単4形

    三菱電機
    189税込208
    1パック(4本)
    当日出荷
    タイプ単4形電圧(V)1.5本数4本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池GRシリーズ 単4形 三菱電機

    アルカリ乾電池GRシリーズ 単4形

    三菱電機
    169税込186
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
    タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • 単1アルカリ乾電池 100P 東芝

    単1アルカリ乾電池 100P

    東芝
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    東芝製単1アルカリ乾電池100本パックです。2本づつシュリンクパックされているので使いやすいです。オフィス、工場などでのまとめ買いにおすすめです。
    タイプ(乾電池)アルカリ乾電池寸法(Φ×Lmm)34.2×31.5(1本あたり)本数100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち!※ チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!
    タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約26.2×50(1本)質量(g/本)約66
  • 単3が単2になる電池アダプター スマイルキッズ

    単3が単2になる電池アダプター

    スマイルキッズ(3件のレビュー)
    249税込274
    1パック(2個)
    当日出荷
    単3形乾電池が単2サイズとして使える。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。
    材質ポリプロピレン樹脂質量(g)5タイプ単3→単2寸法(Φ×mm)25×48
  • 電池ケース(単三形専用大容量タイプ) サンワサプライ

    電池ケース(単三形専用大容量タイプ)

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    単三乾電池の収納に対応した、24本収納可能な2段式大容量電池ケースです。 電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。 充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。 スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。 軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
    材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31使用乾電池単三乾電池収納数単三乾電池/24本
  • RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

    RS PRO
    89税込98
    1個
    当日出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 時計用酸化銀電池(W系:デジタル) マクセル

    時計用酸化銀電池(W系:デジタル)

    マクセル
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単4形 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単4形

    アイリスオーヤマ
    229税込252
    1個(4本)ほか
    当日出荷
    スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
    タイプ単4使用推奨期限10年
  • ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
    仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B寸法(mm)68×108×27質量(g)208使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)表示2個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 4W充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
  • アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形 FDK

    アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形

    FDK(1件のレビュー)
    358税込394
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
    タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • リチウムコイン電池 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウムコイン電池

    ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    世界初トリプルセーフティシステム。電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ。2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)。3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
    保存期間(年)12
  • enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット

    スリーアールソリューション
    699税込769
    1個
    当日出荷
    CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。
    用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計寸法(mm)約27×Φ15.2質量(g)約11電圧(V)3本数2バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)900使用推奨期限2年
  • バッテリーチェッカー トライメイト

    バッテリーチェッカー

    トライメイト(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    バッテリーの残量を表示するテスターです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
    用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)110×59×25質量(g)51
  • 電池ケース(200-BT005BK) サンワダイレクト

    電池ケース(200-BT005BK)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。 単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。 燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。
    材質PP(ポリプロピレン)ブラック収納本数(本)単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本使用電池単3形電池、単4形電池収納量単3電池×最大10本、単4電池×最大10本
  • ニッケル水素充電池 単3形 高容量タイプ FDK

    ニッケル水素充電池 単3形 高容量タイプ

    FDK(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量充電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。
    タイプ単3形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.2450
  • アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形 FDK

    アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形

    FDK(1件のレビュー)
    268税込295
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
    タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • 充電式ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック)

    充電式ニッケル水素電池

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    通話時間が長持ち!。安全装置内蔵。くり返し回数が2.5倍
    安全装置(内蔵)○環境対応(Ni-MH)○通話時間(通話時間アップ)○
  • バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝

    バッテリーチェッカー(リチウム対応)

    東芝(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
    ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
  • 充電インパルス 東芝

    充電インパルス

    東芝(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
    電圧(V)1.2
  • アルカリ乾電池 単3形 FDK

    アルカリ乾電池 単3形

    FDK(2件のレビュー)
    169税込186
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限5年グリーン購入法適合
  • アルカリボタン電池 LR41 10個セット スリーアールソリューション

    アルカリボタン電池 LR41 10個セット

    スリーアールソリューション
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)電池:7.9×7.9×3.6mm電圧1.5V質量(g)1個当たりの重量約0.61規格LR41保証期間ご購入日から1年間(初期不良のみ)
  • 塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT

    塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ

    SAFT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
  • リチウム乾電池単四形 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウム乾電池単四形

    ENERGIZER(エナジャイザー)(2件のレビュー)
    709税込780
    1台(2本)ほか
    当日出荷
    幅(mm)11質量(kg)0.008高さ(mm)45タイプリチウム乾電池単四形奥行(mm)11使用推奨期限25年
  • 単4が単3になる電池アダプター スマイルキッズ

    単4が単3になる電池アダプター

    スマイルキッズ(6件のレビュー)
    259税込285
    1パック(2個)
    当日出荷
    ADC-310、ADC-320にも装着が可能です。 単3形乾電池が切れて、補充用がない場合、お手持ちの単4電池をこのアダプターに入れれば、単3形乾電池の代替として使えます。
    材質ポリプロピレン樹脂質量(g)3タイプ単4→単3寸法(Φ×mm)14×50使用電池マンガン乾電池/アルカリ乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池
  • マンガン乾電池 D 単2形 三菱電機

    マンガン乾電池 D 単2形

    三菱電機(4件のレビュー)
    119税込131
    1パック(2本)
    当日出荷
    タイプ単2形電圧(V)1.5本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリボタン電池 東芝

    アルカリボタン電池

    東芝(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 高性能を幅広く、小型機器を身近にした電池。
    用途電卓、電子ゲーム、電子体温計、カメラなどに。質量(g)約1.9外形寸法(mm)Φ11.6×5.4規格LR44電圧(V)1.5公称容量(mAh)105標準電流(mA)0.12
  • enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形 スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途住宅用火災報知器 住宅火災警報機用に使える交換用のバッテリーです。寸法(mm)約Φ16.7×34質量(g)約18電圧(V)3バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)1500
  • 単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 2本パック Panasonic(パナソニック)

    単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 2本パック

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    自然放電が少なく1年後でもすぐに使える
    グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形 三菱電機

    アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形

    三菱電機(1件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
    タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • 塩化チオニルリチウム電池 NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池

    NEXcell
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)10使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×25.0
  • 18650充電池用・USBチャージャー KOOLBEAM(クールビーム)

    18650充電池用・USBチャージャー

    KOOLBEAM(クールビーム)(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    18650充電池用のUSBチャージャーです。 過充電・過電流を防止し、750mAのスピード充電が可能です。 18650の他、126650、21700、16340、14500、10400 などにも使用可能です。
    材質ABS質量(g)32本体寸法(mm)102×33.5×35定格入力電圧(V)DC5定格入力電流(mA)1000
電池