掘り出し物セール モノタロウブランド新商品のご案内 2026年度モノタロウ卓上カレンダー 無料プレゼント! 作業台・ワゴンはサカエ特設サイト モノタロウの便利なサービス 種類と年数で備える非常食特集 テイクアウト特集 測定・測量機器定額修理 HACCP特集 清掃用品特集 現場の困った スッキリ解決  理化学機器レンタル 学童・教育用品特集 測定・測量機器レンタル オーダーメイドステンレス作業台 オーダーサイズビニールカーテン 「化学製品・高分子製品の基礎講座」好評連載中! 定期注文サービス 試薬
カテゴリ移動のお知らせ

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の人気ランキング

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の人気ブランド

アズワン TGK(東京硝子器械) 三商 Merck(メルクミリポア) ケニス Thermo Fisher Scientific ERECTA(エレクター) ADVANTEC SIBATA(柴田科学) エスコ
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズフリー 種別ディスポタイプ 材質ポリプロピレン/合成ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

粘着マット モノタロウ 定期注文
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン 厚さ(μm)45 伸び(%)横200、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数両口 ノズルなし コックあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用 材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類・第ニ石油類) 口数両口 ノズルなし コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 取手あり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 取扱説明書(0.22MB)
1箱(100回分)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025 使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分純水(脱イオン水)100% pH値5.0~7.0 導電率1.0μS/cm以下 保管環境暗所保管、室温 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,698 税込2,968
翌日出荷

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率1.0以下(μS/cm) 付属品ノズル付き 成分純水(脱イオン水)100% トラスコ品番361-2848 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 pH値5.0~7.0 保管環境暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応)対応 ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポカップ PP製 モノタロウ 動画あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

不織布ワイパー モノタロウ 動画あり
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラスなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。 角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。 テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。 収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg)1.8 巻数90周 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類第ニ石油類) 規格JIS Z1710合格 肉厚1.5mm以上 口数両口 ノズルなし 使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。 関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ベンコット 小津産業 定期注文
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に クラス1000~10000 材質セルロース(キュプラ)100%
1袋(100枚)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375 包装形態個包装なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)