広口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong(2件のレビュー)5日以内出荷から9日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
広口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong5日以内出荷から14日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
細口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong6日以内出荷から7日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済bitstrong¥5,198~税込¥5,718~
1箱(10ラック)
6日以内出荷から8日以内出荷
高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上EOG滅菌済みのラック包装タイプRNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー
広口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong¥2,298~税込¥2,528~
1袋(25本)ほか
6日以内出荷
薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
細口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong¥2,298~税込¥2,528~
1袋(125mL×25本)ほか
6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
マイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌bitstrong6日以内出荷
UUSPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製離型剤、可塑剤、殺菌剤、重金属不使用内部の視認性の高い高透明度チューブ書きやすい平らな表面を備えた独自のキャップデザインにより、密閉性が向上し、片手での開閉操作が可能対応温度範囲: -80℃~+120℃
材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)1.5滅菌非滅菌入数500関連資料(0.9MB)
8連PCRチューブ 125セット入り 非滅菌bitstrong6日以内出荷
ポリプロピレン(PP)製の薄く均一な壁で最適な熱伝達を実現チューブの蓋は開閉しやすくしっかり固定され、蒸発や漏れを防止RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー標準的なPCRおよびリアルタイムPCR機器に適合
材質ポリプロピレン(PP)入数125関連資料(0.9MB)
細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)bitstrong¥3,098~税込¥3,408~
1袋(25本)ほか
6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)bitstrong¥3,998~税込¥4,398~
1袋(100本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色(遮光)
細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)bitstrong¥3,698~税込¥4,068~
1袋(25本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色(遮光)
広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)bitstrong¥3,398~税込¥3,738~
1袋(25本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
細口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong6日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
広口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong¥2,598~税込¥2,858~
1袋(8mL×100本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色
細口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong¥2,598~税込¥2,858~
1袋(125mL×25本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色
BS-余剰ガスクリーナーⅡ 余剰ガス吸着缶(大 800g)bitstrong6日以内出荷
吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。
この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。
質量(kg)0.85外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×225アズワン品番64-7814-78
BS-余剰ガスクリーナーⅡ 余剰ガス吸着缶(小 250g)bitstrong5日以内出荷
吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。
この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。
質量(kg)0.29外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×185アズワン品番64-7814-82
BSディスポピペットbitstrong¥7,998~税込¥8,798~
1箱(300本)ほか
7日以内出荷
使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット±2%の目盛り内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン
仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
4Way マルチチューブラック 3色セット(青・緑・紫)bitstrong7日以内出荷
0.5mL/1.5/2.0mLマイクロチューブ、15mLコニカルチューブ、50mLコニカルチューブに対応オートクレーブ可能なPP製複数のラックを連結可能
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)175.1×48.9×94.5適合チューブ(mL)0.5マイクロチューブ×96、1.5/2.0マイクロチューブ×32、15コニカルチューブ×12、50コニカルチューブ×4
BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプbitstrong7日以内出荷
管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度書き込みしやすい広いラベルエリア少量の体積を把握できる底部の追加目盛り-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップDNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー
材質ポリプロピレン(PP)規格ISO 13485、ISO 9001入数25本
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3