ステンレスドラム缶 クローズ缶オオモリ4日以内出荷
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304タイプクローズ缶底形状外部溶接使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
化学用ビーカー両手付オオモリ3日以内出荷から20日以内出荷
タンク上部は半カール仕様で洗浄しやすいサニタリーモデルです。
衛生的なので製薬、食品業界で人気です。
種類手付ビーカー材質/仕上ステンレス(SUS304)取手あり
ドラム缶用 アングル台車 座金クロムメッキオオモリ6日以内出荷から15日以内出荷
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。
材質SUS304材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
洗浄槽 R底 R底オオモリ40日以内出荷
部品洗浄に最適で下部に排水バルブの付いており、各コーナーにRが付いていて洗浄し易いサニタリータイプの洗浄槽です。
トラスコ品番149-0343材質容器本体:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1容量(L)50取手ありバルブサイズ3/4インチ内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×550×300
角型密閉缶 (角溶接) 角溶接オオモリ30日以内出荷
希少な角型の密閉タンクです。
トラスコ品番149-0352材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン厚さ(mm)1容量(L)21取手あり内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×350×150
ドラム缶用 アングル台車 座金SUS304オオモリ6日以内出荷から15日以内出荷
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。キャスター金具もSUS304製です。
用途製薬、化粧品工場で利用されています。材質SUS304材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
テフロンコーティングオオモリ15日以内出荷から21日以内出荷
内面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。
用途食品、薬品工場で利用されています。材質テフロンコーティング
テーパータンク用台車オオモリ6日以内出荷
専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。
材質SUS304材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
化学用ビーカー (底テーパー付)オオモリ15日以内出荷から29日以内出荷
底面がテーパーになっておりほぼ全量排出が可能です。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304
化学用口付ビーカーオオモリ15日以内出荷
注ぎ口が大きくて注ぎやすい。上部は半カールで洗浄しやすいモデルです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304板厚(mm)1.0
ジャケット付タンク (レバーバンド)オオモリ21日以内出荷
ジャケットがついた2重容器です。ジャケットはR無しのシンプルモデルです。(圧力不可)
用途保温、冷却作業に最適です。仕様ジャケット幅30mm材質SUS304
ジャケット付タンク (フタ付)オオモリ21日以内出荷から28日以内出荷
ジャケットがついた2重容器です。ジャケットはR無しのシンプルモデルです。(圧力不可)
用途保温、冷却作業に最適です。仕様ジャケット幅30mm材質SUS304
鏡底タンク (ボールバルブ付)オオモリ26日以内出荷
鏡底タイプで全量排出が可能なタンクです。
用途主に液体の排出、小分け作業に使用されます材質SUS304
化学用ホッパータンクオオモリ26日以内出荷
全量排出可能なホッパータンクです。
用途主に液体の排出、小分け作業に使用されます材質SUS304
角型密閉缶 (R付)オオモリ15日以内出荷
R付の長方形型角型密閉タンクです。R付なので洗浄しやすい仕様となっています。
用途保存容器として最適です。材質SUS304板厚(mm)1.0
角型密閉缶 (角溶接)オオモリ15日以内出荷
長方形タイプの角型密閉缶です。パッキン取外し可能です。R無しのシンプルモデルです。
用途保存容器として最適です。材質SUS304板厚(mm)1.0
洗浄槽 (R付タイプ)オオモリ15日以内出荷から33日以内出荷
液体洗浄容器として定番商品です。R付モデルで容器自体が洗浄しやすいモデルです。
用途各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。材質SUS304
洗浄槽 (直角タイプ)オオモリ15日以内出荷
液体洗浄容器として定番商品です。R無しモデルでロープライスモデルです。
用途各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。材質SUS304
大型角容器 (フタ付)オオモリ21日以内出荷
大型角型容器。R付で洗浄しやすいモデルです。
用途保存容器、洗浄容器として利用されています。材質SUS304板厚(mm)1.2
ボールバルブ付タンク (袴無)オオモリ11日以内出荷
ロープライスモデルのバルブ付タンクです。ハカマ無しモデルです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304
ボールバルブ付密閉タンク (液面計付)オオモリ15日以内出荷
密閉シリーズ。内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304寸法A(mm)100
ヘルール付タンク (密閉) (レバーバンド)オオモリ15日以内出荷
密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)100
ヘルール付タンク (密閉) (両手付)オオモリ15日以内出荷
密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)100
ヘルール付タンクオオモリ15日以内出荷
排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)100
ボールバルブ付角タンクオオモリ15日以内出荷から33日以内出荷
嬉しい角型のバルブ付タンクです。角型なのでスペースを有効に使えます。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304寸法A(mm)100
ボールバルブ付密閉タンク (空気抜付)オオモリ11日以内出荷から31日以内出荷
密閉式のバルブ付タンクです。フタに空気抜きがあり、スムーズな排出を可能にします。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質(本体)SUS304、(パッキン)シリコンゴム寸法A(mm)100
ボールバルブ付タンク (液面計付)オオモリ15日以内出荷
内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304寸法A(mm)100
大型タライ (手付)オオモリ21日以内出荷
他にない大型タライ。浅型で大型の容器です。
用途洗浄作業に重宝されています。浅型保存容器としても利用できます。仕様内外面#400バフ研磨材質SUS304全高(mm)200板厚(mm)1.2
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3