絞り込み
ブランド
  • 日本無機
  • モノタロウ(120)
  • アズワン(8,721)
  • Merck(メルクミリポア)(2,976)
  • TGK(東京硝子器械)(2,761)
  • 三商(2,389)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • ADVANTEC(1,690)
  • Thermo Fisher Scientific(1,631)
  • ケニス(1,551)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,061)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(805)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(708)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター) 日本無機

    ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)

    日本無機
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
    用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。材質ポリエステル使用温度(℃)60以下幅(m)1.6使用湿度(%RH)95以下
  • 防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ 日本無機

    防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ

    日本無機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。
    用途食品工場。一般ビル空調用。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレンタイプ流出側使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
  • 低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機

    低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

    日本無機
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から26日以内出荷
    独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
    用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
  • 塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機

    塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

    日本無機
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。
    用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
  • コスモフィルターろ材(ガラス繊維) 日本無機

    コスモフィルターろ材(ガラス繊維)

    日本無機
    22,980税込25,278
    1セット(20枚)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)50寸法(mm)500×500
  • アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター) 日本無機

    アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター)

    日本無機
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。使用温度(℃)250℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150使用湿度(%RH)95以下
  • 高風量ミニプリーツHEPAフィルタ 日本無機

    高風量ミニプリーツHEPAフィルタ

    日本無機
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
    ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。
    用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
  • ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機

    ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

    日本無機
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷から26日以内出荷
    独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。
    用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
  • 高捕集率・長寿命形粗じんフィルタ 日本無機

    高捕集率・長寿命形粗じんフィルタ

    日本無機
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    質量法90%と高い捕集効率を有します。粉塵保持量が多く、長寿命であり、メンテナンス費用を削減出来ます。
    用途主に外気処理に使用されます。トラスコ品番208-5569材質ろ材:不織布、フレーム:耐水性紙捕集効率(%)90(質量法)寸法(縦×横×奥行)(mm)595×595×96初期圧力損失(Pa)52最終圧力損失(Pa)294定格風量(m3/min)56
  • 超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ 日本無機

    超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ

    日本無機
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
    用途半導体、液晶工場。食品工場。理化学機器など。材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)145間口(mm)610電源(V)AC100フィルターHEPAフィルター(ATML装備)捕集効率(%)99.99以上
  • 超薄型ファンフィルタユニット 日本無機

    超薄型ファンフィルタユニット

    日本無機
    279,800税込307,780
    1台
    31日以内出荷
    製品高さ145mmで業界トップクラスの薄型です。 豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。 フィルターはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。 電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
    用途半導体、液晶工場、食品工場、理化学機器など仕様HEPAフィルター(ATML装備)高さ(mm)145材質(本体)ステンレス(SUS430)間口(mm)610電源(V)AC100捕集効率(%)99.99以上
  • 簡易クリーンブース 日本無機

    簡易クリーンブース

    日本無機
    659,800税込725,780
    1台
    51日以内出荷
    超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
    用途半導体、液晶工場食品工場など。仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン高さ(mm)2010奥行(mm)1500間口(mm)1500電源(V)AC100清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
  • アトモス 耐熱350℃(HEPAフィルター) 日本無機

    アトモス 耐熱350℃(HEPAフィルター)

    日本無機
    319,800税込351,780
    1台
    41日以内出荷
    350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6681材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:ステンレス、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:ガラス繊維質量(kg)13.0タイプ多風量タイプ使用温度(℃)350以下風量(m3/min)24最高使用温度(℃)400以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150圧力損失(初期)250Pa(最終)500Pa使用湿度(%RH)95以下
  • アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター) 日本無機

    アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター)

    日本無機
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度圧力損失(初期)245Pa(最終)490Pa使用湿度(%RH)95以下
  • 耐熱ダスクリーンフィルタ(プレフィルター) 日本無機

    耐熱ダスクリーンフィルタ(プレフィルター)

    日本無機
    20,980税込23,078
    1台
    29日以内出荷
    高温域でプレフィルターが必要な際にご使用いただけます。
    用途乾燥ライン。塗装ライン。トラスコ品番418-6842材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:不織布質量(kg)1.0風量(m3/min)12寸法(縦×横×奥行)(mm)500×500×25圧力損失(初期)45Pa(最終)90Pa使用湿度(%RH)95以下
  • アストロン(耐熱中性能フィルター) 日本無機

    アストロン(耐熱中性能フィルター)

    日本無機
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。使用湿度(%RH)95以下
  • 超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK 日本無機

    超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK

    日本無機
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。
    用途空調機の最終フィルター。材質フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245±20Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下