ポンプ用シリコンチューブTGK(東京硝子器械)当日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。
その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
シリコン ブレードホースTGK(東京硝子器械)6日以内出荷から8日以内出荷
高温でもすぐれた耐熱性を発揮します。食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。折れにも強い柔軟性と耐圧性がニーズに応えます。
検査用綿棒 50本TGK(東京硝子器械)17日以内出荷
試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。
検体の乾燥を予防します。
タイプ試験管付き素材コットン・レーヨン仕様滅菌済み1本個包装
メディルチューブ E640K 15m巻TGK(東京硝子器械)28日以内出荷
オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-50~130(推奨)使用圧力(MPa)6.7引張強度(MPa)6.7チューブ長さ(m)15硬度(ショア A)64最低使用温度(℃)-50
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
攪拌ユニットユニコントロールズ税込¥362,780~¥329,800~
UV殺菌灯装置環境テクノス税込¥59,378¥53,980