23,184件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック容器 シービープラス

    プラスチック容器

    シービープラス(21件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    選べる3タイプ
    容量(mL)200材質(本体)ポリエチレン最大外径(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ

    フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
    用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下
  • クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(25~200ppm)

    ADVANTEC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32長さ(mm)40幅(mm)7測定範囲(ppm)25~200アズワン品番63-1236-95標準変色表間隔25、50、100、200
  • キャパティ ドライボックス ナカバヤシ

    キャパティ ドライボックス

    ナカバヤシ(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
    付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ モノタロウ

    ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
    用途清掃作業などに容量(mL)160高さ(mm)105材質(本体)石英ガラス材質(フタ)PP使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など材質(ポンプ部)真鍮
  • ビーカー PYREX(パイレックス)

    ビーカー

    PYREX(パイレックス)(11件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 両開クランプ 自在ムッフ付 モノタロウ

    両開クランプ 自在ムッフ付

    モノタロウ(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様自在ムッフ付材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き全長(mm)190締付範囲(mm)5~80適合ロッド径(Φmm)4~18
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業(27件のレビュー)
    96税込106
    1個ほか
    当日出荷
    作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
    用途液体の保管等目盛なし色(フタ)色(本体)中栓なし
  • 工業用綿棒シャープ&シャープ木軸 日本綿棒

    工業用綿棒シャープ&シャープ木軸

    日本綿棒(5件のレビュー)
    649税込714
    1袋(100本)
    当日出荷
    鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
    トラスコ品番293-9568質量(g)30タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸軸長(mm)80先端径(mm)4.5材質(軸)白樺材質量(g/本)0.3材質(綿球)コットン100%
  • でんでん帽(標準丸型) 東京メディカル

    でんでん帽(標準丸型)

    東京メディカル(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。
    サイズフリー
  • ポリテナー ノズル付 サンプラテック

    ポリテナー ノズル付

    サンプラテック(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)ノズルありコックなし取手あり
  • スタンド 三足 スチール製 モノタロウ

    スタンド 三足 スチール製

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
    用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
  • シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学

    シリコンゴム栓(カラー)

    神田ゴム化学(23件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)150
  • ねじ口びん 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 青キャップ付

    DURAN(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • プレス口付ビーカー 手付 オオモリ

    プレス口付ビーカー 手付

    オオモリ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
    材質SUS304目盛あり
  • 灯油缶用 ノズルセット 千曲化成

    灯油缶用 ノズルセット

    千曲化成(23件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    適合10L・18L・20L共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクエアーボトル(活栓付き) アズワン

    スクエアーボトル(活栓付き)

    アズワン(38件のレビュー)
    2,030税込2,233
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なしコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
  • PH試験紙 ブックタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ブックタイプ

    ADVANTEC(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
    長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ(7件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
    材質(本体)ポリエチレン色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80色(本体)クリア
  • 燃料用アルコール 兼一薬品工業

    燃料用アルコール

    兼一薬品工業(18件のレビュー)
    599税込659
    1本(500mL)
    当日出荷
    用途アルコールランプなどにも成分メタノール95%、エタノール4%、水分1%名称アルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
  • 軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ

    軟質ビニールチューブ(PVC)

    コクゴ(7件のレビュー)
    35税込39
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
    透明
  • MPホルダー マルエム[理化学・容器]

    MPホルダー

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 無塵紙 桜井

    無塵紙

    桜井(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1袋(250枚)
    当日出荷
    水性・油性ペンで書き込みが可能です。 リサイクル可能な無塵紙です。
    サイズA4タイプA4坪量(g/m2)72
  • ユニオンコンテナー2型 アズワン

    ユニオンコンテナー2型

    アズワン(25件のレビュー)
    673税込740
    1個
    当日出荷
    内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
    用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
  • シリコーンスポイト アラム

    シリコーンスポイト

    アラム(10件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
    材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノワイプ 日本製紙クレシア

    テクノワイプ

    日本製紙クレシア(9件のレビュー)
    659税込725
    1パック(100枚)
    当日出荷
    自己発塵が非常に少ない繊維構造です。 繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。 有機溶剤を使用していない製法でつくられています。 ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
    材質レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
  • ビーカー TRUSCO

    ビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • A型シリカゲル TRUSCO

    A型シリカゲル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(100個)
    当日出荷
    青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • 細口ボトル コクゴ

    細口ボトル

    コクゴ(19件のレビュー)
    71税込78
    1本
    当日出荷
    各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)17.5色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン色(本体)材質(中栓)ポリエチレン
  • シリコーンゴム丸紐 アズワン

    シリコーンゴム丸紐

    アズワン(11件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    形状丸型タイプ長さ(m)1
  • H型スタンド アズワン

    H型スタンド

    アズワン(8件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
    台座形状H形
  • スクリュー管瓶 モノタロウ

    スクリュー管瓶

    モノタロウ
    2,998税込3,298
    1箱(55本)ほか
    当日出荷
    試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
    用途液体・粉末試料の保管材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PEシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50パッキン付き
  • アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート) アズピュア(アズワン)

    アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート)

    アズピュア(アズワン)(4件のレビュー)
    4,910税込5,401
    1足
    当日出荷
    布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。 靴底に衝撃吸収機能を加えています。
    ホワイト種類クリーンシューズ長さ(cm)21.0±2(26cm)グレードクラス100機能制電、クッション性標準質量(g)約540(両足)(26cm)抵抗値1.0×109Ω未満靴タイプブーツ
  • PPメスシリンダー(ショートサイズ) VITLAB

    PPメスシリンダー(ショートサイズ)

    VITLAB(20件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    554税込609
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • 両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン

    両開クランプ(ステンレスパイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    3,230税込3,553
    1個
    当日出荷
    挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
  • コニカルチューブ Kartell(カルテル)

    コニカルチューブ

    Kartell(カルテル)(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷
    オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
    材質ポリプロピレン
  • 黒ゴム栓 三要ゴム製作所

    黒ゴム栓

    三要ゴム製作所(4件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も一般的なゴム栓です。
    材質ゴム
  • ガラスロート アズワン

    ガラスロート

    アズワン(5件のレビュー)
    653税込718
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス