絞り込み
ブランド
- モノタロウ(98)
- 三商(2,361)
- アズワン(2,250)
- ケニス(1,371)
- SIBATA(柴田科学)(1,222)
- フロンケミカル(635)
- ナリカ(618)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(460)
- 東亜DKK(406)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
- エスコ(349)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(313)
- アラム(291)
- TRUSCO(281)
- サンプラテック(278)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
9ページ目: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品

粉体試薬残留塩素高濃度
SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(100袋)当日出荷・ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度および有効塩素濃度測定キットに使用する試薬です。 ・上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。仕様100回測定分 AQ-102、AQ-102P、AQ-202、AQ-202P用適合本体080560-102、080560-1020、080560-202、080560-2020メーカーSIBATAアズワン品番2-7323-02入数100袋
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型
サンプラテック(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(10個)当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。材質PMP
ニューディスポカップ
アズワン(38件のレビュー)¥12~税込¥13~1個当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。材質PP目盛あり熱変形温度(℃)95
プラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
ハイベッセル容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥366~税込¥403~1本当日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
クリーンルーム用 ディスポマスク
アズワン(2件のレビュー)¥2,178税込¥2,3961箱(50枚)当日出荷1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応。静電圧:8.5V/mm2トラスコ品番407-6362種別簡易マスク材質マスク部:PP100%不織布、ノーズクリップ:PP、耳ひも:PEスパンテックス幅(mm)180質量(g)150機能ラテックスフリー、ポリウレタンフリーアズワン品番9-5035-01
シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ
豊田化工(6件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(500g×20個)ほか翌々日出荷不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適区分A型シリカゲルpH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
広口T型瓶
三宝化成(12件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷仕様パッキン付き材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)色(本体)クリア
洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)
アズワン(1件のレビュー)¥327~税込¥360~1本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
ポリ容器 ノズル付
TRUSCO(11件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ノズル付きのポリ容器です。 ノズル収納が出来ます。材質ポリエチレン(PE)色白(半透明)口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルありコックなし取手あり
つめかえボトルポンプ
ダリヤ(マルハチ産業)¥249税込¥2741個(600mL)当日出荷詰替用ボトルディスペンサー用途シャンプーやリンス、食器用洗剤などの詰替用ボトルに便利なディスペンサー。ポンプの押加減で必要な液量を調整可能です。材質本体:PP、ボトル:PET樹脂質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×72×220
フリーズボックス(防水強化タイプ)
ケニス(9件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。適合チューブ(mL)1.2~2.0穴サイズ(mm)12×12
ハンドラップ(ガラス)
アズワン(3件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591個当日出荷一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。トラスコ品番391-3121容量(mL)280材質(本体)ソーダガラス質量(g)330径(Φmm)85全高(mm)140材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4613-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキチューブ長さ(mm)70
TPX(R) ビーカー
サンプラテック(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160![TMホルダー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067775-210909-02.jpg)
TMホルダー
マルエム[理化学・容器](10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。材質PP(ポリプロピレン)サイズ(mm)97×162×35
粘着マット フレームセット
¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。 粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。 フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。用途半導体工場。食品工場、医療関係セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC厚さ(mm)フレーム:5.5色マット:ブルー、フレーム:グレー外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997適合サイズ(mm)600×900厚さ(μm)マット:45内寸(mm)フレーム:607×907伸び(%)マット:横200、縦250積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
ステンレスふるい 75Φ×20
サンポー(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
粘着マット 弱粘着タイプ
¥5,698税込¥6,2681箱(30枚×5シート)当日出荷従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。 シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。 フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。 裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。用途半導体工場。食品工場材質ポリエチレン厚さ(mm)1.4 (1シート)寸法(mm)600×900色ブルー厚さ(μm)45 (1枚)伸び(%)横250以上、縦250以上積層枚数(シート)30引張強度(MPa)縦>14.7、横>14.7
取手付ポリ容器 2L
TRUSCO(6件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷トラスコ品番450-9722材質ポリエチレン(PE)幅(mm)135高さ(mm)255質量(g)109奥行(mm)98目盛なし口内径(Φmm)22.1口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックなし取手あり
アズピュア クリーンバッグ(ハンドル付) S1717
アズピュア(アズワン)(3件のレビュー)¥2,426税込¥2,6691個当日出荷クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。 ファスナーが2ヶ所あるので、シューズとクリーンスーツを入れることができます。トラスコ品番818-8274材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)質量(g)200寸法(cm)30×36×5.5表面抵抗値(Ω)106~8/□アズワン品番2-4927-02
滅菌・個包装 ポリスポイト
MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100本)ほか当日出荷EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など仕様EOG滅菌済み材質ポリエチレン形態個包装
増量プラツボ(軟膏容器)
ケーエム化学(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか欠品中キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。色(本体)白
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥12,276~税込¥13,504~1ケース(100個)ほか当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
角瓶B型
サンプラテック(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1本ほか当日出荷RoHS対応品。形状角型材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口耐熱温度(℃)約80材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
AZ CLEAN 1501 ディスポキャップ
アゼアス(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(100枚)当日出荷異物混入を防ぐためのポリプロピレン製のキャップです。用途衛生用品サイズフリー
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。材質PP目盛あり口形状細口耐熱温度(℃)121材質(フタ)PP中栓なし
サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)
サンプラテック(7件のレビュー)¥27~税込¥30~1個当日出荷ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。材質ポリプロピレン
クロール試験紙(10~50ppm)
ADVANTEC(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(300枚)当日出荷水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。TGK品番567-44-01-31長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300測定範囲(ppm)10~50アズワン品番63-1236-94標準変色表間隔10、20、30、40、50

























![TMホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067775-210909-02.jpg)
























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)