絞り込み
電源(V)
- 200
- 100(10)
消費電力(W)
- 400~500未満(4)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
テーブル寸法(mm)
- 500×500(1)
- 500×1322(1)
- 500×1500(1)
- 583×775(1)
- 600×1322(1)
- 600×1390(1)
- 760×1255(1)
ストローク(mm)
- 15(2)
- 25(2)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 115(1)
115
ブランド
- 旭工機(4)
- ワイエス工機(1)
旭工機・ワイエス工機
糸鋸盤とは、細かい切り抜きができる手鋸を電動化した工具のことです。木材や金属材、プラスチック材などさまざまな材料の切断や切り抜きに適しているアイテム。一般的なノコギリに比べて、複雑なパーツの切り抜きや曲線の切り抜きに適しているため、正確なサイズでの切断が必要とされる現場で使用されています。材料を置くテーブルの傾きを調整可能のもの、手元を明るくするライト付きのもの、切りくずを溜めないようにするエアノズル付きのものなど用途に合わせて選ぶことが可能です。
商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(10)
200

標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤
旭工機¥729,800~税込¥802,780~1台50日以内出荷切屑を吹き飛ばすから吸い込むの発想で完全集塵対応型なのはB仕様です。 切断面上部を吸引する側とテーブル下部に排出される分の両側をサポートします。 専用レバーとその先端にある押しボタンを用いれば鋸刃を切断したい材料の上から差し込むことができ、中抜き作業がグーンと容易に行えます。ストローク(mm)25付属品スパナ、六角レンチ、ドライバー、ボルト、油差し、取扱説明書出力(W)300奥行(mm)600切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×950能力(mm)(中抜き/最大)55駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤
旭工機¥599,800~税込¥659,780~1台50日以内出荷ストローク(mm)25傾斜角度(°)0~15(左側のみ)付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書質量(kg)120出力(W)300奥行(mm)800切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1255×760×1390駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
標準ベルト張替え式三段変速ワイドテーブル糸鋸盤
旭工機¥539,800税込¥593,7801台50日以内出荷付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)15質量(kg)133出力(W)300奥行(mm)1000切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×600×1384傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤
旭工機¥439,800~税込¥483,780~1台50日以内出荷ストローク(mm)15傾斜角度(°)20(左側のみ)付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書出力(W)300切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
標準型強力帯鋸盤インバータ
ワイエス工機¥1,088,000税込¥1,196,8001台3日以内出荷インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。用途薄物から厚物までの切断に。切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300電圧(V)三相200テーブル傾斜なしテーブル寸法(mm)500×500仕様インバーター変速機構質量(kg)200出力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550ノコ刃周速(m/min)25~115定格電圧(V)単相200(溶接機)定格電力(VA)2k(溶接機)電源コード(m)1.8トラスコ品番467-6424
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤