絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
ストローク(mm)
  • 20(1)
電流(A)
  • 1
コード長さ(m)
  • 2(1)
保証期間
  • 6か月(1)
6か月
ブランド
  • EARTH MAN(1)
EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
糸鋸盤とは、細かい切り抜きができる手鋸を電動化した工具のことです。木材や金属材、プラスチック材などさまざまな材料の切断や切り抜きに適しているアイテム。一般的なノコギリに比べて、複雑なパーツの切り抜きや曲線の切り抜きに適しているため、正確なサイズでの切断が必要とされる現場で使用されています。材料を置くテーブルの傾きを調整可能のもの、手元を明るくするライト付きのもの、切りくずを溜めないようにするエアノズル付きのものなど用途に合わせて選ぶことが可能です。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
  • スピードコントロール付卓上糸鋸盤 EARTH MAN

    スピードコントロール付卓上糸鋸盤

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
    用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに電源(V)AC100電流(A)1消費電力(W)60コード長さ(m)2切断能力(mm)薄鉄板2切断能力(mm)真鍮板約3切断能力(mm)木材約45ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400ストローク(mm)約20周波数(Hz)50/60質量(kg)13.5付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)ベース寸法(mm)245×405本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625テーブル高さ(mm)165フトコロ奥行寸法(mm)最大400テーブル傾斜角(°)0~45定格時間(分)30ピン間距離(mm)約127保証期間6か月

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

糸ノコ盤