絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 5
  • 0.4~2(19)
  • 1~5(21)
  • 2(15)
  • 2~6(35)
  • 2~10(25)
  • 3~15(19)
  • 4~12(29)
  • 4~20(14)
  • 5~25(89)
  • 10~50(122)
  • 12~60(11)
  • 13~67(11)
  • 20~100(129)
  • 30~140(38)
  • 40~140(18)
  • 40~200(114)
  • 40~280(25)
  • 60~420(17)
  • 100~500c(19)
  • 100~1000(13)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](2)
  • その他(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.55c(1)
  • 2(2)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 450~500未満(2)
主な用途
  • 一般締付作業(1)
  • 検査作業(1)
  • 精密締付作業(2)
負荷方向
  • (2)
精度(%)
  • ±3(1)
  • ±5(1)
  • ±6(3)
  • ±10(4)
±3・±5・±6・±10
ブランド
  • Wera(2)
  • エスコ(2)
  • 東日製作所(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • SLOKY(スローキー)(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
Wera・エスコ・東日製作所・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SLOKY(スローキー)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ParkTool(パークツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスタブルトルクドライバー ParkTool(パークツール)

    アジャスタブルトルクドライバー

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
    サイズ六角レンチ(3/4/5mm)、トルクスタイプレンチ(T25)タイプトルク値可変式差込角(mm[inch])6.3(1/4")回転方向右回り(時計回り)設定トルク(Nm)4/4.5/5/5.5/6
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。ISO 6789 規格に準拠し、5000回のテストをクリアしています。差込角1/4HEXのビット、ハンドルを使用できます。ネジの緩め作業でも使用可能で、設定トルクの1.3倍まで対応します。
    用途スローアウェイ式のチップ交換、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。主に切削現場のチップの交換などで使われ、近年は自転車の整備や電子部品の組立など、活躍分野を広げている。材質炭素鋼全長(mm)38.3硬度HRC43~48差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)96
  • 半自動エアトルク 東日製作所

    半自動エアトルク

    東日製作所
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
    用途締付作業用 組み立て、量産用
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
  • 300 トルクドライバー Wera

    300 トルクドライバー

    Wera
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類単能形トルク精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    8,298税込9,128
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10
  • 半自動エアトルク 東日製作所

    半自動エアトルク

    東日製作所
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、量産用無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
  • TX25/5.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル) エスコ

    TX25/5.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
    サイズT25軸長(mm)60トルク調整範囲(N・m)5
  • 5.0mm/5.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル) エスコ

    5.0mm/5.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
    寸法(mm)5軸長(mm)60トルク調整範囲(N・m)5
  • マイクロESDトルクドライバー Wera

    マイクロESDトルクドライバー

    Wera
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
  • トルクフィックス 固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックス 固定トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。
    寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
トルクレンチ/トルクドライバー