絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 5~100(2)
- 10~50(2)
- 20~150(1)
- 30~190(1)
- 30~220(1)
- 30~230(1)
- 35~300(1)
- 40~200(3)
- 40~420(2)
- 50~280(2)
- 100~500(1)
- 100~550(1)
- 100~800(1)
- 100~1000(1)
- 150~750(1)
- 150~800(2)
- 160~800(1)
- 170~850(1)
- 200~1000(4)
- 350~750(1)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ヘッド形状

ヘッド交換式(4)

ラチェット形(12)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](4)
- 12.7[1/2](7)
- 19.0[3/4](8)
- 25.4[1](7)
- その他(2)
最小目盛(N・m)
- 5
- 0.001(2)
- 0.01(23)
- 0.02(10)
- 0.05(17)
- 0.1(79)
- 0.2(37)
- 0.25(19)
- 0.3(3)
- 0.5(73)
- 1(85)
- 1.0c(4)
- 2(56)
- 2.5(11)
- 5.0c(4)
- 10(10)
- 10.0c(5)
- 20(8)
- 25.0c(3)
- 40(3)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(4)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1200未満(4)
- 1200~1400未満(4)
- 1400~1600未満(2)
- 2000~3000未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(11)
- 検査作業(7)
- 自動車整備、建築・建設機械(1)
- 車両整備や各種機械(4)
一般締付作業・検査作業・自動車整備、建築・建設機械・車両整備や各種機械
負荷方向
- 右(2)
- 左右(14)
右・左右
校正証明書
- 付き(6)
付き
精度(%)
- ±2(1)
- ±3(12)
- ±3.5(1)
- ±4(2)
- ±5(1)
±2・±3・±3.5・±4・±5
ブランド
- GEDORE(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- KTC(2)
- NORBAR(2)
- Pro-Auto(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- Tech-EV(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- エスコ(2)
- ハゼット(1)
- 日平機器(1)
- 東日製作所(7)
GEDORE・KANON(中村製作所)・KTC・NORBAR・Pro-Auto・STAHLWILLE(スタビレー)・Tech-EV・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・ハゼット・日平機器・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。

プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
カノンプレート形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(3件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から11日以内出荷扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。用途検査、締付け用精度(%)±3
19.0sqプレセット型トルクレンチ
KTC¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。質量(kg)6.6寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6精度(%)±4トルク測定範囲(N・m)150~800ヘッド形状ラチェット型主な用途自動車整備、建築・建設機械最小目盛(N・m)5差込角(sq.)19H(mm)35.5ギヤ歯数40負荷方向左右
1インチ 大型車用トルクレンチ
Pro-Auto¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
ダイヤル型トルクレンチ
GEDORE¥33,980税込¥37,3781丁当日出荷から翌々日出荷非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右
トルクレンチ
東日製作所¥29,980~税込¥32,978~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM
Tech-EV¥31,980税込¥35,1781本当日出荷IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トルク調整範囲(N・m)5~25差込角(mm)9.5トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40全長(mm)280質量(g)795規格IEC60900ヘッド形状ラチェット形最小目盛(N・m)5
25.4sqプレセット型トルクレンチ
KTC¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。質量(kg)6.7寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)25.4H(mm)35.5ギヤ歯数40
デジタルトルクレンチ”ProTronic”
NORBAR¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から翌々日出荷レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。用途高精度なトルク管理作業用。
Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+”
NORBAR¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から翌々日出荷レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。
絶縁トルクレンチ(10-50NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ測定範囲(N・m)10~50差込角(sq.)3/8寸法(mm)(SF)28質量(g)1140全長L(mm)391.5寸法h1(mm)30寸法b1(mm)35寸法b2(mm)45ヘッド形状ラチェット形寸法h(mm)56最小目盛(N・m)5寸法LF(mm)308.5ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ (200-1000NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥499,800税込¥549,7801個翌日出荷測定範囲(nm)200-1000仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1352mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)1363最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
トルクレンチ (160-800NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥349,800税込¥384,7801個8日以内出荷交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる測定範囲(nm)160-800仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm質量(g)4825公差(出荷時)±3%全長L(mm)1178ヘッド形状ヘッド交換形最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28![100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178598-170405-02.jpg)
100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥109,700税込¥120,6701個翌日出荷エスコ品番EA723NG-4全長(mm)1538種類プレセット形差込角(mm)25.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5負荷方向右![40-200Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178327-170405-02.jpg)
40-200Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ
エスコ¥53,100税込¥58,4101個翌日出荷エスコ品番EA723MG-42全長(mm)520種類デジタル形差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5負荷方向左右
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥399,800税込¥439,7801本61日以内出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 本体2分割での分割組立式です。 専用キャリーバック付です。用途超高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2752全長(mm)2455(収納時1320)質量(kg)16.8種類プレセット形差込角(mm)25.4材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)600~1600主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥91,980税込¥101,1781丁翌日出荷交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます精度(%)±3種類ヘッド交換形寸法b(mm)28ヘッド形状ヘッド交換式寸法h(mm)23主な用途締め付け用























![100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178598-170405-02.jpg)
![40-200Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178327-170405-02.jpg)