絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.05~0.5(1)
- 0.1~0.5(1)
- 0.1~2(1)
- 1.5~30(5)
- 3~60(3)
- 4~40(2)
- 4.2~85(4)
- 5~60(2)
- 6~30(5)
- 6.8~135(4)
- 10~200(3)
- 12~60(5)
- 17~85(6)
- 17~340(2)
- 20~120(2)
- 27~135(5)
- 40~200(6)
- 60~320(2)
- 68~340(4)
- 100~400(2)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ヘッド形状

ヘッド交換式(7)

モンキ形(1)

ラチェット形(9)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](5)
- 9.5[3/8](11)
- 12.7[1/2](7)
- 19.0[3/4](3)
- 25.4[1](1)
- その他(4)
最小目盛(N・m)
- 0.001(1)
- 0.005(1)
- 0.01(9)
- 0.1(10)
- 0.2(2)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(2)
- 2.5(3)
- 5(1)
- 15(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(10)
- 220~240未満(8)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(6)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1200~1400未満(2)
- 2000~3000未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(15)
- 検査作業(3)
- 車両整備や各種機械(5)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
校正証明書
- 付き(3)
付き
負荷方向
- 右(10)
- 左右(12)
右・左右
精度(%)
- ±2
- ±0.5(4)
- ±1(8)
- ±3(260)
- ±3.5(1)
- ±4(61)
- ±5(13)
- ±6(84)
- ±7(2)
- ±8(1)
- ±9(1)
- ±10(53)
- ±20(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ハゼット(10)
- トップ工業(3)
- TRUSCO(3)
- Pro-Auto(3)
- エスコ(2)
- 東日製作所(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- JTC(1)
- CDI(1)
モノタロウ・ハゼット・トップ工業・TRUSCO・Pro-Auto・エスコ・東日製作所・S.E.K.(スエカゲツール)・JTC・CDI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
デジタルトルクレンチ 小トルク
(45件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
トルクレンチ デジタル式
(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
デジタル式トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1個ほか当日出荷から20日以内出荷樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。 高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。 センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
3/8DR.デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥27,980~税込¥30,778~1丁当日出荷から翌々日出荷デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。差込角(mm)9.5精度(%)右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0最小目盛(N・m)0.01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×121×60最小表示単位(N・m)0.01
デジタルトルクドライバー
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本セット内容USBケーブル差込角(mm)6.35精度(%)時計回り±2、反時計回り±3使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用最小目盛(N・m)0.001データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
デジタルトルクレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥28,980~税込¥31,878~1丁翌々日出荷から4日以内出荷デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に測定精度右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0%負荷方向左右
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット
トップ工業(1件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
トップ工業¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形精度(%)(右)±2/(左)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
差替式デジタルトルクレンチセット
Pro-Auto¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。用途配線端子の締め付け作業に。トラスコ品番821-9485セット内容9.5mmソケット(6PT.):13・17・19mm、9.5mmディープソケット(6PT.):13・17・19mm、9.5mm・ドライバーソケット(+):No.3、9.5mmヘキサゴンソケット(mm):6・8、9.5mmエクステンションバー(mm):75、9.5mmソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30全長(mm)234質量(kg)2.2差込角(mm)9.5セット商品数14点測定精度右±2%左±3%ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)4.2~85
ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。付属品ケース電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±2、反時計回り±3ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
3/8 デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥39,980税込¥43,9781個17日以内出荷角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)420差込角(mm)9.5測定精度±2°(角度)ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)6.8~135RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
ラチェット形デジタルトルクレンチ
トップ工業¥59,980~税込¥65,978~1セット当日出荷から翌々日出荷右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形精度(%)(右)±2/(左)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
差替式デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥43,980税込¥48,3781台当日出荷デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)右:±2/左:±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右
20-250Nm トルクレンチ(プリセット型)
エスコ¥36,600税込¥40,2601個翌日出荷既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます仕様ヘッド差込角:14×18mm全長(mm)457質量(g)1200精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)20~250最小目盛(N・m)20
15-100Nm トルクレンチ(プリセット型)
エスコ¥34,400税込¥37,8401個翌日出荷既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます仕様ヘッド差込角:9×12mm全長(mm)332質量(g)450精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)15~100最小目盛(N・m)15
COMPUTORQ ASG電子トルクレンチ
CDI¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷繰り返し測定作業の多いトルク管理作業において威力を発揮するカスタムプログラム機能を搭載しています。 トルクと角度測定を組み合わせて管理可能です。 校正係数を自動で計算します。 見やすいバックライトLCD、インジケーターLED、作動電子音、ハンドルバイブレーションを装備しており、目と耳と手で規定トルク値に入ると確認できます。 40件のプリセット値、プログラム、ジョブモードを記録できます。 大容量1500件のデータを保存できます。 日時情報を含んだ記録をUSBケーブルを使用してPCへダウンロードすることができます。 シリアル番号付でNISTトレーサビリティに対応。用途機械メンテナンス、トルク管理材質(本体)工具鋼種類デジタル形精度(%)±2CW、±3CCW主な用途締め付け用負荷方向左右
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥339,800税込¥373,7801本翌々日出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。用途高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付トラスコ品番762-6398全長(mm)1280質量(kg)8.3種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)300~800主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥259,800税込¥285,7801本翌々日出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式
ハゼット¥219,800~税込¥241,780~1個60日以内出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。用途高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形差込角(mm)14×18材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット
ハゼット¥489,800~税込¥538,780~1個60日以内出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式
ハゼット¥99,980~税込¥109,978~1個60日以内出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式
ハゼット¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷から60日以内出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。用途低トルクの一般締め付けトルク管理全長(mm)125.4種類プレセット形/ヘッド交換形差込角(mm)9×12材質(グリップ)強化樹脂ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.2材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥399,800税込¥439,7801本61日以内出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 本体2分割での分割組立式です。 専用キャリーバック付です。用途超高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2752全長(mm)2455(収納時1320)質量(kg)16.8種類プレセット形差込角(mm)25.4材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)600~1600主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥179,800税込¥197,7801本9日以内出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 保管用樹脂ケース付です。用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2741全長(mm)659質量(kg)2.38種類プレセット形差込角(mm)12.7材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)60~320主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.0材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)6.35材質(グリップ)強化樹脂主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥109,800~税込¥120,780~1本当日出荷から9日以内出荷種類プレセット形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右