絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 3~15(1)
- 5~25(1)
- 10~50(2)
- 15~60(1)
- 20~100(1)
- 25~115(1)
- 50~150(1)
ヘッド形状

モンキ形(1)
最小目盛(N・m)
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 1(1)
全長(mm)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(2)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(1)
主な用途
- 冷媒機器(1)
校正証明書
- 付き(1)
付き
負荷方向
- 右(2)
右
精度(%)
- ±7
- ±0.5(4)
- ±1(8)
- ±2(27)
- ±3(260)
- ±3.5(1)
- ±4(61)
- ±5(13)
- ±6(83)
- ±8(1)
- ±9(1)
- ±10(53)
- ±20(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。

モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右