絞り込み
内径(Φmm)
- 1.42(5)
線径(Φmm)
- 1.52
- 1(39)
- 1.02(5)
- 1.5(52)
- 1.78(7)
- 1.9(78)
- 2(118)
- 2.4(101)
- 2.46(5)
- 2.62(7)
- 3.1(127)
- 3.5(140)
- 3.53(8)
- 4(39)
- 5.33(7)
- 5.7(252)
- 6(16)
- 6.98(6)
- 8.4(199)
- 10(13)
- 線径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4.46(5)
機能・特性
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
種類
- AS(固定用)(3)
材質
- ゴム(5)
ゴム
ブランド
- NOK(3)
- ノーブランド(1)
- 協和シール工業(1)
NOK・ノーブランド・協和シール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.42(5)

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥16税込¥181個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Xリング(ニトリルゴム)
協和シール工業(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から16日以内出荷Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100