絞り込み
内径(Φmm)
- 21.9(10)
- 23.5(10)
- 24.5(10)
- 25.5(10)
- 27.5(10)
- 28.5(10)
- 29.5(10)
- 31(10)
- 31.5(10)
- 33.5(10)
- 34.5(10)
- 35(10)
- 38.5(10)
- 39.5(10)
- 41.5(10)
- 43.5(10)
- 44.5(10)
- 45.5(10)
- 47.5(10)
- 49.5(10)
- 内径(Φmm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 2
- 1(2)
- 1.02(3)
- 1.5(10)
- 1.52(3)
- 1.78(4)
- 1.9(45)
- 2.4(55)
- 2.62(4)
- 3.1(70)
- 3.5(45)
- 3.53(5)
- 4(25)
- 5(4)
- 5.33(4)
- 5.7(43)
- 6(9)
- 6.98(4)
- 8.4(17)
- 10(9)
- 線径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 25.9(8)
- 27.5(8)
- 28.5(8)
- 29.5(8)
- 31.5(8)
- 32.5(8)
- 33.5(8)
- 35(8)
- 35.5(8)
- 37.5(8)
- 38.5(8)
- 39(8)
- 42.5(8)
- 43.5(8)
- 45.5(8)
- 47.5(8)
- 48.5(8)
- 51.5(8)
- 53.5(8)
- 103.5(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
機能・特性
- その他(1)
- 耐摩耗(2)
- 耐油(5)
- 耐熱(4)
- 耐薬品・耐溶剤(1)
種類
- S(低圧固定用)(6)
材質
- ゴム(11)
ゴム
ブランド
- NOK(3)
- エスコ(2)
- マスオカ(2)
- 森清化工(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
NOK・エスコ・マスオカ・森清化工・武蔵オイルシール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
34.5(10)
35(10)
38.5(10)
39.5(10)
41.5(10)
43.5(10)
44.5(10)
45.5(10)
47.5(10)
49.5(10)
内径(Φmm)をもっと見る

OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(44件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥96~税込¥106~1個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥399~税込¥439~1袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋当日出荷から9日以内出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥300税込¥3301セット(10個)当日出荷JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。エスコ品番EA423RP-35B材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)35.0線径(Φmm)2.0外径(Φmm)39