絞り込み
ブランド
  • NOK(14)
  • 大阪魂(10)
  • 武蔵オイルシール工業(5)
  • マスオカ(4)
  • ノーブランド(3)
  • 森清化工(3)
  • コクゴ(2)
  • フロン工業(1)
  • 日近(1)
内径(Φmm)
  • 149.5
  • 2.8(41)
  • 3.8(51)
  • 4.8(40)
  • 5.8(40)
  • 6.8(44)
  • 7.8(43)
  • 8.8(40)
  • 9.8(62)
  • 10.8(40)
  • 11(50)
  • 11.8(43)
  • 13.8(50)
  • 14.5(35)
  • 14.8(39)
  • 15.8(51)
  • 17.8(51)
  • 19.8(51)
  • 21.8(51)
  • 23.5(31)
  • 39.5(30)
線径(Φmm)
  • 2(13)
  • 8.4(16)
外径(Φmm)
  • 153.5(10)
  • 166.3(16)
種類
  • P(運動・固定用)(12)
  • S(低圧固定用)(8)
機能・特性
  • その他(2)
  • 耐ガソリン(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(6)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品・耐溶剤(2)
その他・耐ガソリン・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
材質
  • その他(1)
  • ゴム(26)
  • 樹脂すべて(1)
  • テフロン(PTFE)(1)
その他・ゴム・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.8(51)
6.8(44)
9.8(62)
11(50)
11.8(43)
13.8(50)
15.8(51)
17.8(51)
19.8(51)
21.8(51)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(178件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(266件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
279税込307
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
929税込1,022
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
379税込417
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング S(固定用)フッ素/バイトンノーブランド
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
195税込215
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
7,674税込8,441
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
運動用Oリング 日近運動用Oリング日近
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
規格JIS B 2401
PFA被覆Oリング コクゴPFA被覆Oリングコクゴ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から24日以内出荷
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4C-S 大阪魂Oリング 4C-S大阪魂
820税込902
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
39,312税込43,243
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S150 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S150NOK
299税込329
1個
4日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0565-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±0.6
Oリング 4C-N 大阪魂Oリング 4C-N大阪魂
11,229税込12,352
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-N 大阪魂Oリング 4D-N大阪魂
17,045税込18,750
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
1,452税込1,597
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-N 大阪魂Oリング 1A-N大阪魂
3,547税込3,902
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
24,725税込27,198
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
52,529税込57,782
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S150 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S150NOK
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0565-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.2
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-NNOK
539税込593
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150AN部品番号NOK:CO00080-BJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング