絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・RS PRO・NOK・エスコ・Hutchinson・大阪魂・森清化工・武蔵オイルシール工業・ノーブランド・マスオカ・TRUSCO・フロン工業・旭製作所・アラム・PETSEALS・CEJN(セイン)・アズワン・日近・キング製作所[科学研究・開発用品]・ショウエイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: Oリング

4,776件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • P-22   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-22 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-22機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22
  • P-16   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-16 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-16機能耐寒、耐熱JIS呼びP-16
  • P-22A  オーリング (高圧用/10個) エスコ

    P-22A オーリング (高圧用/10個)

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RC-22A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
  • P-22.4 オーリング (高圧用/10個) エスコ

    P-22.4 オーリング (高圧用/10個)

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RC-22.4材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)29.1内径d(Φmm)22.1±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22.4太さW(mm)3.5±0.1
  • オーリングセット(19サイズ) エスコ

    オーリングセット(19サイズ)

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RA-13セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】P-10/9.8×1.9mm(10)P-10A/9.8×2.4mm(10)P-11/10.8×2.4mm(10)P-12/11.8×2.4mm(10)P-12.5/12.3×2.4mm(10)P-14/13.8×2.4mm(10)P-15/14.8×2.4mm(10)P-16/15.8×2.4mm(10)P-18/17.8×2.4mm(10)P-20/19.8×2.4mm(10)P-21/20.8×2.4mm(10)P-22/21.8×2.4mm(10)P-22.4/22.1×3.5mm(10)P-24/23.7×3.5mm(10)P-25/24.7×3.5mm(10)P-25.5/25.2×3.5mm(10)P-26/25.7×3.5mm(10)P-28/27.7×3.5mm(10)P-30/29.7×3.5mm(10)質量(g)425ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油、高圧
  • オーリングセット(26サイズ) エスコ

    オーリングセット(26サイズ)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
  • オーリングキット エスコ

    オーリングキット

    エスコ
    ¥27,500税込¥30,250
    1個
    欠品中
    様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
    用途・自動車、建設車両、農機・油圧・空圧機器、工作機械・各種ポンプ、ギヤケース・工業プラント、工場配管などエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード材質O-リング用ゴムコード:ブナNサイズ3/32×3ft・1/8×3ft・3/16×3ft・1/4×3ft×各1本規格SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70ケース寸法(mm)213×202×93総質量(kg)0.65
  • Oリング 1AP NOK

    Oリング 1AP

    NOK
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥230~税込¥253~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質フッ素ゴム(4種D)線径(mm)3.1
  • Oリングキット マクノート

    Oリングキット

    マクノート
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番237-0513
  • Oリング(パーフロPB70) 大阪魂

    Oリング(パーフロPB70)

    大阪魂
    ¥1,229~税込¥1,352~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4D-1516 大阪魂

    Oリング 4D-1516

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 1A-V 大阪魂

    Oリング 1A-V

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング FFKM IP16_Pシリーズ アズワン

    Oリング FFKM IP16_Pシリーズ

    アズワン
    ¥3,435~税込¥3,779~
    1個
    翌々日出荷
    熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
    適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度77伸び(%)1.73耐熱温度(℃)230強さ引張:19.3Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S26 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S26

    NOK
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0520-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)25.5内径許容差(mm)±0.3
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85

    NOK
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0550-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.5内径許容差(mm)±0.8
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25

    NOK
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0519-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)24.5内径許容差(mm)±0.3
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12

    NOK
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0509-N2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.24
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56

    NOK
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0541-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)55.5内径許容差(mm)±0.5
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S50 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S50

    NOK
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0538-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)49.5内径許容差(mm)±0.5
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S145 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S145

    NOK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0564-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)144.5内径許容差(mm)±1.2
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S95 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S95

    NOK
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0552-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)94.5内径許容差(mm)±0.8
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S8 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S8

    NOK
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0505-P0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.24
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22

    NOK
    ¥149税込¥164
    1個
    欠品中
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-N1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.3
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S30 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S30

    NOK
    ¥309税込¥340
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0523-P8太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)29.5内径許容差(mm)±0.3
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S24 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S24

    NOK
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0518-O4太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)23.5内径許容差(mm)±0.3
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S48 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S48

    NOK
    ¥559税込¥615
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0537-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)47.5内径許容差(mm)±0.5
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14

    NOK
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-R0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.24
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S60 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S60

    NOK
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.5
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S63 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S63

    NOK
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0543-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)62.5内径許容差(mm)±0.5
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S20 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S20

    NOK
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0515-O2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)19.5内径許容差(mm)±0.3
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P280-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P280-N

    NOK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP280N部品番号NOK:CO00108-BJIS呼び旧JIS:P280太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)279.5内径許容差(mm)±2.07バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P55-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P55-N

    NOK
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP55N部品番号NOK:CO00052-LJIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P400-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P400-N

    NOK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP400N部品番号NOK:CO00121-AJIS呼び旧JIS:P400太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)399.5内径許容差(mm)±2.82バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5

    NOK
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.20
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P75-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P75-N

    NOK
    ¥649税込¥714
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP75N部品番号NOK:CO00062-LJIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.97バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P53-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P53-N

    NOK
    ¥209税込¥230
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP53N部品番号NOK:CO00051-BJIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.48バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9

    NOK
    ¥80税込¥88
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4945-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング