絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・RS PRO・NOK・エスコ・Hutchinson・大阪魂・森清化工・武蔵オイルシール工業・ノーブランド・マスオカ・TRUSCO・フロン工業・旭製作所・アラム・PETSEALS・CEJN(セイン)・アズワン・日近・キング製作所[科学研究・開発用品]・ショウエイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: Oリング

4,775件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-N

    NOK
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP32N部品番号NOK:CO00032-BJIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10

    NOK
    ¥80税込¥88
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8847-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.20
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11.5

    NOK
    ¥119税込¥131
    1個
    4日以内出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5952-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.20
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18

    NOK
    ¥26税込¥29
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0514-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5

    NOK
    ¥47税込¥52
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15

    NOK
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0512-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2.5

    NOK
    ¥29税込¥32
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO2956-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G145-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G145-N

    NOK
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG145N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00224-BJIS呼び旧JIS:G145太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)144.4内径許容差(mm)±1.16バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N

    NOK
    ¥51税込¥56
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-BJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
  • コマツ用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS

    コマツ用 Oリングキット (NBR 90)

    PETSEALS
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    コマツ社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズの Oリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途コマツ社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容07000-11003/07000-11004/07000-11005/07000-11006/07000-11007/07000-11008/07000-11009各18個、07000-1202215個、07000-12010/07000-12011/07000-12012/07000-12014/07000-12016/07000-12018/07000-12020各14個、07000-12025/07000-12030/07000-12035/07000-12040/07000-12045各11個、07000-13020/07000-13022/07000-13025/07000-13026/07000-13030/07000-13032/07000-13034/07000-13036/07000-13040/07000-13048各10個硬度(Oリング)90内容30種類、394ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ゴムOリング フロンケミカル

    フッ素ゴムOリング

    フロンケミカル
    ¥749~税込¥824~
    1組(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
    材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥505~税込¥556~
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質フッ素ゴム線径(Φmm)1.5
  • オーリング (高圧用) エスコ

    オーリング (高圧用)

    エスコ
    ¥335~税込¥369~
    1袋(5個)
    翌日出荷
    耐圧、耐油
    機能耐圧、耐油
  • 2.4mmx 2m ラバーコード(オーリング用) エスコ

    2.4mmx 2m ラバーコード(オーリング用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥775税込¥853
    1本
    翌日出荷
    材質ニトリルゴム全長(m)2コード径(Φmm)2.4
  • O-リングキット(緊急対応用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    O-リングキット(緊急対応用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番123-5877セット内容瞬間接着剤495、Oリングカッター、加工治具、洗浄液、後処理液、Oリング用ニトリルゴムコード:3/32(太さ)×3ft(長さ)、1/8(太さ)×3ft(長さ)、3/16(太さ)×3ft(長さ)、1/4(太さ)×3ft(長さ)各1本質量(g)150
  • キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]

    キングパーフロⅠOリング

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
    材質パーフルオロゴム
  • ロックタイト Oーリングキットゴムコード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト Oーリングキットゴムコード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    O-リングキット用付属ゴムです。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール
  • Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個) エスコ

    Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥300税込¥330
    1セット(10個)
    当日出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    エスコ品番EA423RP-35B材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)35.0線径(Φmm)2.0外径(Φmm)39
  • V- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコ

    V- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RL-34機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-34
  • G- 95 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 95 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-95機能耐熱JIS呼びG-95
  • G- 85 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 85 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-85機能耐熱JIS呼びG-85
  • G- 40 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 40 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-40材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)39.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
  • G- 30 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 30 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥140税込¥154
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-30材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)29.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)35.6機能耐熱JIS呼びG-30
  • G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-120材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)119.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)125.6機能耐熱JIS呼びG-120
  • G- 95 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 95 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-95材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)94.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)100.6JIS呼びG-95
  • G-110 オーリング (固定用/5個) エスコ

    G-110 オーリング (固定用/5個)

    エスコ
    ¥555税込¥611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-110JIS呼びG-110
  • P-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-11.2材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11外径(Φmm)15.8機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11.2
  • P- 6   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P- 6 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-6材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)5.8線径(Φmm)1.9外径(Φmm)9.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-6
  • P- 5   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-5材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)4.8線径(Φmm)1.9外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
  • P-25   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-25 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-25機能耐寒、耐熱JIS呼びP-25
  • オーリングセット(26サイズ) エスコ

    オーリングセット(26サイズ)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
  • Oリング 1AG NOK

    Oリング 1AG

    NOK
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • オーリングセット エスコ

    オーリングセット

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:内径×線径(mm)(入数):3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)。
    材質ニトリルゴムケース寸法(mm)210×101×29
  • Oリング 4C-V 大阪魂

    Oリング 4C-V

    大阪魂
    ¥5,087~税込¥5,596~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 1A-N 大阪魂

    Oリング 1A-N

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(46個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4D-P 大阪魂

    Oリング 4D-P

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング(ミラフレキSS専用) 未来工業

    Oリング(ミラフレキSS専用)

    未来工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(20個)
    当日出荷
    GタイプのPF管用カップリング等を防水型にできます。
    色黒
  • Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランド

    Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM

    ノーブランド
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
    用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°線径(Φmm)3.1機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S28 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S28

    NOK
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0521-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)27.5内径許容差(mm)±0.3
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S50 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S50

    NOK
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0538-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)49.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング