絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・CEJN(セイン)・Hutchinson・NOK・PETSEALS・RS PRO・TRUSCO・アズワン・アラム・エスコ・キング製作所[科学研究・開発用品]・ショウエイ・ノーブランド・フロン工業・マスオカ・大阪魂・日近・旭製作所・森清化工・武蔵オイルシール工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: Oリング

4,782件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • Oリング RS PRO 内径 3/8インチ ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 3/8インチ ニトリルゴム

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    NBRは、エステル、オゾン、ケトン、アルデヒド、有機塩素化合物、窒化炭素には適合しません。RS Pro ニトリルゴム製インペリアル O リングです. RS Pro インペリアル O リングはニトリル製で、シーリング用途で最も広く使用されているエラストマ製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. ニトリルゴム製 硬度70ショア 連続使用可能温度: -40 → 110℃、短時間: 最高135℃鉱物油圧オイル及びグリース耐性 許容差: BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃(又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 配管 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 3/8インチ外径 = 9/16インチ動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 3/16インチ ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 3/16インチ ニトリルゴム

    RS PRO
    ¥699税込¥769
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    NBRは、エステル、オゾン、ケトン、アルデヒド、有機塩素化合物、窒化炭素には適合しません。RS Pro ニトリルゴム製インペリアル O リングです. RS Pro インペリアル O リングはニトリル製で、シーリング用途で最も広く使用されているエラストマ製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. ニトリルゴム製 硬度70ショア 連続使用可能温度: -40 → 110℃、短時間: 最高135℃鉱物油圧オイル及びグリース耐性 許容差: BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃(又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 配管 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 3/16インチ外径 = 5/16インチ動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 14.1mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 14.1mm ニトリルゴム

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    The width (or thickness) quoted for the self-centralising bonded washers relates to the thickness of the fibre part of the washer. RS PRO ニトリルゴム接着シール. この RS Pro シールは、台形断面の中度ニトリルエラストマー製リングを接着した金属製環で構成されています。これは、鉱物油又は鉱物油ベースのエンジン潤滑オイルが存在する流体システムのポートに、高圧及び低圧のシーリングを提供します。特長と利点:. メートル系と BSP ベースのインペリアル系の両方のサイズを用意しています 硬度 :1 RHD 85-95 シールにはさまざまなサイズがあります 高圧用途で高い信頼性を発揮します. 代表的用途:. 自動車 配管 航空宇宙 総合エンジニアリング。 ボンドシールはワッシャーの一種で、さまざまな材質と標準サイズがある。ボルトやねじ部品の頭部下、パイプ・カップリング、コネクターなど、ガス、オイル、流体のシールに優れた接触が必要な用途に適している。よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 14.1mm外径 = 17.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 内径 19.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 19.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥509税込¥560
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R16 / EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:19.8mm●外径:27mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0991アズワン品番65-7993-52
  • Oリング 内径 16.9mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 16.9mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0972アズワン品番65-8018-03
  • Oリング 内径 10.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 10.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0951アズワン品番65-8005-06
  • Oリング 内径 16.9mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 16.9mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
    仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0974機能耐寒性アズワン品番65-8017-63
  • Oリング(固定用) 森清化工

    Oリング(固定用)

    森清化工
    ¥75税込¥83
    1個
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6535グリーン購入法適合
  • JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALS

    JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ

    PETSEALS
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
    用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ

    オーリング(ニトリル2種/固定用)

    エスコ
    ¥215~税込¥237~
    1袋(2個)
    翌日出荷
    耐油
    機能耐油
  • オーリング (フッ素ゴム) エスコ

    オーリング (フッ素ゴム)

    エスコ
    ¥475~税込¥523~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐油、耐熱、耐ガソリン
    材質フッ素ゴム(4種D)使用温度範囲(℃)-15~230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。線径(Φmm)3.5機能耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
  • ヘアキャッチャMCI用Oリング ショウエイ

    ヘアキャッチャMCI用Oリング

    ショウエイ
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
    機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性
  • ヘアキャッチャMCS用Oリング ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用Oリング

    ショウエイ
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
    材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
  • 6.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用) エスコ

    6.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1本
    翌日出荷
    材質ニトリルゴム全長(m)2コード径(Φmm)6.0
  • 5.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用) エスコ

    5.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1本
    翌日出荷
    材質ニトリルゴム全長(m)2コード径(Φmm)5.0
  • OリングP番(4C赤シリコンゴム) 森清化工

    OリングP番(4C赤シリコンゴム)

    森清化工
    ¥58税込¥64
    1個
    8日以内出荷
    材質シリコンゴム(70°)
  • キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]

    キングパーフロⅢOリング

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    7日以内出荷から33日以内出荷
    従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
    材質パーフルオロゴム
  • FEP被覆Oリング F-7093-2シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-2シリーズ

    フロン工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
    材質バイトン
  • FEP被覆Oリング F-7093-0シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-0シリーズ

    フロン工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷から43日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
    材質バイトン
  • スナップリテーナ アキュレイト

    スナップリテーナ

    アキュレイト
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)ほか
    5日以内出荷
  • Eリング アキュレイト

    Eリング

    アキュレイト
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • V- 24 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコ

    V- 24 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA423RL-24機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-24
  • V- 15 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコ

    V- 15 オーリング (真空フランジ用/5個)

    エスコ
    ¥140税込¥154
    1個
    当日出荷
    仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-15材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)14.5線径(Φmm)4.0外径(Φmm)22.5JIS呼びV-15
  • G-140 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-140 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-140材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)139.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)145.6機能耐熱JIS呼びG-140
  • G-135 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-135 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-135機能耐熱JIS呼びG-135
  • G- 50 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコ

    G- 50 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA423RH-50機能耐熱JIS呼びG-50
  • G-125 オーリング (固定用/5個) エスコ

    G-125 オーリング (固定用/5個)

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-125材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)124.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)130.6JIS呼びG-125
  • P- 9   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P- 9 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥280税込¥308
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-9機能耐寒、耐熱JIS呼びP-9
  • P-29.5 オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-29.5 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA423RE-29.5材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)29.2線径(Φmm)3.5外径(Φmm)36.2機能耐寒、耐熱JIS呼びP-29.5
  • P-25.5 オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-25.5 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA423RE-25.5機能耐寒、耐熱JIS呼びP-25.5
  • P-22   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-22 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-22機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22
  • P-12.5 オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-12.5 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA423RE-12.5機能耐寒、耐熱JIS呼びP-12.5
  • パーフロOリング MP300B 森清化工

    パーフロOリング MP300B

    森清化工
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。 耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。
    材質MP300B硬さ75機能耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン Oリング 栃木屋

    クォーターターン Oリング

    栃木屋
    ¥51税込¥56
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)0.2表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS Oリング アズワン

    JIS Oリング

    アズワン
    ¥178税込¥196
    1袋(10個)
    当日出荷
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用)

    NOK
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリーズVシリーズ
  • Oリングセット OR8030 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット OR8030

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    セット内容(SO-3/4/5/6/7/8/9)各50個(SO-10/11.2/12/12.5)各40個(SO-14/15/16/18/20)各30個(SO-22/22.4/24/25/26/28/29)各20個(SO-30/31.5/32/34/35)各15個(SO-36/38/39/40)各10個
  • Oリングセット OR8005 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット OR8005

    武蔵オイルシール工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容(JASO-1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1025/1026/1028/1030/1031/1033/1035/2013/1017/2019/2022/2023/2025/2026/2028/2030/2031/2033/2035/2037/2040/2042/2045/2047/2050/2053/2056/2060/2063/2067/2071)各3個材質NBR規格JIS B2401 1種A硬度70(±5)
  • Oリングセット OR8001 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット OR8001

    武蔵オイルシール工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容(P-41/42/44/45/46/48/48A/49/50/50A)各3個(P-52/53/55/56/58/60/62/65/67/70/75/80/85/90)各2個材質NBR規格JIS B2401 1種A
  • MPフーズOリング EPDM AS568-227(0615-45) アラム

    MPフーズOリング EPDM AS568-227(0615-45)

    アラム
    ¥219税込¥241
    1個
    翌々日出荷
    MPフーズシリーズのOリングです。幅広いサイズに対応しています。
    トラスコ品番682-6763
Oリング