絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
種類
ブランド
- モノタロウ(3)
- CEJN(セイン)(7)
- Hutchinson(68)
- NOK(797)
- PETSEALS(8)
- RS PRO(3,501)
- TRUSCO(15)
- アズワン(6)
- アラム(8)
- エスコ(172)
- キング製作所[科学研究・開発用品](5)
- ショウエイ(4)
- ノーブランド(18)
- フロン工業(10)
- マスオカ(16)
- 大阪魂(46)
- 日近(5)
- 旭製作所(8)
- 森清化工(29)
- 武蔵オイルシール工業(20)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CEJN(セイン)・Hutchinson・NOK・PETSEALS・RS PRO・TRUSCO・アズワン・アラム・エスコ・キング製作所[科学研究・開発用品]・ショウエイ・ノーブランド・フロン工業・マスオカ・大阪魂・日近・旭製作所・森清化工・武蔵オイルシール工業・ブランドをもっと見る
19ページ目: Oリング
「内径(Φmm)」から絞り込む

太さ1.9シリーズ(固定用)
NOK¥369税込¥4061個当日出荷材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-16~200内径(Φmm)33.2±0.30外径(Φmm)1.9±0.07硬さ(デュロメータA)70材料記号F201RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
Oリング(高耐薬シリーズ)
TRUSCO¥499税込¥5491袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番690-9573材質パーフロ FFKM 黒色色黒内径(mm)8.8線径(mm)1.9
”シリーズ587” ワッシャー/Oリング G1/4オネジ用
CEJN(セイン)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1/4オネジ用トラスコ品番566-3866材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ287” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1/4オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ487” ワッシャー/Oリング G3/8オネジ用
CEJN(セイン)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG3/8オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G3/8オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ587” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G3/4オネジ用トラスコ品番566-3834材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ787” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1 1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1 1/4オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ487” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1/2オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1/2オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(運動・固定両用)
森清化工¥299税込¥3291袋(2個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番577-1087材質1種A ニトリルゴム(NBR)硬度70±5内径(mm)74.6線径(mm)5.7
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-N
NOK¥169税込¥1861個4日以内出荷型式旧型式:OR1AV55N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00304-AJIS呼び旧JIS:V55太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125
NOK¥1,698税込¥1,8681個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0559-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)124.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V380-N
NOK¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷型式旧型式:OR1AV380N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00314-AJIS呼び旧JIS:V380太さW(mm)6.0±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)376内径許容差(mm)±2.68バリ寸法(mm)0.18以下